123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィリップスUV-C置型空気除菌器
本体下部の吸気口から室内の空気を取り込み、内部で除菌した清浄な空気を本体上部の排気口から排出します。 UV-C が外部に漏れないので、人が多い場所でも安心して使用できます。 コンセントに接続するだけで設置の手間もかかりません。 シンプルな操作 パネルで、タイマーでの時間設定や3段階の風速設定も簡単です。
仕様オゾンフリー対応 付属品電源コード 質量(kg)12.3 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)128±10% 電力(W)UV-Cランプ:18 (×4本) 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×790 波長(nm)UV-C:254 タイマー設定30/60/120分、連続 光源寿命9000時間 設置場所オフィス、病院、学校、理美容室、ホテル、スポーツジム、飲食店、小売店など アズワン品番65-0302-18 モーター寿命(時間)20000
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。
用途コロナ対策UVC空気除菌装置 仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種 質量(kg)約14.5 材質(本体)筐体部鋼板 使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨 消費電力(W)65 交換目安推奨1回/2年(ランプユニット) 処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0 使用目的空中浮遊菌の除去 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) ランプ寿命8000時間 高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270) 操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート 使用ランプ20W×2本 安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。 処理方法送風式紫外線照射 切タイマー切1/2/3h
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【特許】二酸化塩素パワーが長く続く!! 新技術により進化した置き型の二酸化塩素ゲル剤です。 これまでの二酸化塩素商品は、反応後、発生に数時間かかりますが、新技術(特許第6433007号)の開発により、反応後、速やかに発生します。 さらに持続性も新たな特許技術(特許第6366802号)によって、 これまでより約1.5倍程度、長持ちします。(有効期限:20畳までの空間で、約3ヶ月) 二酸化塩素ゲル剤初の効果メーターをつけることで内容物が有効濃度であるかがひと目で分かります。放出量はキャップの緩め度合いにより、調節が可能です。 ご家庭、オフィスのトイレ・喫煙室など、ニオイの気になる場所でもご活用下さい。 【空気清浄機との違い】空気清浄機は取り込んだ空気をキレイにします。対して、「OXIDER(オキサイダー)」はお部屋に成分を放出します。 【消臭効果】悪臭にも効き目を発揮します。人やペットがいることで室内の空気の衛生度は時間と共に低下します。 「OXIDER(オキサイダー)」はそんな室内の気になるニオイも消臭します。 【使用方法】 1:箱の上蓋部に付属のロートを組み立てます。 2:オキサイダー本体のキャップを外してロートをセットし、添付の紛剤を投入します。 3:投入後、キャップをして水平に回します。 4:本体の中身がゲル状に固まったら(約10分)キャップで放出量を調整し、目的の場所に静置します。
用途お部屋の浄化(消臭) 規格置き型
1個(90g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効果除菌、消臭 成分亜塩素酸ナトリウム、天然高分子、安定剤、水、有機酸 区分雑貨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いておくだけで持続的に浮遊する細菌・ウィルスを除去し、カビの生育を抑制し、トイレや生ゴミ等の不快な臭いを消臭します。6畳相当の閉鎖空間で空気を撹拌(循環)させたところに、二酸化塩素発生装置を用いて空気中の二酸化塩素濃度を0.01ppmに保ち、浮遊するウイルスの一種と菌の一種の除去率を調べた結果、浮遊ウイルスは180分間で99%、浮遊菌は120分間で99%除去できることが確認できました。【引用】日本防菌防黴学会 第41回年次大会発表(東京、2014)
用途空間の気になるところに設置してください。空間の高い位置に置くとより効果的です。例)キッチン回り、トイレ、更衣室などに※ご利用環境により成分の広がりは異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永進テクノUV空気除菌装置
Viruless Air は取り入れた室内の空気を紫外線ランプ(UV-C) で除菌します。 設置は置くだけ!工事不要 音が静か!30dB(図書館内並み) 人体に有害なオゾンが発生しない! 省スペース設計!高さA4 約2枚分 フィルターレスでお手入れ簡単!
用途店舗・厨房・オフィス・高齢者施設・美容院・住居など 質量(kg)7.0 消費電力(W)22 ランプ寿命6000時間 入力電圧(V)100用(保護回路付き)(50HZ/60HZ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×680 使用目的浮遊菌の除菌 適合床面積16畳 適合ランプ15W 専用殺菌灯
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狙った箇所にスプレーするだけで「ウィルス・菌・ニオイを徹底除去!」 99%の除菌力を発揮!。車内やお部屋などに使用可能です。2000種類以上の細菌・カビに効果のある原液を使用し、持続型有機複合剤の忌避効果により、抗菌・防カビ・防臭効果が長く続きます。アルコールや塩素は無添加の中性タイプなので、チャイルドシートなどにも安心してご使用いただけます。無香タイプ。
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。
用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。 材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピア照明紫外線空気清浄機6W
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約7.1時間、6畳で約9.5時間、8畳で約12.6時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。 材質ステンレス 幅(mm)319 高さ(mm)105 奥行(mm)103 電力(W)殺菌ランプ:6 コード長さ(m)2 本体質量(kg)1.8 仕上白色塗装 適合床面積4.5畳、6畳、8畳 保証期間商品購入日より1年間 ランプ寿命6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
1台
35,000 税込38,500
5日以内出荷

レッドスパイスUV除菌空気清浄機
UV除菌で生活空間の空気をキレイに保ち、オゾンの力でさらに除菌、脱臭もできる空気清浄機になります。 約20畳の面積に対応しており生活の空気をキレイに保ちます。 風量は3段階で調節可能で操作しやすいボタン・ディスプレイです。 おやすみモード・タイマー付きです。
用途家庭内、オフィス、会議室などの除菌、脱臭に。 質量(kg)7 周波数(Hz)50~60 電源(V)外部電源式 電圧(V)100~110 消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×630 騒音値(dB)35~55 適合床面積約20畳 脱臭機能 タイマー機能
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷


東芝ライテック室内空気除菌機
下部の吸気口から室内の空気を取り込みU V - C ランプで除菌された空気を上部から吹き出します。 80m3の部屋で2時間運転した時、除菌率は98%以上。 (80m3=部屋の高さを2.5mと仮定した場合は約20畳(32m2) シンプルなボタン操作で、30分/60分/120分/常時運転タイマーを設定。 ファンスピードも3段階の調整が可能です。
寸法(mm)360×360×790 質量(kg)12.3 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)128 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ランプPhilips TUV PL-L18W×4 本 波長(nm)(UV-C)253.7 適合床面積約20畳 ランプ寿命9000時間 アズワン品番64-9063-73 タイマー30分/60分/120分/連続 処理風量(m3/h)(最大)550
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷

電気集塵方式を採用し、0.01μm以上の細菌やウイルスを捕集します。紫外線照射と光触媒のW効果で除菌・脱臭を行います。約48畳対応。PM2.5、PM0.5対応。
適合床面積78m2 風量(m3/min)50Hz/60Hz強風時:12.9/12.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×330×900 質量(kg)約33 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90/100 付属品リモコン
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運転方式イオン連続運動、イオン+オゾン・紫外線連続運動、イオン連続運動+オゾン・紫外線断続運動 出力【紫外線】0.2mW/cm2/10cm 電源(V)AC100(50/60Hz) 方式【除菌・脱臭】254nmの紫外線(殺菌線)のよる紫外線殺菌、185nmの紫外線(オゾン発生線)によるオゾン除菌・オゾン脱臭
1台
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製、光触媒で消臭・除菌!ニオイ・花粉・ウイルス対策に。日本アトピー協会推薦品。フィルターには高性能なハイブリッド光触媒を使用。この触媒に菌やウイルス、ほこり、アレルゲン、臭いの元ガス成分を元から分解することにより空間を消臭、除菌します。また、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。A4サイズ、1.3Kgと軽量コンパクトで机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です。使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)
付属品ACアダプター 質量(kg)1.3(ACアダプター除く) 電源(V)家庭用交流:100(50~60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×145×268 風量(m3/min)弱:0.1・標準(中):0.24・ターボ:0.7 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)弱:6.4、標準:6.9、ターボ:12.5 風量弱・標準・ターボ 運転音(dB)弱:21・標準:26、ターボ:46 適合床面積8畳目安 使用場所子供部屋、書斎、寝室等 入数1台 花粉モード 脱臭機能
1台
26,880 税込29,568
9日以内出荷

紫外線による強制空気除菌効果があります。人体に安全な低濃度清浄オゾンが強力脱臭と害虫忌避効果があります。マイナスイオンにより森林浴効果があります。
サービス分類レンタル
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌・脱臭機能があり、紫外線を照射することにより汚れやニオイの成分を分解し長時間維持します。
アズワン品番7-8110-12
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業 消費電力(W)5.4 出力紫外線出力:0.2mW/cm3/10cm 定格電圧(V)AC100(50/60HZ) 機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 モード切替切替スイッチ(表示LED) 運転停止/イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転/イオン連続運転+オゾン・紫外線連続運転 オゾン発生量6.4(mg/hr) 適合床面積23m2(約14畳) 関連資料(3.08MB)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

室内に浮遊している0.01μm以上のPM2.5(微小粒子状物質)細菌・ウィルスを電気集塵ユニットで捕集します。
集塵効率(%)97.5以上(DOP0.8μm弱運転時) アズワン品番7-8110-11
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業 消費電力(W)11.5 出力紫外線出力:1.5mW/cm3/10cm 定格電圧(V)AC100(50/60HZ) 機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 モード切替運転操作 切り替えスイッチ(表示LED) イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線断続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転 オゾン発生量12(mg/hr) 適合床面積面積別運転モード選択方式 High 45m2(約28畳)/Mid 22.5m2(約14畳) 関連資料(3.08MB)
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業 消費電力(W)1.2 機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 オゾン発生量2(mg/hr) 関連資料(3.08MB)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業 消費電力(W)20 出力紫外線出力:2.0mW/cm3/10cm 定格電圧(V)AC100(50/60HZ) コード長さ(m)4 機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管2本の連続点灯 /Mid UV管1本の連続点灯、1本は30分毎に入・切点灯 /Low UV管1本の連続点灯 、1本は消灯 オゾン発生量32(mg/hr) 適合床面積面積別運転モード選択方式 High 120m2(約35坪・70畳)/Mid 95m2(約27坪・50畳)/Low 70m2(約20坪・40畳) 関連資料(3.08MB)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業 消費電力(W)10 出力紫外線出力:1.0mW/cm3/10cm 定格電圧(V)AC100(50/60HZ) コード長さ(m)4 機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管連続点灯 /Low UV管30分毎に入・切点灯 /Ion UV管消灯/イオン運転のみ オゾン発生量16(mg/hr) 適合床面積面積別運転モード選択方式 High 60m2(約18坪・36畳)/Low 30m2(約9坪・18畳) 関連資料(3.08MB)
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール 寸法(mm)285×270×510 質量(kg)約16 電源(V)AC100(50/60Hz) 機能スマホ対応・後部キャスター付 最大風量(m3/min)5 適合床面積63m2(~38畳)(※目安)、【VOC処理推奨/目安】42m2(~25畳) 管数【光触媒反応】8本 運転モード5段階(自動・弱・中・強・ターボ)
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。 室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。 光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。 「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK) 布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(1000mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

種別エアコン用フィルター 材質ポリプロピレン・PET樹脂 幅(mm)235 種類空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター 交換目安約2年 対応水洗い不可 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

Newブルーデオは、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。新フィルター開発により、旧モデルの約3倍のスピードで消臭。近紫外線冷陰極管⇒近紫外線LEDの採用等により、さらに省電力化。
付属品ACアダプター 質量(kg)約1.3(ACアダプター除く)) ホワイト 電源(V)家庭用交流100(50/60Hz) 適合床面積推奨:約8畳 サイズ(mm)幅187×奥行145×高さ268 使用場所推奨:子供部屋、書斎、寝室等
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

種別エアコン用フィルター 材質ポリプロピレン・PET樹脂 種類空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター 交換目安約2年 対応水洗い不可 入数(個)1
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー純正の除菌ユニットです。
対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

次亜塩素酸分子水 モノタロウ 動画あり
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に 原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水 液性中性 化学物質等安全データシート(SDS)(2.2MB) pH値6.0~6.5(原液、25℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線除菌灯で手指を強力に除菌。広角度吹出し口の高性能ヒーターで強力に乾燥・除菌。空気除菌脱臭器を標準装備。光触媒・銀イオン・帯電防止の表面処理により、外装面も防汚・抗菌・消臭。
効果除菌、消臭、抗菌 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)870(Lo)/1350(Hi)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。
用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。 仕様【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない) 付属品紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1 質量(kg)約1.3 電源(V)入力:AC100~240、出力:DC12/2A 機能ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定) 設定時間照射:10分/60分/180分/420分 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形寸法:140×140×418 周囲温度(℃)使用:0~40、保管:-10~45 処理風量(m3/h)強:25、弱:21 相対湿度(%RH)使用:20~85、保管:10~90
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

豊田合成UVC除菌装置
トヨタグループの「豊田合成」が開発したUVC-LEDを搭載。 安心・安全品質の空間除菌機 ~ウィルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります~ 吸入した空気中の細菌・ウイルスをフィルターでとらえ、 深紫外線を照射して除菌します。 送風の強さは3段階で調整可能。 吸引した空気中の細菌やウィルスをフィルターでとらえ深紫外線を 照射することで、部屋全体の空気除菌が可能です。
仕様ウイルス除去時間:50~350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×310 定格電圧(V)100~240 風量LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/min モード切替3段階モード(LOW/Middle/High) 適合面積(m2)LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h 騒音レベル(dB(A))LOW:35、Middle:45.5、High:54.8 色(本体)ホワイト アズワン品番64-9078-41 フィルター交換目安約6000時間 適用畳数8畳(約13m2)/(約32m2)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

空気のリフレッシュ、布製品の除菌・ウイルス除去。
シリーズ消臭力 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個(280mL)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光の除菌で、空気すっきり。 強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。 強力な除菌力、安心・安全、メンテナンスが簡単。
用途病院・介護施設、食品工場・レストラン、学校、電子工場など 定格入力電圧(V)100 周波数(Hz)50/60
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二酸化塩素のチカラで空間を除菌します 使用開始から約30日間使用が可能 目に見えないウイルスなどの菌類に脅えることなく、私たちは生活を営んでいかなければなりません。 マスク着用や手洗いうがい等の日頃の対策に加え、ウイルセブを着用してみてはいかがでしょう。 ウイルセブは、首に掛けて使用する空間除菌を行うグッズで、空気中にあるわずかな水分と炭酸ガスに反応して二酸化塩素を発生させます。 この二酸化塩素ですが、人体には全く影響は無いのですが、細菌やウイルス、カビ菌やニオイの元を抑え込むチカラがあります。 人と会う方、通勤通学をする方、買い物などお店に行く方など、対策グッズの一つとして活用ください。 ご使用開始から、約30日間効果が持続します。
質量(g)29 幅(cm)3.5 高さ(cm)17.3 奥行き(cm)2
1個
799 税込879
5日以内出荷