10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 能力ボルト径(mm)38 空気消費量(m3/min)0.63 ホース口金取付ねじRc3/8 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 タイプN型クラッチ 全長(mm)467 最大締付トルク(N・m)1370 ソケット差込角(mm)25.4 質量(kg)7.4 トラスコ品番818-7239
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。橋梁・鉄骨の組立作業。重機・建設機械などの分解組立作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 実用トルク範囲(N・m)200~980 付属品カップリングプラグ20PM トラスコ品番295-4401 全長(mm)224(ソケット無) 質量(kg)4.2(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.45 差込サイズ(Φmm)19 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))85 能力ボルト径(mm)25 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 コンプレッサー3.75kw
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 実用トルク範囲(N・m)150~650 トラスコ品番295-4371 全長(mm)241(ソケット含まず) 質量(kg)4.2(ソケット含まず) 差込角(mm)19 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))93 能力ボルト径(mm)20 空気消費量(Nm3/min)0.47 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 コンプレッサー(kW)3.75
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。超軽量で、高い締付力がある。先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。可倒式防振ハンドルの採用
用途大型トラックやバスのタイヤ交換作業に。建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二 トラスコ品番224-2140 セット内容カップリングプラグ(30PM相当) 材質鉄・アルミ 全長(mm)506 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500、4500(右回転、左回転) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.63 最大締付トルク(N・m)1800、右回転:1370、左回転:1370 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc3/8 振動(3軸合成値)6.7 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方 ハンマータイプN型クラッチ
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 実用トルク範囲(N・m)300~1370 全長(mm)506 質量(kg)7.9 差込角(mm)25.4 使用ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.63 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc3/8 使用コンプレッサ7.5kW 振動3軸合成値(m/s2)6.7
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量 可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動 高効率消音構造の採用により排気騒音を低減 操作性を高めた左右切換えレバー 視認性のある高機能な大型プロテクタの採用
全長(mm)335 質量(kg)7 全幅(mm)193 全高(mm)171 使用ホース内径(Φmm)9.5 騒音値(dB)88 空気消費量(m3/min)0.63 差込サイズ(Φmm)25.4 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 ホース口金取付ねじRc3/8 実用トルク範囲(N・m)300~1370 能力ボルト径(mm)38 使用コンプレッサ7.5kw
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

高効率の消音構造。 視認性の高い樹脂プロテクター。 操作性重視の各種レバー。 低騒音、低振動。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 実用トルク範囲(N・m)300~1370 全長(mm)335 質量(kg)7.0 差込角(mm)25.4 使用ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.63 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc3/8 使用コンプレッサ7.5kW 振動3軸合成値(m/s2)6.2
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 実用トルク範囲(N・m)300~1370 全長(mm)467 質量(kg)7.8 差込角(mm)#5SP 使用ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.63 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc3/8 使用コンプレッサ7.5kW 振動3軸合成値(m/s2)6.3
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷