6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。1回転で2打撃するツーハンマクラッチを採用しています。オイルバス式クラッチで耐久性があります。防振効果のあるデットハンドルを採用しています。
用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。耐久性に優れています。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 最大締付トルク(N・m)650 トラスコ品番364-0949 全長(mm)312 質量(kg)5.4 タイプツーハンマクラッチ 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.60 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)19 ホース取付口Rc3/8 排気方向前方
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

独自の防振構造により振動レベルを従来機の約40%低減しました。 1回転2打撃するツーハンマークラッチの採用で作業能率が高い。 オイルバス式クラッチの採用で耐久性が高い。 前方斜め45度の排気。
用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業 橋梁や、造船、バルブ、建機等、長時間の組立て作業にも一段と能力を発揮 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500 付属品カップリングプラグ30PM、六角棒スパナ5mm、六角穴付きボルトM6×22 全長(mm)378 質量(kg)6.3 全幅(mm)249 全高(mm)173 構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.6 軸心より側面まで(mm)43 騒音レベル(dB(A))97 能力ボルト径(mm)19 ホース取付口Rc3/8 差込角(sq.)19 振動3軸合成値(m/s2)4
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

ヘッドライトの白化現象や黄ばみを除去して樹脂パーツの光沢を保ちます。シングル回転(擬似)から、デュアルアクションへワンタッチ切換え。小型・軽量・パワフルで研削力が強いです。排気方向を自由に変えることができます。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵しております。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能です。
用途ヘッドライトの白化現象や黄ばみ除去/シングル回転(擬似)で色はぎ作業/シングル回転(擬似)でポリシング作業/ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業/デュアルにしてフェザーエッジング/ブツ取り磨き作業 付属品ヘッドライトクリーナー500g(Z3293502)/光沢復活剤(PPC)100ml(Z3293504) 全長(mm)204(パッド付) 質量(kg)0.82(パッド付) タイプパッド動作:シングル・デュアル 全高(mm)86(パッド付) 使用ホース内径(Φmm)6.5 取付ねじホース口金:Rc1/4(m/s2) 機能吸塵:非吸塵式 空気消費量(m3/min)0.45 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500 騒音レベル(dB(A))81.5 オービットダイヤ(mm)5(デュアルアクションで使用の場合) 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)シングル:4.1/ダブル:3.4 使用ペーパーΦ75mm
1セット
48,900 税込53,790
4日以内出荷

1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現。打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用。操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵。視認性及び本体保護のプロテクタを採用。ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属。スマートなボディとは反比例のパワフルさ。左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ。打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載。大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階
用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用 仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6 全長(mm)448(ソケット無) 空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500 ホース口金取付ねじRc3/8 騒音レベル(dB(A))左:94/右:99 実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140 能力ボルト径(mm)38
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業に 橋梁や造船、建機等の組立作業にも威力を発揮 全高(mm)188 構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.6 ホース取付口Rc3/8 差込角(sq.)19
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性の良い始動レバー ベストバランスなデッドハンドル装着
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に最適 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(Φmm)穴径22
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)