25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。 材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型 種別フロートボール式空気逆流防止弁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
寸法H(mm)t3 寸法D(mm)31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3 寸法D(mm)31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。 色調クリアー 適合(配管)DHQ-14/DHQ-16 トラスコ品番761-2796 材質アクリル樹脂
1個
589 税込648
当日出荷

空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)90
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー 材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 水平取付型。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。 小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オーケー器材ドレンホース用逆止弁
エコ商品
材質溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410 質量(kg)23 取付絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可 積載荷重(kg)最大200 寸法A(mm)845~895 グリーン購入法適合 対応勾配0~6°(水平~1.1/10)
1個
889 税込978
当日出荷

エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプエル型
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)70
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプストレート型
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプ短エル型 寸法B(mm)55
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター 信号形式(故障)A、B接点 消費電力(W)(50/60Hz)21/21 最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187 接点容量5A
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の逆流による『ポコポコ音』を防止出来ます。 高層マンション及び気密住宅等に設置されたドレンホースからの外気(夏季時の熱風、冬季時の冷風)の侵入を軽減し、省エネ運転に効果を発揮します。 透明で製品内のほこり等が見やすく、上下分割式で点検、清掃が簡単に行えます。 Φ14・Φ16共用で各社のドレンホースに対応します。
クリアー
1個
特価
319 税込351
当日出荷

トラスコ品番786-8189 材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP 質量(g)240 寸法A(mm)135 寸法e(mm)85 寸法b(mm)92 適合サイズVP-50 寸法c(mm)68
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

外皮のポリエチレンシートにより、何度でもテープの巻直しができるため、繰り返しの着脱が可能です。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)(断熱材)10
1個
769 税込846
当日出荷

空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。
耐熱温度(℃)90
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
寸法A(mm)135 寸法D(Φmm)85 寸法B(mm)92 寸法C(mm)68 パイプサイズVP管 50A
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

排水管(SGP管専用)の中間(管用平行ネジ)に垂直に取り付ける商品です。上下ともテーパー内ネジで、取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)70
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)