734件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。 ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)バッテリーのみ 幅(mm)85 質量(g)287 高さH(mm)102 連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23421使用) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)27 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1個
8,200 税込9,020
当日出荷

1個
11,800 税込12,980
当日出荷

小型&軽量タイプなので、気軽に使える! 手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。 防塵防水で安心。
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ 幅(mm)50 厚さ(mm)26 高さ(mm)86 出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階) 連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
1個
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR 幅(mm)85 厚さ(mm)25 高さ(mm)89 質量(g)274 出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) アズワン品番64-8889-37
1個
7,700 税込8,470
当日出荷

新採用のPWM制御バッテリーだから、夏は「空調ウェア神風」に、冬は「神風暖’Gヒートベスト」に使用できます。
電圧(V)7.4 風量4段回切替
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g)バッテリー:274 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 アズワン品番64-5224-19 最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ セット内容空調服(R)バッテリー(BT25211)バッテリーケース(CA25510)急速AC充電アダプター(CG25411) 幅(mm)【バッテリー】84.5 厚さ(mm)【バッテリー】29 高さ(mm)【バッテリー】123 質量(g)【バッテリー】402 連続使用時間(時間)2時間(最大風量時)・16時間(最小風量時) 機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません) 充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応) バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh) 出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ 幅(mm)84.5 厚さ(mm)29 高さ(mm)123 質量(g)402 内容空調服(R)バッテリーのみ 連続使用時間(時間)2(最大風量時)・16(最小風量時) 機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません) 充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応) バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh) 出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷


最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズのみ セット内容空調服(R)バッテリー(BT23211)、バッテリーケース(CA23510)、急速AC充電アダプター(CG23411) 幅(mm)78 質量(g)343 高さH(mm)128 連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)25 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷

空調服(R) に使用する電池ボックスです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ セット内容電池ボックス1個 仕様単三電池4本(電池は別売です) 適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ トラスコ品番772-4551 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,090 税込2,299
当日出荷

短い充電時間で使用可能なので、ちょっとした時に使いやすいです。 使いやすさにこだわった簡単・便利なバッテリーです。
セット内容リチウムイオンバッテリー02(LIBT2)AC充電アダプター(LIAC)バッテリーケース(LIULCASE)落下防止ひも 適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ 幅(mm)81 厚さ(mm)24 高さ(mm)89 質量(g)240 出力電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 連続使用時間(7.2V時)約5.5時間、(6V時)約8時間、(5V時)約12時間、(3.3V時)約24時間以上 充電時間約8時間 バッテリー電圧(V)7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)4300 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×81×24 防水仕様JISIPX5(完全防水)
1セット
6,290 税込6,919
当日出荷

FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR) 適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR 幅(mm)85 厚さ(mm)25 高さ(mm)89 質量(g)274 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) アズワン品番65-2035-67
1組
9,800 税込10,780
4日以内出荷

最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモード(※2) を搭載。 ターボモード(※2):14.4Vの他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(※3)、8. 2V、6. 0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵(※4)で屋外での使用も安心です。(赤色LEDで屋外での視認性良好/ JIS IP55(防塵防水)規格適合) 【瞬間冷却のターボモード(※2)】 最大風量76リットル/秒(※1)で瞬間冷却を可能に。ターボモード(※2) :14.4Vは人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時だけ使用してください。5分間という短時間で瞬間冷却し、その後は風量を落とし、効率よく冷却します。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※4 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
適合ファン:FA01012シリーズのみ セット内容空調服バッテリー(BT01411)バッテリーケース(CA00011)急速AC充電アダプター(CG00011) 赤色 質量(g)287 連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時 14.4V(ターボモード)時:4.9※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4、11V(ゆらぎモード)時:6.8、8.2V時:8.5、6.0V時:17(※FA01012シーリーズファン2個の値) 機能防水・防塵 充電時間(時間)約3(CG00011のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:98×85×27 出力切替14.4V(ターボモード/最大風量時)11V(連続モード/最大風量時)
1セット
9,200 税込10,120
5日以内出荷

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風神空調服 EF92590S/EF92592S バッテリー。JBRC 登録品。
付属品〇ケーブル1 本付き 高さ(mm)22 質量(g)約340 出力Type-A 2口、Type-C 1口 縦(mm)130 横(mm)68 バッテリー容量(mAh)20000 所要時間約3.5
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾!24V仕様! 仕様:リチウムイオンバッテリーセット GL-1 〇セット内容:5セルバッテリー ACアダプター〇PSEマーク取得〇操作しやすい上面ボタン〇JBRC登録
付属品〇5セルバッテリー 〇ACアダプター 質量(g)バッテリー:約340 所要時間約3.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

エアコン服用12V 25800mAhバッテリー。バッテリーのみ販売。。。連続稼働時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 長さ(mm)145×70×40 ブラック 容量25800mAh 質量(g)約497 電圧(V)12 出力5V~12V 4A 入力5~20V 30W Max 使用時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様ベルト通しカラビナ付、サイドゴム材 寸法(mm)130×90
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

SBT07R 12V 20000mAhバッテリー<4段階切替>。バッテリーのみ販売。連続稼働時間 12V:約4.5時間,10V:約5.5時間,8V:約6.5時間,7V:約7時間
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)102×70×27 ブラック 容量20000mAh 質量(g)320 電圧(V)12 出力DC7V~12V=2.5A(MAX) / TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A / USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A 入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX) 使用時間【12V】4.5時間【10V】5.5時間【8V】6.5時間【7V】7時間
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ボリューム感を感じさせるオフタートルネックシルエットが細見え効果を生み出すスタイリッシュフードベスト。 バッテリーとファンがセットになっているので購入後すぐご使用が可能となっております。
用途作業 グレー 混率(%)ポリエステル100
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調風神服の全機種対応バッテリーポーチ。クッション材使用で衝撃緩和。Wスライダーでポーチの開け閉めが容易です。インナーバンド付きでポーチ開閉時に中の物が落ちにくい。カラビナとケーブルホール付き。
セット内容バッテリーポーチ 材質(衝撃材)EVA樹脂(発泡ゴム) ブラック 質量(g)約141 幅(cm)約6 混率(%)ポリエステル100 縦(cm)約15 横(cm)約11.5
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)バッテリーのみ 幅(mm)78 質量(g)343 高さH(mm)128 連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)25 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

セット内容ワンタッチファン(2個)、大容量バッテリー、急速充電ACアダプター、ケーブル、バッテリーケース 連続使用時間(時間)7.2V/約8、6V/約12、 5V/約18、 3.3V/約24 バッテリー電圧(V)4段階切替え(7.2/6/5/3.3) 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500
1台
22,900 税込25,190
3日以内出荷

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。 。素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調付きベスト(ユニセックス仕様)に、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。 。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製18650セルを採用しております。 。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策) セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品 材質合成繊維
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には付属の保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容保冷剤付き空調ベストセット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 材質合成繊維 ホワイト 混率(%)ポリエステル100
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
用途幅広い業界での現場作業に セット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BTSP1のバッテリーケースです。
適合FAN2400シリーズ/FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ セット内容バッテリーケース1個
1個
600 税込660
当日出荷

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容フルハーネス対応空調ブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材綿100%(高密度綿使用) 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
18,900 税込20,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型&軽量タイプなので、気軽に使える! 手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。 防塵防水で安心。
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ 幅(mm)50 厚さ(mm)26 高さ(mm)86 出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階) 連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
1セット
5,890 税込6,479
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
13,900 税込15,290
当日出荷

XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 材質綿 寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27 質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45 バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンブルー プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容空調ノーマルブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材綿100%(高密度綿使用) 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
17,900 税込19,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。 。素材にきめ細かな高密度コットン100%の日本製の生地を採用し、高品位な発色とともに軽量かつ丈夫な袖なし空調付きベスト(ユニセックス仕様)に、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。 。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製18650セルを採用しております。 。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策) セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個 混率(%)綿100 商品タイプセット品 材質綿100% 機能ハーネス対応(二重生地)
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台) 電圧(V)ファン:30 風量4段階調整 ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8 ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8 出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4 入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3 バッテリー容量(mAh)26000 素材綿100%
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NANOBT2BKのバッテリーホルダーです。
用途空調服オプションパーツ ブラック
1個
409 税込450
5日以内出荷

保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。 。素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用した袖なし空調付きベスト(ユニセックス仕様)に、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。 。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製18650セルを採用しております。 。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策) セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個 混率(%)ポリエステル90、綿10 商品タイプセット品 材質綿混 機能超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工
1セット
20,980 税込23,078
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)