22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お持ちのリュックに装着するだけで背中にたまった熱や湿気をファンにより排出し、常に快適にリュックを背負うことができます。
セット内容空調リュック02本体・ファン・スペーサー・ケーブル・電池ボックス(電池別売) 消費電力(W)強:約1、弱:0.2 本体質量(g)465(スペーサー・ファン・ケーブル・電池ボックス含む) 混率(%)ポリエステル100 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用の場合) 送風量強:約8.2L/秒、弱:約4.2L/秒 寸法(縦×横)(cm)46×62(外周約105までのリュックに装着可能)
1セット
7,590 税込8,349
4日以内出荷

空調リュック(R) の保守パーツです。
用途空調リュックCOOL PACK02 本体のみ セット内容空調リュック COOL PACK 02本体(ファン・スペーサー無し)
1個
3,000 税込3,300
5日以内出荷

1個
8,890 税込9,779
3日以内出荷

空調リュック(R) の保守パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
5日以内出荷

EL-30021 扇風機付きリュックパッド ふうじんまる マリン商事 動画あり
扇風機付きリュックパッド ふうじんまるは、リュックと背中の暑さを和らげる扇風機付きパッドです。二つのファンが背中全体を涼しくさせます。年々熱さが厳しくなっている今、リュックと背中の間のびしょびしょを避けたい方におすすめです。軽量化しており登山や通勤様々な場面でご利用いただけます。
用途リュックと背中の間に。 質量(g)カバーのみ100 ファンのみ230 消費電力(W)弱:10 中:12 強:14.4 寸法(cm)約縦41×横26×厚み3.5 コード長さ(cm)36
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

蒸れる背中から首を風が通り抜けるバッグ ファンを使用しない時は、通常のバックパックとしても使用可能。
特性通気性 サイズF
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIERRA FIELD ファン付リュック 2225 25L SIERRA FIELD 動画あり
SIERRA FIELD ファン付リュック 2225は、ファンを取り付けられる新しいタイプのリュックです。底面から吸気された空気が、背面のホールから背中全体に放出されます。メッシュの背あてで、より快適にに背負うことができます。ファンの強弱は、肩ベルトのリモコンで調整可能(ファンのホコリよけカバーも付属)です。メインスペースにはPC収納、正面ポケットは多機能ポケットなどが充実しております。モバイルバッテリーは付属しておりません。
用途アウトドア・スポーツ・普段使いに。 容量(L)25 ポケット数【外側】4【内側】4 ポケット【外側】ファスナーポケット×3、オープンポケット×1 【内側】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、PCポケット×1、キーフック×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)32×49×16
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンクサス(Linxas)GENBAG 現場用バッグ
現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。 メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。 大容量なのでフルハーネスも入ります。 ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。 またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。 フロントポケット全面と肩ベルトにリフレクター、上部に蓄光加工を施し、夜間でも視認性が高く、安全性に考慮しています。
用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大沼プランニング水冷服ライト
暑さに負けず、作業効率アップ! 複数のベルト調節でわきの下、首回り、局所を的確に冷却! シンプル構造で腹部も冷えにくい 冷却持続時間も従来品の約1.5倍に延長!(ペットボトル3本で2時間以上冷たさ持続!) 約8mの長さのクーリングチューブが特殊な縫製ミシンにて縫い付けてあり、 クーリングユニット(冷却装置)から供給される冷水がチューブ内を循環することにより体温の上昇を効果的に防ぎます。 3か所のアジャスターベルトの調節により、SサイズからLLサイズまでカバーをし、脇下などの要所を的確に冷却することができます。 メンテナンスポンプ(水抜きポンプ/別売)を使用すると簡単に水抜きが可能です。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に 混率(%)メッシュポリエステル100 サイズフリー
1着ほか
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水冷服 Aセット+リュックベルト 大沼プランニング 動画あり
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。 多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。 必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。 氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。 暑さに負けず、作業効率アップ!! 4本のサイドベルトの調整で身体にフィット! 上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。 作業の邪魔にならないチューブの取り回し。 ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり) 使いまわししやすいフリーサイズ。(S~LLまで対応) 作業の状況によりウエストバッグにも、リュックにも可能な2WAYタイプ!リュックタイプは冷却ユニットの重量を軽減します。 ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に セット内容水冷ベスト、ウエストバッグ、リチウムイオンバッテリー、リュックベルト、ボトル2本 連続使用時間(時間)約6 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)6 素材メッシュポリエステル・100% 総質量(kg)使用時:2.8
1セット
74,575 税込82,033
5日以内出荷

ザックと背中の間に空間を確保し蒸れない+クッション性アップ メッシュパネルを後付けするだけの簡単装着 メッシュシートカバーでお馴染みのミネルヴァ(R)シリーズに、リーズナブルで簡単装着できるザック対応メッシュパネル登場。素材は6mm厚3Dハニカムメッシュで、バッグパックと背面の間に空間を確保。通気による放熱効果で蒸れを抑えます。 また、適度なクッション性をもつため長時間使用でも快適。洗濯可能な為、常に清潔な状態が保てます。 ~4つの快適~ 暑い夏でも涼しい:通気による放熱効果で快適 適度なクッション:長時間のショルダーでも快適 清潔な状態を維持:洗濯が可能で、清潔な状態を保てます 3Dハニカムメッシュ:復元性に優れた6mm厚スーパーファインファイバー
ブラック
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど 適合ファンユニット:BR-283 セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1 材質(ポシェット)ポリエステル 質量(g)約1000 種類冷却機器 ウエスト(cm)80~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15 風量調整強/中/弱
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。 ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)バッテリーのみ 幅(mm)85 質量(g)287 高さH(mm)102 連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23421使用) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)27 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1個
8,200 税込9,020
当日出荷

小型&軽量タイプなので、気軽に使える! 手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。 防塵防水で安心。
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ 幅(mm)50 厚さ(mm)26 高さ(mm)86 出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階) 連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
1個
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIERRA FIELD ファン付リュック バッテリー付き 2225 25L SIERRA FIELD 動画あり
SIERRA FIELD ファン付リュック バッテリー付き 2225は、ファンを取り付けられる新しいタイプのリュックです。底面から吸気された空気が、背面のホールから背中全体に放出されます。メッシュの背あてで、より快適にに背負うことができます。ファンの強弱は、肩ベルトのリモコンで調整可能(ファンのホコリよけカバーも付属)です。メインスペースにはPC収納、正面ポケットは多機能ポケットなどが充実しております。10,000mAhの大容量モバイルバッテリー付属しております。
用途アウトドア・スポーツ・普段使いに。 容量6700mAh 容量(L)25 電流(A)2.4 電圧(V)5 / 1 出力電圧DC5 ポケット数【外側】4【内側】4 バッテリー容量(mAh)10000(37.0Wh) ポケット【外側】ファスナーポケット×3、オープンポケット×1 【内側】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、PCポケット×1、キーフック×1 稼働時間(時間)最大9.5(使用状況によって使用可能時間が異なる場合がございます) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)32×49×16
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Robert Klein ファン付ビジネスリュックS ブラック 8712は、特許を取得したファンを取り付けられる新しいタイプのリュックです。底面から吸気された空気が、背面のホールから背中全体に放出されます。ファンが不要な季節にも対応しました。底部パーツを入れ替えて仕様変更ができます。本体横ポケットは、モバイルバッテリー(付属していません)専用ポケットとなります。メインスペースにはPC収納(13.3inchまで)、正面ポケットは多機能ポケットなどが充実しております。
用途ビジネスバッグ・出張用に。 質量(kg)1.3 ブラック 切替方式3段階 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×43×14
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

アイスポケットベストの高視認タイプ。反射テープ付き。冷却効果10℃以上。持続時間3時間以上。人体を車の構造に例えると、腹部は熱源となり体温を上昇させます。背中は暑さ寒さを司る「風寒のツボ」があり、人体のセンサーでもあります。大胸筋や背筋は汗をかき、放熱し体温を下げようと作用するラジエターと同じ構造です。アイスポケットベストは発熱部分の腹部と熱を感じとる背中を直接、効率よく冷やし、体温を下げるために発汗する胸と背筋の通気性を確保するためにメッシュ構造となっています。前面に4箇所、背中に1箇所ポケットを有し、その日の気温により、水・保冷剤・氷を使い分け、又は併用することにより、冷涼感を高めます。背中部分をメッシュ構造にして通気性をアップ。
付属品保冷剤10個 素材(本体)ポリエステル100%、(詰物)アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調服電池ボックス
エコ商品
空調服(R) 電池ボックスです。空調リュック(R) の電池ボックスとして使用可能です。
セット内容電池ボックス1個 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,090 税込2,299
5日以内出荷

小型&軽量タイプなので、気軽に使える! 手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。 防塵防水で安心。
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ 幅(mm)50 厚さ(mm)26 高さ(mm)86 出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階) 連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
1セット
5,890 税込6,479
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分が蒸発するときの気化熱で首筋を冷却。 ヒンヤリ冷感素材のクールイン。FYにより、ムレ感やベトつき感がなく爽やかな着用感。 保水性に優れた抗菌・防臭・超吸水性不織布ランシール(R)Fを使用し冷涼感が持続。 吸水性ポリマーを使用した商品に比べ、繰り返しの使用が容易。 水洗い後、繰返し使用可能。
タイプ気化熱効果タイプ 仕様マジック式 使用方法本体生地を十分水に浸したあと、軽く絞ってから首筋に巻いてご使用ください。 本体:ネイビー、縁:グリーン
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

荷物を背負う際や、生地が厚く重い空調服(R) を着用する際に、背中や肩の空気流通路を確保するためのインナーオプションです。
仕様3次元立体構造のスーパースペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に身体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。 質量(g)約215 混率(%)【メッシュ/ポリエステル100】【スペーサー/ポリエチレン】
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

MIMI・インターナショナル空調ツインファン
熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
付属品PSE充電器 8.5V/1.5A 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)本体:125、バッテリー:240 長さ(cm)配線:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40 使用環境温度(℃)-5~40 端子丸ピン35Φx1.35Φ
1台
9,790 税込10,769
4日以内出荷