1,073件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル75・綿25 材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック&#174:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル100 材質エアコンテック&#174: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,500 税込20,350
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。 裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。 保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。 ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。 作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。
用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用 セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個 材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング タイプベストタイプ 充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時) バッテリー容量(mAh)5000 電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5 寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
1着
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
1着
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒) 定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh) 機能透湿/紫外線カット/撥水 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)バッテリー:約8 生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g)バッテリー:274 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 アズワン品番64-5224-19 最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 機能透湿/撥水/紫外線カット 生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用。 吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群で タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91400「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空調ベスト(R) フルセット モノタロウ 動画あり
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。 10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります) 取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。 フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。 左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。 ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本 混率(%)高密度ポリエステル100 厚さ(mm)(ファン)43 直径(Φmm)(ファン)103 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 アームホール(cm)20 定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB) 仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎金属ボタン 機能帯電防止素材
1着
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm)(ファン)47 質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85 出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用バッテリーとファンがセットになった空調風神服「Dickies VOLTCOOL」。【ウェア(D-969)】生地裏のチタンコーティング加工は赤外線や紫外線をカットするので衣服内温度の上昇を抑える効果があり、光を透過させにくいため透け防止にもなります。また練りこみ式なので継続使用しても効果が持続します。肩ヨーク部分に「引き裂き」「擦り切れ」など耐久性に優れたコーデュラ素材を使用。コーデュラ(CORDURA)はインビスタ社の登録商標です。アノラック風フロントポケット。右胸縦型マルチポケット。内気を外へ排出する両サイド脇下メッシュ。バッテリーを収納可能な両脇マルチポケット。外側からバッテリー操作を可能にする両脇コードホール付き。内気を背中から首後を通って外へ排出する背中風気路。衿裏メッシュ。ドットボタンで着脱可能な裾ずり上がり防止ループ。背中保冷剤ポケット付き。アームホール部ストレッチテープ。【ファン(RD9230H)】。使用可能時間は、強:約2.5時間・中:約5時間・弱:約12時間(気候や着用状況、充電回数などで変動します)。回転するプロペラはアウターカバーを取り外して清掃可能(アウターカバーを取り外した状態で動作させないで下さい)。ファンがフラットなのでウェア内に収まり作業中に邪魔になりません。風量は最大約81L/s(気候や着用状況、充電回数などで変動します)。バッテリーを接続するケーブル付き。【モバイルバッテリー(RD9290JN)】。電圧は最大12V(強:12V・中:9V・弱:6V)。Bluetooth対応。アプリを使用してスマートフォンからの操作と電池残量の確認が可能。USB端子内蔵なので、スマートフォンの充電が可能(出力:5V)
用途現場作業全般 混率(%)表地:ポリエステル100、肩部分:ナイロン100
1セット
21,900 税込24,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

新開発サイドファン 車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない 身体の前後に風が回る 再生PET素材使用 物の落ちにくい胸ファスナーポケット 右胸ファスナーポケット 反射フレーム付き左胸ペン差し 左内側バッテリーポケット 首元調整紐で空気の抜けを調節 反射フレーム付き左袖ペン差し 袖口ドットボタンで空気の抜けを調節 背中内側に保冷剤ポケット付き ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 機能帯電防止、伸縮素材 生地エコストレッチリップストップ 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23 ボタン仕様ドット
1着
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロード。吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群です。 タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ
1着
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモード(※2) を搭載。 ターボモード(※2):14.4Vの他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(※3)、8. 2V、6. 0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵(※4)で屋外での使用も安心です。(赤色LEDで屋外での視認性良好/ JIS IP55(防塵防水)規格適合) 【瞬間冷却のターボモード(※2)】 最大風量76リットル/秒(※1)で瞬間冷却を可能に。ターボモード(※2) :14.4Vは人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時だけ使用してください。5分間という短時間で瞬間冷却し、その後は風量を落とし、効率よく冷却します。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※4 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
適合ファン:FA01012シリーズのみ セット内容空調服バッテリー(BT01411)バッテリーケース(CA00011)急速AC充電アダプター(CG00011) 赤色 質量(g)287 連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時 14.4V(ターボモード)時:4.9※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4、11V(ゆらぎモード)時:6.8、8.2V時:8.5、6.0V時:17(※FA01012シーリーズファン2個の値) 機能防水・防塵 充電時間(時間)約3(CG00011のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:98×85×27 出力切替14.4V(ターボモード/最大風量時)11V(連続モード/最大風量時)
1セット
9,200 税込10,120
5日以内出荷

バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ セット内容ケーブル トラスコ品番770-5972 種別ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファンブラック 2個 ブラック 種別ワンタッチファンブラック 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR) 適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR 幅(mm)85 厚さ(mm)25 高さ(mm)89 質量(g)274 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) アズワン品番65-2035-67
1組
9,800 税込10,780
4日以内出荷

アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。買ってすぐに使える、ベストセラーの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様左胸に入れやすい縦向きファスナーポケット付き 裏地チタンコーティング加工 連続使用時間【7.2V設定時】約8時間(48.8L/秒)【6V設定時】約12時間(42.2L/秒)【5V設定時】約18時間(36.8L/秒)【3.3V設定時】約24時間以上(25.8L/秒) 機能撥水/チタンコーティング/遮熱 バッテリーJIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 素材ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421) 厚さ(mm)(ファン)41 質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80 出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時) 風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62 充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
15,500 税込17,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止 装着後も風量を約82*%キープします。 (※7.2V時)
セット内容台座×2、フィルター×10 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)140 高さ(mm)35 質量(g)約11(台座×1、フィルター×1) アズワン品番64-8531-32
1セット
1,990 税込2,189
当日出荷

ハードな現場にピッタリ 綿100%ベストにフード付きが登場! 綿100%で溶接や火の気がある場所での熱中症対策に最適!! 綿ならではの風合いと艶消しメタルファスナーのハードな組み合わせが男心をくすぐる。 新開発サイドファン 綿100%ベスト ツヤ消し金属ファスナー 火の粉を防ぐ両脇フラップ付ポケット サイドファン仕様。 背中に保冷剤ポケット付き。 右胸ファスナーポケット。 両脇フラップ付きポケット。 右脇ペン差し。 首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。 袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。 左内側バッテリーポケット
セット内容服のみ 混率(%)綿100 生地高密度ブロード 材質(ファスナー)金属/フード:樹脂
1着
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510) 厚さ(mm)【ファン】47 質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個) 出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V) 連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時) 寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値) 充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値) バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29 RoHS指令(10物質対応)対応 風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
1セット
22,980 税込25,278
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来ファンより薄く、風量が18.8%アップしました。防水ファンは、水の中で振り洗いができるからいつでも清潔に使用できます。人気のスタンダードバッテリー「BTSP1」に対応しています。
用途雨の日や、水を扱う仕事場に。 トラスコ品番650-5542 セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112K90)、空調服(R)バッテリー(BTSP1)、空調服(R)ケーブル(CB24311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)、空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
セット内容ファン 厚さ(mm)47 質量(g)(ファン/個)85 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値) 動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上 適合バッテリーBT23211のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,200 税込5,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短い充電時間で使用可能なので、ちょっとした時に使いやすいです。 使いやすさにこだわった簡単・便利なバッテリーです。
セット内容リチウムイオンバッテリー02(LIBT2)AC充電アダプター(LIAC)バッテリーケース(LIULCASE)落下防止ひも 適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ 幅(mm)81 厚さ(mm)24 高さ(mm)89 質量(g)240 出力電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 連続使用時間(7.2V時)約5.5時間、(6V時)約8時間、(5V時)約12時間、(3.3V時)約24時間以上 充電時間約8時間 バッテリー電圧(V)7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)4300 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×81×24 防水仕様JISIPX5(完全防水)
1セット
6,290 税込6,919
当日出荷

スプリットファスナーが際立つ空調服ベスト。 現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 機能撥水加工、野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,590 税込3,949
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプの空調服(R)にベスト型が登場。 ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。 広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。 左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード 機能帯電防止素材/反射
1着
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプのケーブルです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容ロングケーブル単体 アズワン品番65-1980-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
700 税込770
当日出荷

最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)バッテリーのみ 幅(mm)78 質量(g)343 高さH(mm)128 連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)25 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

新開発サイドファン 車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない 身体の前後に風が回る 再生PET素材使用 物の落ちにくい胸ファスナーポケット 右胸ファスナーポケット 反射フレーム付き左胸ペン差し 左内側バッテリーポケット 首元調整紐で空気の抜けを調節 反射フレーム付き左袖ペン差し 背中内側に保冷剤ポケット付き ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 機能帯電防止、伸縮素材 生地エコストレッチリップストップ 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23
1着
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。 作業着などの上からも着用できます。
セット内容服のみ
1着
4,900 税込5,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
混率(%)ポリエステル100 セット内容服のみ 機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
1着
5,600 税込6,160
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BT23231/FA01012シリーズ専用 差し込み口が14.4V専用(丸形)
セット内容空調服(R)ケーブル 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
800 税込880
5日以内出荷

FSBSET2の替え用のフィルターです。
セット内容フィルター30枚 アズワン品番64-8531-30
1個(30枚)
1,890 税込2,079
当日出荷

最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズのみ セット内容空調服(R)バッテリー(BT23211)、バッテリーケース(CA23510)、急速AC充電アダプター(CG23411) 幅(mm)78 質量(g)343 高さH(mm)128 連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)25 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷