20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100
1着
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

混率(%)ポリエステル85、綿15 仕様レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左) 種別半袖ジャケット 材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
1着
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様Phone収納ポケット(右胸)、両脇サイド逆玉ポケット、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左) 種別半袖ジャケット 材質T/Cライトチノ:制電ケア設計
1着
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%) やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット 優れた通気性・吸汗性により汗のべたつきを解消 夜間の高視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用 男女ユニセックスシリーズ
機能ストレッチ/吸汗速乾/形態安定 混率(%)ポリエステル80・綿20 種別半袖ジャケット 材質ストレッチドビークロス(伸長率17%)
1着
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。遮熱効果(-5度)に優れたアルミ加工と撥水性を備えたソフトシェル素材を採用しています。
仕様ヘルメット対応フード(脱着可能) 対応フルハーネス
1着
5,498 税込6,048
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

半袖フードジャケット快適ウェア。シーンを選ばないスタイルで過酷な環境に対応。 生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。 直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。 襟元ソフトワイヤー 首回り360°からの風抜けを体感できます。
仕様滑り止め付きフード、ゴムスピンドルストッパー(首・両脇裾)、袖ペン差し、右胸・両脇ファスナー付きポケット、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、YKK軽量ファスナー使用 種別半袖ジャケット 混率(%)ポリエステル100
1着
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
1セット
33,900 税込37,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。 高所作業に適したフルハーネス対応空調服(TM)。
素材サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%) 種別空調服(TM)半袖ブルゾン 材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー 機能帯電防止素材使用、野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,990 税込5,489
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


ワーカーのプライドに響くクールな一着。 綿リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。 洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了する56000のデザインをベースにした空調服
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル65、綿35 種別半袖ブルゾン 機能野帳対応、帯電防止素材使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,590 税込5,049
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1点
3,990 税込4,389
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バートル半袖エアーフィット
エコ商品
軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIRFIT)。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製。脇部には通気性を確保するメッシュ構造。不快なニオイを抑える消臭テープを装着。男女ユニセックスに程よくフィットするコンフォタブルな着用感
混率(%)表地:ポリエステル92、ポリウレタン8、メッシュ:ポリエステル100 素材クールストレッチ(伸長率40%以上)、吸汗速乾加工、消臭、UVカット(UPF45) グリーンマーク認定
1枚
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

(中厚)ポリ65・綿35シリーズ 薄過ぎず、厚過ぎず、丈夫。作業服の伝統的な定番生地。衝撃の涼しさ 3つの冷却力! 吸気力+循環力+排気力。TR襟芯バンド排気孔 採用:衣服内の風を首元からスムーズに排出する!これが冷却力の大事な要素。TR楽らく電池操作ポケット:これは本当に便利、もう元には戻れない。バッテリー操作の度に、服の前ファスナーを開閉する必要がない、手間が掛からない。
セット内容服のみ 混率(%)綿65・ポリエステル35 仕様TR 襟芯バンド排気孔あり
1着
4,990 税込5,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ 素材綿100%
1着
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

バートルエアーフィット
エコ商品
軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIRFIT)。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製。脇部には通気性を確保するメッシュ構造。不快なニオイを抑える消臭テープを装着。男女ユニセックスに程よくフィットするコンフォタブルな着用感
混率(%)表地:ポリエステル92、ポリウレタン8、メッシュ:ポリエステル100 素材クールストレッチ(伸長率40%以上)、吸汗速乾加工、消臭、UVカット(UPF45) グリーンマーク認定
1枚
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アッパー(本体部分)に天然皮革を使用したローカットヒモタイプ。 つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。 シューズのつま先を上げることで、引っかかりにくくしています。
形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格A級認定品 材質(アッパー)天然皮革 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 認定番号2113 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g)バッテリー:274 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 アズワン品番64-5224-19 最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

火や熱を扱う作業に適した、綿100%素材を使用。製品洗い加工によるソフトな着用感と防縮性。携帯電話ポケットは、スマートフォンも入る新サイズ
仕様1.携帯電話収納ポケット(右胸) 2.背アームノーフォーク 3.脇スリット 4.袖アームタック 5.袖ペンポケット(左) 6.胸ペンさし(左) 種別長袖シャツ シリーズウォッシュ8030シリーズ 混率(%)綿100 生地チノクロス(製品洗い) 袖丈長袖
1枚
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザインの空調服。 あらゆるワークシーンに対応し着る人を選びません
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別半袖ブルゾン 機能撥水加工、野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,990 税込4,389
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

建築・板金工事の万能ハンマー。 グラスファイバー柄で傷みにくい頭部形状です。
用途釘打ち、板金加工全般。 種類板金用ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業/建築作業
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)