29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードな現場にピッタリ 綿100%ベストにフード付きが登場! 綿100%で溶接や火の気がある場所での熱中症対策に最適!! 綿ならではの風合いと艶消しメタルファスナーのハードな組み合わせが男心をくすぐる。 新開発サイドファン 綿100%ベスト ツヤ消し金属ファスナー 火の粉を防ぐ両脇フラップ付ポケット サイドファン仕様。 背中に保冷剤ポケット付き。 右胸ファスナーポケット。 両脇フラップ付きポケット。 右脇ペン差し。 首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。 袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。 左内側バッテリーポケット
セット内容服のみ 混率(%)綿100 生地高密度ブロード 材質(ファスナー)金属/フード:樹脂
1着
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

溶接、象全などの火気を扱うハードな現場でも耐える安心の新素材
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 生地綿100%(防炎素材)
1着
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防炎加工で溶接にも使える
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) ネイビー 素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
1セット
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接に適したオリジナルデザイン。 [脇下排気口]脇下から体内のこもる熱を放出。腕をあげても突っ張りにくい。 [広めの前立て]ファスナー・ボタンの金属部をスパッタからガード。 [袖口アジャスター]袖口をピッタリふさいで袖からの風漏れ防止TIG 溶接に最適。 [フルハーネス対応]背部スリット。 [高めのファン位置]全身に風がめぐる。 [L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。 一般的な空気中の酸素濃度は約21%とされており、酸素指数(OI)の数値が27以上であれば難燃性素材といわれています。
用途溶接など引火の可能性ある作業にて セット内容服のみ 混率(%)綿100 加工防炎加工 取付穴径(Φmm)~90.5(ファン)
1着
8,898 税込9,788
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途熱中症対策が必要な火気がある現場での作業時。 混率(%)日本製防災加工綿100 セット内容ジャケット単品のみ
1着
10,900 税込11,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

接炎しても燃え上がることなく炭化します。 洗濯しても難燃性能は低下しません。 制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。 素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
セット内容服のみ 混率(%)綿100
1着
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
1着
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 24Lブルー 素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防炎加工で溶接にも使える
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) ネイビー 素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
1セット
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎仕様の難燃素材を使用した空調服 混率:綿100% 限界酸素指数(LOI値)28.9 空調服製品に対応
用途耐熱・耐炎性能を活かして溶接や鋳造の現場でも使用可能 仕様調整紐、首元面ファスナー付下前立て付、両胸ポケットフラップ付、左内側バッテリー専用ポケット、袖口ボタン表裏隠しドットボタン仕様 混率(%)難燃ツイル、綿100 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属
1枚
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SUSメッシュカバー装着で火花などの侵入を最小限に防ぎます。
用途火気などを扱う過酷な現場を快適にサポートします。 セット内容服のみ 混率(%)綿100(MAX DYNA) 仕様防炎素材、ペン差し(胸・袖)、脇シャーリング、フロント隠しボタン、袖口ダブルカフス、内ポケット
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ 素材綿100%
1着
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ベストタイプなので、物流業に適しています。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさです。撥水性に優れたポリエステル製です。汗の気化熱利用の涼しい服です。掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の商標及び登録商標です。(登録区分9。10。11。12。作業に。ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売です。必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
1着
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番449-3672 材質(チューブ)ナイロン 質量(g)650 温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m)1.4 適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

高機能保冷剤であるアイスバッテリーを両脇、背中に入れて使用する熱中症対策のクールジャケットです。 バッテリーを使用しないため、粉塵作業や塗装作業、溶接作業現場でも着用が可能、かつ上からフルハーネスも装着できます。 フリーサイズで伸縮性があり、ショルダーのストラップで両サイドの高さを調整可能です。 870gと軽量かつ保冷剤は腕を動かしても邪魔になりにくい形状となっており、重装備の職場でも少ない負担で使用可能です。 40℃の外気温で、人体の安全性を考慮した25~28℃の一定温度を4時間保持させることが可能です。 空調服との併用もお勧めです。 洗濯は保冷剤を外し、ジャケットのみ手洗い可能です。
用途各種作業現場などの熱中症対策に。 トラスコ品番217-8995
1着
15,900 税込17,490
当日出荷

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎仕様の難燃素材を使用した空調服 混率:綿100% 限界酸素指数(LOI値)28.9 空調服製品に対応
用途耐熱・耐炎性能を活かして溶接や鋳造の現場でも使用可能 仕様調整紐、二重前立て付、袖口アジャスター(面ファスナー)、アウトフード、衿裏速乾メッシュ、雨蓋付両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット(※SK23011 空調服(R)スターターキット(18V)のバッテリーは収納できません。) ブルー サイズM 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57 着丈(cm)71 耐水圧(mmH2O)35000以上 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂、引手:金属 透湿性(g/m2・24hr以上)10800
1枚
29,980 税込32,978
3日以内出荷

首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容服のみ Lブルー 素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25% 色番24
1着
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル75・綿25 材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

袖なしベストです。 [フルハーネス対応]背部スリット。 [高めのファン位置]全身に風がめぐる。 [L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。
用途溶接など引火の可能性ある作業にて セット内容服のみ 混率(%)綿100 加工防炎加工 取付穴径(Φmm)~90.5(ファン)
1着
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 24Lブルー 素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
1セット
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防炎加工で溶接にも使える
用途ファンとバッテリー付のセット品です。 セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) ライトブルー 素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
1セット
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
用途ファンとバッテリー付のセット品です。 セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) 24Lブルー 素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024) 24Lブルー 素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
1セット
40,980 税込45,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット 24Lブルー 素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
1セット
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024) 24Lブルー 素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
1セット
40,980 税込45,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調機能服のファンにかぶせて取り付けることにより、ほこりや粉じん、 また危険な火花が服の中に侵入するのを防ぐことができます。 また、ファンの保護や長持ちにもつながります。 ファンの風量が落ちないため、涼しさを保つことが可能です。(圧力損失7%以下) ほこりはよくとるが目詰まりしにくい。難燃性素材なので溶接作用現場でも安全。 国内縫製で高品質。脱臭機能フィルターのため、嫌な臭いを服の中に入れません。
用途主要メーカー空調機能服用ファンに取付け、ほこりや粉じん、また危険な火花が服の中に侵入するのを防ぐ。 セット内容フィルタ30枚 材質難燃性ポリエステル(フィルター)/天然ゴム(ゴム部) ホワイト ファン径(cm)10 フィルター交換目安推奨:1週間に1度(環境によって異なる)
1セット(30枚)
4,790 税込5,269
当日出荷

防炎空調ウェア 日光物産(NIKKO) 動画あり
日光物産(NIKKO)防炎空調ウェア
綿やナイロン、ポリエステルを遙かに上回る高い防炎性能を持つ「Armatex(R)防炎加工綿」。 火気のある現場でも使用可能な空調ウェア。 ファン部分には標準でステンレスメッシュカバーを装備。
用途熱中症対策が必要かつ火気のある現場での作業時。 セット内容服のみ 材質防炎加工綿
1着
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高機能保冷剤であるアイスバッテリーを両脇、背中に入れて使用する熱中症対策のクールジャケットです。バッテリーを使用しないため、粉塵作業や塗装作業、溶接作業現場でも着用が可能、かつ上からフルハーネスも装着できます。フリーサイズで伸縮性があり、ショルダーのストラップで両サイドの高さを調整可能です。870gと軽量かつ保冷剤は腕を動かしても邪魔になりにくい形状となっており、重装備の職場でも少ない負担で使用可能です。40℃の外気温で、人体の安全性を考慮した25~28℃の一定温度を4時間保持させることが可能です。空調服との併用もお勧めです。洗濯は保冷剤を外し、ジャケットのみ手洗い可能です。
用途各種作業現場などの熱中症対策に。
1着
15,561 税込17,117
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)