お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙
直径(Φmm)穴部分:90
外径(Φmm)穴部分::141
お手持ちの作業服や制服をご自宅で空調ウェアにすることが可能です。工事現場などの作業服はもちろん、キッチン・厨房・病院・介護など様々な制服を空調ウェア化!屋内での熱中症対策にも活躍します。自作キットⅡ丸型ワッペンを更に進化させ、四角タイプのファン取付用ワッペンになりました。丸いワッペンと四角い土台を貼り合わせた形状の自作キットⅡ四角タイプは、表に出るのは丸い面のみなので見た目は従来と変わりません。しかしその裏では、四角の土台面がアイロン接着でしっかり布に固着。これまで以上に布地に拘らずファンをしっかり支えることができます。また、ワッペンが衣類をカバーする面積が増えたので、ファンを取り付ける穴をあけやすくなったのも便利なポイントです。ハサミとアイロンで取付可能です!
用途自作キット、土木、建築、工場、塗装、キッチン・厨房、介護、病院、イベントスタッフ、レジャー、スポーツ、アウトドア、屋外・屋内の暑熱環境下の熱中症対策に
セット内容アイロン接着ワッペン×2枚、型紙
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙、ポケット×1個、ループ×2本
直径(Φmm)穴部分:90
外径(Φmm)穴部分:145
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容アイロン接着ワッペン×2枚
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容アイロン接着ワッペン×2枚、アイロン接着ポケット×1枚、アイロン接着ループ×2本
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
寸法(mm)ポケット:(約)125×155、ループ:(約)30×110
直径(Φmm)ワッペン穴部分:90
外径(Φmm)ワッペン:140
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
厚さ(mm)ファン:43
直径(Φmm)穴部分:90、ファン:103
外径(Φmm)穴部分:140
ファンを使わない時期もエアコン服を使用可能に!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容アイロン接着式円形マジックテープ2枚・円形マジックカバー2枚
ファン取付用のワッペンでファンを追加!よりパワフルな自分だけのオリジナル快適ウェアが作れる!
空調ファンをさらに追加して空調硬貨をアップさせたり、お手持ちの作業服を空調仕様にできるワッペンセットです。
セット内容ワッペン×2、取扱説明書q1
取付方式アイロン接着
混率(%)ポリエステル100
使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。
用途熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。
セット内容ジャケット単品のみ
ファン径(cm)取付用穴サイズ:9
素材内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム
従来ファンより薄く、風量が18.8%アップしました。防水ファンは、水の中で振り洗いができるからいつでも清潔に使用できます。人気のスタンダードバッテリー「BTSP1」に対応しています。
用途雨の日や、水を扱う仕事場に。
トラスコ品番650-5542
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112K90)、空調服(R)バッテリー(BTSP1)、空調服(R)ケーブル(CB24311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)、空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。
■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。
■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。
用途空調服オプションパーツ
セット内容ファンカバー2個
材質ポリプロピレン
色黒
質量(g)82g(2個)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約120×120×54
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
最大風量106リットル/秒。
圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。
ファンを清潔に保つことができます。
セット内容ファン
厚さ(mm)47
質量(g)(ファン/個)85
風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62
電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)
動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上
適合バッテリーBT23211のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
■ ファンに取り付けることによって、ファンや周囲の物が傷つくことを防ぎます。 ■ ファンを外した後の空調服(R)の穴をふさぐことができるため、夏季以外でも空調服(R)を使用できます。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
用途FAN2200G/B/BR専用
色黒
セット内容ファンキャップ2個
材質TPU
直径(Φmm)105
質量(g)82g(表裏パーツ)
アズワン品番64-8518-31
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書
サイズ(cm)対応腰まわり:60~100
消費電力(W)約4.3(充電時)
電源内蔵バッテリー
バッテリーリチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨
充電時間約4時間
モード風量4段階(04/03/02/01)
ケーブル長(mm)約600
サイズ(mm)本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ)
稼働時間(時間)04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方におすすめです。
薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。
最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。
ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。
14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)
厚さ(mm)(ファン)41
質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80
出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)
風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62
充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)46.8
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)
質量(g)バッテリー:274
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
アズワン品番64-5224-19
最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード