214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ セット内容ケーブル トラスコ品番770-5972 種別ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプのケーブルです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容ロングケーブル単体 アズワン品番65-1980-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
700 税込770
当日出荷

ズボンにお使いいただけるケーブルです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容ズボンケーブル単体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
700 税込770
当日出荷

RD9010H/RD9020H(2020年新型ファンユニット)とRD9090(2020年新型バッテリー)をつなぐケーブル。
全長(mm)1023
1個
789 税込868
当日出荷

1個
699 税込769
3日以内出荷

BT23231/FA01012シリーズ専用 差し込み口が14.4V専用(丸形)
セット内容空調服(R)ケーブル 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
800 税込880
5日以内出荷

空調エアコン服等のファン用ケーブル
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
1本
599 税込659
当日出荷

ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容ケーブル 種類コントローラー付USB給電ケーブル 入力USBプラグ(Aオス/L型/黄) 出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2 風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
1個
889 税込978
8日以内出荷

空調服空調服(R) ケーブル
エコ商品
キッズウェア推奨のショートタイプのケーブルです。
セット内容空調服(R)ショートケーブル単体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
欠品中

空調服空調服(R) ケーブル (18V)
エコ商品
BT23211/FA23112シリーズ専用 差し込み口が18V専用
セット内容空調服(R)ケーブル 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
5日以内出荷

空調服14.4V専用ケーブルです。
用途空調服用。 トラスコ品番529-6638 適合機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012 品名空調服14.4V専用ケーブル
1個
999 税込1,099
当日出荷

ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の給電用USBケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
セット内容ケーブル 種類USB給電ケーブル 入力USBプラグ(Aオス/L型/黄) 出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2
1個
719 税込791
5日以内出荷

空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容ケーブル1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

片手でのファンリング脱着が可能になりました。 ケーブルフックの採用により、プラグ抜けの可能性を軽減しました。 貴金属ブラシ採用により、連続動作時間2000時間を達成。
セット内容ファン×2、ケーブル×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,800 税込4,180
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り外ししやすい取っ手の付いた、エアセンサー1専用二股ケーブル
セット内容ケーブル
1本
1,090 税込1,199
当日出荷

RD9010H/RD9020H(2020年新型ファンユニット)とRD9090(2020年新型バッテリー)をつなぐロングケーブル。
全長(mm)1183
1個
899 税込989
当日出荷

BT23211/FA23112シリーズ専用 ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ 差し込み口が18V専用
セット内容空調服(R)ケーブル サイズロング 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
欠品中

用途空調服用。 機種バッテリー:BT23211、ファン:FA23112
1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調服14.4V専用ロングケーブルです。
用途空調服用。 トラスコ品番529-6630 品名空調服14.4V専用ロングケーブル 機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012
1個
999 税込1,099
翌日出荷

BT25211/FA25112シリーズ専用。差し込み口が25v専用
質量(g)31 内容空調服(R)ケーブル
1本
699 税込769
5日以内出荷

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり) FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP
セット内容ファン×2、ケーブル×1 ブラック×ブルー 質量(g)131 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)104×53 アズワン品番64-8889-35 RoHS指令(10物質対応)対応 風量(L/sec)7.2V:約30、6V:約25.9、5V:約22.4、3.3V:約16
1セット
4,400 税込4,840
5日以内出荷

ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容ケーブル 種類コントローラー付DCケーブル 入力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黄) 出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2 風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
1個
889 税込978
5日以内出荷

BT23231/FA01012シリーズ専用 ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ 差し込み口が14.4V専用(丸形)
セット内容空調服(R)ケーブル サイズロング 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
800 税込880
当日出荷

BT23211/FA23112シリーズ専用 空調ズボン(R)用のケーブル 差し込み口が18V専用
セット内容空調服(R)ケーブル 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

空調風神服24Vバッテリーとファン専用ファンケーブル。
セット内容ファン用ケーブル24V仕様(2023) 全長(mm)1023 ファン24V仕様 適合バッテリー24V仕様
1個
900 税込990
当日出荷

BT25211/FA25112シリーズ専用。ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ。差し込み口が25v専用
質量(g)35 内容空調服(R)ケーブル
1本
699 税込769
5日以内出荷

BT23231/FA01012シリーズ専用 空調ズボン(R)用のケーブル 差し込み口が14.4V専用(丸形)
セット内容空調服(R)ケーブル 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
800 税込880
5日以内出荷

BT25211/FA25112シリーズ専用。空調ズボン(R) 用のケーブル。差し込み口が25v専用
質量(g)44 内容空調服(R)ケーブル
1本
699 税込769
5日以内出荷

丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
セット内容ケーブル 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
セット内容ケーブル 質量(g)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
セット内容ケーブル 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,000 税込1,100
5日以内出荷

空調風神服24Vバッテリーとファン専用ロングファンケーブル。
セット内容ファン用ロングケーブル24V仕様(2023) 全長(mm)1183 ファン24V仕様 適合バッテリー24V仕様
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容中継ケーブル単体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック&#174:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル100 材質エアコンテック&#174: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,500 税込20,350
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm)(ファン)47 質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85 出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル75・綿25 材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421) 厚さ(mm)(ファン)41 質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80 出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時) 風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62 充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
15,500 税込17,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)