荷物を背負う際や、生地が厚く重い空調服(R) を着用する際に、背中や肩の空気流通路を確保するためのインナーオプションです。
仕様3次元立体構造のスーパースペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に身体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。
質量(g)約215
混率(%)【メッシュ/ポリエステル100】【スペーサー/ポリエチレン】
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
空調服(R) の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服(R) の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。身頃の前後にスーパースペーサーがあるので、フルハーネス器具の当たりを軽減しながら空気の流通量がキープされます。
色ブラック
サイズF
質量(g)200
胸囲(cm)80~125
混率(%)メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン
肩幅(cm)38
着丈(cm)32.5
1着
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
空調服(R) の上に雨具を着用する際、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサー。高さがあるので、水分で雨具が重くなってもスペースを確保し、風を送り続けます。ファンを取り外さなくてもそのまま装着できる優れもの!
適合FAN2200シリーズ
質量(g)40(2個)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×60
素材ポリプロピレン
1組
¥1,090
税込¥1,199
欠品中
墜落制止用器具(フルハーネス型)を装着しても空気が流通するように開発されたNO5732専用のインナースペーサーです。■背中や肩の空気流通路を確保するためのオプションです。■NO5732用の服にマジックテープで固定でき、一緒に着脱が可能となりました。■独自開発の3次元立体構造のスペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。■重量は約225gと軽量です。
用途BMK500U用インナースペーサー
仕様面ファスナーでウェアに固定し、一緒に脱着が可能です
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です
セット内容ファンスペーサー単体
材質ポリプロピレン
直径(Φmm)120
高さ(mm)38
質量(g)8.6(1個分)
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
欠品中
高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付ウェア。
スーパースペーサーを一体化!
空調服Rの上から墜落制止用器具(フルハーネス型)が装着可能に。
空気の通り道を確保する立体メッシュのスーパースペーサーを内蔵しているので、上からフルハーネス器具をつけることができます。監督者や作業者も、きちんとフルハーネス器具を装着していることを目視確認でき、安全管理を行えます。
混率(%)ポリエステル75・綿25、◎プラスチックドットボタン、メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン
機能帯電防止素材
フルハーネス装着時にも空気の道を作る!スペーサーパッド。
種別スペーサーパッド
色ブラック
サイズF
混率(%)ポリエステル100
色番010
1式
¥2,790
税込¥3,069
3日以内出荷
背中や肩の空気流通路を確保するためのオプションです
背中に荷物を背負う際や、生地が厚く重い空調服を着用する際に有効です
独自開発の3次元立体構造のスペーサーは空気流通路を確保するための強度と、着用時に体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています
重量は約215gと軽量です。
質量(g)約215
1個
¥3,890
税込¥4,279
3日以内出荷
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
生地ポリエステルメッシュ
ズボンの内側に取り付けることによって、ズボン内にNクールウェアからの風が送風され、蒸れを抑えることができます。
中にはウレタン素材の半円状パイプが入っており、効果的に風が流れます。
サイズフリー
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1個
¥7,000
税込¥7,700
当日出荷
腰スペーサーをズボンの腰部分の内側に取り付けることによって、ズボン内に空調服からの風が送風され、ズボン内の蒸れを抑えることができます。
用途交換・予備に
セット内容その他
色ブラック
風速(m/s)2.3
1個
¥2,090
税込¥2,299
4日以内出荷
空調服(R)の上からフルハーネス器具を装着できるアクティブなベストタイプが新登場。
フルハーネス器具に当たらないよう、ファンの位置を上部の脇側に配置。
フルハーネス器具を着用しても使いやすい前身ごろの縦向きポケット。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード表地:ポリエステル75・綿25メッシュ:ポリエステル100スーパースペーサー:ポリエチレン/プラスチックドットボタン
機能帯電防止素材
保冷剤を入れるポケットを前後4つ搭載したクールベスト。厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が、身体とジャケットの間に隙間を生み空気層を確保するので通気性抜群です。
用途アウトドア、空調服のインナー、バイクウェアのインナー
材質ポリエステル
幅(cm)ポケット:17
ポケット数4
縦(cm)ポケット:23
空調服(R) 防蜂用(KU90670 ※3L~5Lサイズ)のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1個
¥7,000
税込¥7,700
5日以内出荷
空調服(R)の上から墜落制止用器具(フルハーネス型)を装着可能に!!。高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付ウェア。空調服(R)の内側にスーパースペーサーを一体化!。スペーサーは取り外しが可能。空気の通り道を確保する立体メッシュのスーパースペーサーを内蔵しているので、上からフルハーネス器具をつけることができます。監督者や作業者も、きちんとフルハーネス器具を装着していることを目視確認でき、安全管理を行えます。
材質スーパースペーサー:ポリエチレン
サイズS
胸囲(cm)117
肩幅(cm)48
袖丈(cm)53.5
着丈(cm)63
裾廻り(cm)72、最大:106
材質(表地)高密度T/Cブロード(ポリエステル75%/綿25%)
フルハーネスを着用しても風が通るインナーパッド!「空調ウェアの上にフルハーネスを着用したら、風が通らなくなった」というお声に対応!立体構造により風の通り道をしっかり確保します。メッシュ素材でムレを防ぎます。軽量なので、作業の負担になりません。クッション性もあるため、ハーネスの負荷を軽減します。4カ所に保冷剤を入れられるポケット付き!保冷剤を使用することで背中と脇を効率的に冷却、ファンの風との相乗効果が期待できます。ブレイン製のウェアについては、風の通りを確認済です。
用途フルハーネス専用インナーパッド、土木、建築、工場、塗装、暑熱環境下の熱中症対策に
材質ポリエステル
色黒
サイズフリーサイズ
構造立体メッシュ構造
1着
¥6,690
税込¥7,359
4日以内出荷
空調服の上に上着を着用する際に空気の取り込み口を確保するためのスペーサー
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×38
1個
¥1,190
税込¥1,309
3日以内出荷
空調リュック(R) の保守パーツです。
用途空調リュックCOOL PACK02 本体のみ
セット内容空調リュック COOL PACK 02本体(ファン・スペーサー無し)
1個
¥3,000
税込¥3,300
5日以内出荷
超立体3Dメッシュのインナーパッド
用途清涼ファン風雅ベスト用交換製品
材質超立体3Dメッシュ
アズワン品番64-5223-65
空調服TMAZITO遮熱シェードシリーズ。(墜落制止用器具対応)。遮熱シェードで頭部まで風が通る!。スペーサーパッド:超3Dメッシュが墜落制止用器具の圧力が加わる箇所に「空気の道」を作り衣服内に空気を循環させます。遮熱シェード:チタンコーティングで太陽光を遮熱し、日陰効果を実現します。アイスパックポケット:両脇下のポケットに別売のアイスパックを収納でき、さらに涼しさがアップ。ファン落下防止仕様:メッシュカバーを施し、万一の場合でもファンが落下しないように配慮。両袖ファスナーポケット:墜落制止用器具の影響を受けにくい左右の袖に大型のファスナーポケットを配置、左はペン差し付き。胸ポケット:墜落制止用器具の影響を受けにくい胸部にポケットを装備、高所でも少ない手の動きで中の物が取り出せます。ウエストポケット:墜落制止用器具の影響を受けにくいウエスト中央にファスナーポケットを装備。袖、胸ポケットとの併用で高い収納力を実現。リフレクター:ウエスト中央のリフレクターで安全にも配慮、ウエアのアクセントにもなっています。裏チタンコーティング:生地の裏面にチタン材をコーティング加工することにより、赤外線や紫外線をカット。
関連キーワード