23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。 ■ 装着後も風量を約83%*キープします。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
セット内容保護ネット4枚 種別ファン保護ネット 材質ポリプロピレン・ポリエステル 質量(g)8g(4枚) アズワン品番64-8525-57
1組(4枚)
369 税込406
当日出荷

各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。 剥離紙をはがして取付けます。 空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。 ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。 作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。
用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として 材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙 寸法F(Φmm)100
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

1袋(50枚)
1,990 税込2,189
4日以内出荷

FSBSET2の替え用のフィルターです。
セット内容フィルター30枚 アズワン品番64-8531-30
1個(30枚)
1,890 税込2,079
当日出荷

■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)
用途空調服オプションパーツ セット内容金属フィルターS 2個 材質18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角) 質量(g)72(2個) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×20 アズワン品番64-8525-08
1セット(2個)
2,590 税込2,849
当日出荷

スポンジ状のフィルターで、ホコリや異物をファンが吸い込むのを防ぎます。
用途ほこり等が気になる現場での空調服利用に。 セット内容フィルター×2個(予めフィルターカバーに装着済)、フィルターカバー×2個、予備用フィルター×2個 材質フィルター:ポリエステル フィルターカバー:ABS 厚さ(mm)フィルター:4、フィルターカバー:20 フィルター直径(Φmm)フィルター:95、フィルターカバー:105
1セット
949 税込1,044
当日出荷

グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止します フィルターは不織布を使用、素材はポリプロピレンです 装着後も風量を約82%キープします
用途FAN2200G/B/BR専用 材質ポリプロピレン、ポリエステル
1個
359 税込395
13日以内出荷

アコーディオン構造の強力フィルターで、10μm以上の粒子を80%以上カット 細かい粉塵環境での使用に最適 フィルターに付着した粉塵を掃除機などで吸いとることで繰り返し使えて経済的(フィルターの付着物によって効果は変わります。)
セット内容フィルター2個 適合【ファン】FA01012 / FAN2200 /FAN2300 / FAN2400 外径×高さH(Φmm×mm)140×35 質量(g)約140(2個) 材質樹脂ケース:ポリプロピレン、フィルター:PET
1セット
2,000 税込2,200
欠品中

グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止 装着後も風量を約82*%キープします。 (※7.2V時)
セット内容台座×2、フィルター×10 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)140 高さ(mm)35 質量(g)約11(台座×1、フィルター×1) アズワン品番64-8531-32
1セット
1,990 税込2,189
当日出荷

ほこりや粉塵を軽減するファン保護カバー。洗濯可能。大手メーカー対応
用途現場作業全般/スポーツ全般/アウトドア全般/ツーリング セット内容ファンカバー サイズF 直径(Φcm)約8.5 素材ポリエステル
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップに直接貼ってホコリをキャッチ。 ウェアの中をクリーンに保つファン用フィルター。
セット内容フィルタ 直径(mm)100
1個(30枚)
1,990 税込2,189
当日出荷

グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止します フィルターは不織布を使用、素材はポリプロピレンです 装着後も風量を約82%キープします
セット内容フィルター
1セット
2,190 税込2,409
3日以内出荷

■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。 ■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。 ■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。
用途空調服オプションパーツ セット内容ファンカバー2個 材質ポリプロピレン 質量(g)82g(2個) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約120×120×54
1セット(2個)
3,490 税込3,839
当日出荷

解体工事やごみ収集作業などの粉塵やホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです
用途空調服を着用するときに ブラック
1組
1,990 税込2,189
9日以内出荷

大切なファンをゴミや異物の混入から守ります
用途ファン付き作業服使用時に 材質ポリエステル 寸法(cm)伸び:11.5、置き:8.5
1セット
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm)(ファン)47 質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85 出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■ ファンに取り付けることによって、ファンや周囲の物が傷つくことを防ぎます。 ■ ファンを外した後の空調服(R)の穴をふさぐことができるため、夏季以外でも空調服(R)を使用できます。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
用途FAN2200G/B/BR専用 セット内容ファンキャップ2個 材質TPU 直径(Φmm)105 質量(g)82g(表裏パーツ) アズワン品番64-8518-31
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

空調機能服のファンにかぶせて取り付けることにより、ほこりや粉じん、 また危険な火花が服の中に侵入するのを防ぐことができます。 また、ファンの保護や長持ちにもつながります。 ファンの風量が落ちないため、涼しさを保つことが可能です。(圧力損失7%以下) ほこりはよくとるが目詰まりしにくい。難燃性素材なので溶接作用現場でも安全。 国内縫製で高品質。脱臭機能フィルターのため、嫌な臭いを服の中に入れません。
用途主要メーカー空調機能服用ファンに取付け、ほこりや粉じん、また危険な火花が服の中に侵入するのを防ぐ。 セット内容フィルタ30枚 材質難燃性ポリエステル(フィルター)/天然ゴム(ゴム部) ホワイト ファン径(cm)10 フィルター交換目安推奨:1週間に1度(環境によって異なる)
1セット(30枚)
4,790 税込5,269
当日出荷

グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止。空調風神服のすべてのファンに装着可能。
セット内容メタルフィルター2個
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ポリエステル素材のベストセラーモデル。 空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1着
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

空調服 ファン用雨除けカバー雨天や水しぶきがあるような現場で、ファンに水が入り故障するのを防ぐカバーです。柔らかなシリコン製のため軽くて丈夫で、ファンにフィットします。カバーの溝にファンをはめるだけの簡単装着のため、雨の日の急な屋外作業や移動の際に効果を発揮します。防塵フィルター(別売)との併用も可能です。
用途空調ウェア用、雨除け 材質シリコン
1セット(2個)
2,790 税込3,069
4日以内出荷

1セット
2,190 税込2,409
5日以内出荷

関連カテゴリ