種類裸圧着スリーブ
規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
UL規格取得有
スリーブ形状突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
スリーブ形状突き合せ用
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
材質(絶縁体)塩化ビニル
寸法l(mm)15
難燃性UL94V0
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
材質ニッケル
全長(mm)15
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
B5.5
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
内径(Φmm)3.4
外径(Φmm)5.4
全長(mm)15
1パック(10個)
¥188
税込¥207
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
スリーブ形状突き合せ用
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
種類絶縁付圧着スリーブ
全長(mm)15
スリーブ形状突き合せ用
材質(絶縁体)塩化ビニル
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
全長(mm)15
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-103
内径(Φmm)3.4
外径(Φmm)5.4
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
関連キーワード