1台
¥10,380
税込¥11,418
翌々日出荷
最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト。・2台同時にさくさく充電。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
質量(g)約 91
ポート数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×35
対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ
入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A
出力仕様USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)
GaN(窒化ガリウム)を搭載し高効率・高耐久性を実現。2ポート出力時には65W+65Wで、同時に2台のノートパソコンを充電できます。5ポート出力時には45W+30W+20W+10W+10Wなど、タブレット、Switch、スマホ、イヤホン、ウォッチなど、様々な機器を一台で充電可能です。オフィスや家庭のデスクでは、この一台でパソコンやスマホに加え、ACで動く液晶モニタ、照明、扇風機、デスクトップパソコン、ACアダプターなど、一般的なACコンセントに接続できる機器を利用できます。
出力(W)130W
ケーブル長(m)1.8m
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
ケーブル種類ACケーブル
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSB Type-Cケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ケーブル色:ブラック●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本●法令:◇PSE 特定電気用品
付属品ケーブル
色ブラック
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-10~25
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100V~240、50Hz/60Hz
定格出力電流(A)5V時3A/9V時3/12V時3/15V時3/20V時3.25、PPS出力5V~16V時3、5V~21V時3.25
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8
定格入力電流(A)1.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
色ブラック
ポート数USB-C×1
入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz
出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A
最大出力(W)65
対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36
質量(g)約112
セット内容本体、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。
ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース
サイズ約1cm角
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
組成の違いによる融点の違いを調べることができます。
また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。
搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。
通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。
窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。
更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。
一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。
日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。
セット内容JUP43130本体、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約295
出力(W)合計:130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32
対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。
入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A
保証期間2年
USBポート数4
ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示
出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。
最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。
GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。
13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。
用途スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。
寸法(mm)約75×60×29
質量(g)約195
ポート数4ポート(typeC:3 typeA:1)
最大出力(W)合計:100
入力AC100-240V、 50/60Hz
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。
強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。
多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。
取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
セット内容ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
TAP139UW PD45Wコンセントチャージャー
次世代パワー半導体素材GaN(窒化ガリウム)採用モデル。
最大45WのUSB PD対応 Type-Cポートを搭載したAC充電器。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
色ホワイト
質量(g)約63
ポート数1
出力DC 5V・3A/9V・3A/12V・3A/15V・3A/20V・2.25A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×40×41.5(ACプラグ含まず)
入力AC100V~240V 50/60Hz 1.5A Max
ポートType-C(Power Delivery)×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
窒化ガリウム採用PD30W給電タップ。
本製品は、これまで使用していたシリコン半導体に代わり「GaN(窒化ガリウム)」を使用することで、優れた耐圧性と
電力効率を実現し、高出力時の発熱を抑えつつ約4センチ四方、約62gの小型軽量化を実現した給電タップです。
USB PD(Power Delivery)に対応し、最大20V/1.5A(30W)までの給電が可能で充電時間も大幅に短縮できます。
またAC接続プラグは格納可能な構造になっておりますので、持ち運びにも最適です。
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
65W ACアダプター。HP65WUSB-CチャージャーGaN窒化ガリウムv2。
ケーブル長(m)0.25
1個
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
●GaN(窒化ガリウム) 使用、最大出力45WのType-A、Type-C(PD対応)のUSB充電アダプターです。●GaN(窒化ガリウム)は放熱性に優れ、高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており、使わないときはコンパクトになります。
出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A(最大45W)
電源AC100-240V、50/60Hz、1.2A
型番BS-JAC2048
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×43
対応Apple/Samsung/Huawei/Android/Laptop
関連資料(0.63MB)
USBタイプType-A、Type-C
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
直結のUSB CケーブルとUSB Aポート付き
用途電源プラグは90度折りたたみ可能なので、カバンの中やポケットの中で引っかかったり一緒に入っているものを傷つける心配がありません
仕様PowerDelivery:PD20W対応
色ブラック
長さ(m)1.5
保証期間6ヶ月
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用。パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
入力AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A
プラグ折りたたみ式
保護回路過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱
素材本体:PC難燃素材
Type-C(PD: Power Delivery3.0)ケーブルとUSB-A(QC)ポートを備え、2台同時充電が可能。Type-C(PD)接続なら最大20Wの高速充電に対応。接続機器を自動認識して最適な充電ができるSmartIC機能。90°折たたみプラグで持ち運びに便利。次世代半導体であるGaN(窒化ガリウム)ICを搭載。使用中の発熱を抑え、小型化を実現。100~240V対応なので海外でも使用可能
色ホワイト
出力【Type‐C出力】PD3.0 : DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 【USB‐A出力】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W) 【C+A同時出力】5V/3A (最大15W)
コード長さ(m)約1.5
コネクタ形状Type‐C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40
入力AC100V~240V 50/60Hz 0.8A
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
GaN採用の小型AC充電器。最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心2年保証
出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W)
本体質量(g)約 54
入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A
対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5
保証期間2年間
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用
手のひらサイズで旅行やビジネスにも最適
最大66wの高出力
PCや携帯ゲーム機などを3台同時に充電可能
仕様●本体サイズ:約61×28.6×60mm●本体重量:約120g●本体カラー:ホワイト●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A●出力●▼Type-C1・C2:個別使用時/ 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3.3A(66W Max)、PPS/3.3-21V 3A、USB-A/5V-3A・9V-2A・12V-1.5A(18W Max)●▼Type-C1+C2: C1 45W +C2 20W (65W Max)●▼Type-C1+USB-A: 45W +18W(63W Max)●▼Type-C2+USB-A: 5V-3A(15W Max)●▼Type-C1+【Type-C2+USB-A】:45W+15W(60W Max)●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE
アズワン品番68-2008-59
1ケース(6個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、PD3.0なので急速充電が可能、最大45wの高出力でスマホやタブレット、携帯ゲーム機・ スマートウォッチなど様々な端末に対応◎、コンパクトで持ち運びにも便利
仕様●本体サイズ:約47×28.77×46mm●本体重量:約64g●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.2A●出力●▼QC3.0, PD3.0:DC/5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-2.25A、45W Max●▼PPS:3.3V-21V 2.1A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE
新素材 窒化ガリウム(GaN)採用で、高出力なのにコンパクト 。USB Power Delivery対応のUSB Type-Cポート 。かしこく充電 (SmartIC)に対応したUSB Type-Aポート 。コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみプラグ採用 。対応機種:PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、モバイルバッテリー、スマートフォン等 。USBポート:USB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 1ポート 。入力電圧:AC100V - 240V 50/60Hz 。出力仕様:USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A (最大65W)、PD PPS 3.3V-21V/3.25A、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 3.6V-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9V-12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A (最大45W)、PD PPS 3.3V-21V/2.25A、かしこく充電 (SmartIC) 3.6V-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9V-12V/1.5A (最大18W) 。最大出力:USB Type-Cポート単体使用時:65W、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大出力63W (45W+18W) 。サイズ (本体):約 30(W) × 52.5(D) × 55(H) mm 。重量 (本体):約112g 。保証期間:2年間
色ブラック
1台
¥6,248
税込¥6,873
翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格入力電流(A)1
定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大30、USB-Aポート:12、2ポート同時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5/9/15/20、USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各ポート5
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5/9V時:3、15V時:2、20V時:1.5、USB-Aポートのみ使用時:5V時:2.4、2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×39×30
質量(g)約58
使用地区日本
保証期間1年
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1
機能90度スイングプラグ構造
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))を1ポート搭載しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な機器
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格入力電流(A)1
定格出力電力(W)30
定格出力電圧(V)5/9/15/20
定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45
質量(g)約75
使用地区日本
保証期間1年
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
プラグ90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
使用温度範囲(℃)0~40
各種認証USB Power Delivery 3.0
仕様PSE 特定電気用品、USB-IF正規認証品/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ(USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum)
スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。
組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。
うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます)
寸法(mm)53×53×75(完成時)
質量(g)39
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の45W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に対応しています。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末への急速充電: 一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます(iPhone 12を0%から30分充電した場合での比較)。さらに、PDのオプションであるProgrammable Power Supply(PPS)規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。タブレット端末にもフルスピード充電でき、iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) であればわずか2時間で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大45W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。MacBook Air (M1、2020)であればわずか2時間20分で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)
色ブラック
ポート数USB-C×1
入力AC100-240V~1.87A 50-60Hz
出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/2.25A、PPS出力:3.3V-16.0V/3.0A、3.3V-21.0V/2.25A
最大出力(W)45
対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×38×41
質量(g)約68
セット内容本体、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,627
税込¥3,990
当日出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器3ポート 65W対応
用途パワーデリバリー65W対応なので、これ1つでスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます
色ホワイト
質量(g)約111
ポート数3ポート(Type-C ポート ×2 Type-A ポート ×1)
出力ype-C1/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、Type-C2/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、PPS/3.3V-11V3A,3.3V-21V3A、Type-A/5V3A,9V2A,12V1.5A(Type-C1+Type-C2+Type-A=最大60W)
入力100-240V~50/60Hz
本体サイズ(mm)約H67.8×W31.3×D41.3
保証期間メーカー:6ヶ月
プラグ形状2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 30W対応
用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電
色ホワイト
質量(g)約52
ポート数2ポート(Type-C ポート ×1、Type-Aポート×1)
出力Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A/Type-A:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A/Type-C+Type-A total:5V/4A 最大
入力100-240V~50/60Hz
本体サイズ(mm)約H43×W40×D28
保証期間メーカー:6ヶ月
プラグ形状2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
世界初※GaN搭載ポータブル電源 ※2022年7月 Anker調べ。世界で初めてGaN (窒化ガリウム) を搭載。更なる長寿命化と実効容量の増加を実現。2048Whの超大容量と2000Wの高出力を兼ね備えた、Anker史上最高の長寿命ポータブル電源。持ち運びやすいキャスター付きで超大容量ながら持ち運びも簡単。充電・給電回数、使用時間の目安 ※実験に基づく理論値(Anker調べ)。ご使用の機器の消費電力や使用状況により変動します。約130回 iPhone 14/約28時間 電気毛布 (55W)/約1時間50分 電子レンジ (1000W)。購入後も安心のアフターサービス。専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。)。ポータブル電源は「寿命」で選ぼう。ポータブル電源は使用するリチウムイオン電池の種類によって、寿命が大きく異なることはご存知でしょうか。Ankerは、寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも高品質な電池を厳選。業界一般に比べて約6倍の長寿命を実現しました。※最大容量が80%まで低下するまでの充放電サイクルが3000回以上のバッテリーセルを搭載。目指したのは、"超"寿命。ポータブル電源はバッテリーだけでなく数千個の電子部品と一緒に構成されています。そのため、バッテリーだけ長持ちでも、製品として長寿命とは言えません。Anker独自の回路設計により、バッテリーだけでなく約2000個の電子部品全ての長寿命化に成功。例えば、一般的にポータブル電源の寿命のボトルネックとなるコンデンサという電子部品。発熱を極限まで抑えることで、約60000時間もの長寿命を実現しました。世界初※GaN (窒化ガリウム) 搭載で、さらに高効率・長寿命※2022年7月 Anker調べ。GaNの特徴である、エネルギー変換効率の高さを活用することで、電力のロスを最小化(※一般的なポータブル電源の変換効率が約88~91%に対し、本製品は約96%)。より長時間の電力供給が可能になりました。本製品は同容量帯の製品より約100Wh分長く家電を利用できます。また、実効容量が増えることで1回の充放電サイクルあたりの給電可能時間が増え、結果的に更なる長寿命化を実現。さらに、エネルギーロスが少なく発熱を抑えるGaNだからこそ、本体や部品へのダメージを軽減。発熱が少ないため、ファンによる過度な放熱の必要もなくより静かに、安全にお使いいただけます。業界トップクラスの最大5年保証。Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き(2022年3月22日時点 Anker調べ)。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。持ち運びやすいキャスター付き。人間工学に基づいて設計されたキャスター付きで、超大容量ながら持ち運び簡単。直径約12cmの大型ホイールとで段差を超えるため、路面状況を気にせず移動が可能です。アウトドアや災害時の悪路での運搬も問題ありません。拡張バッテリーに対応。本製品専用の拡張バッテリーに対応し、購入後に容量を増やして使用することが可能です。本体と拡張バッテリーをバッテリーを接続することで、容量が最大4096Whとなります。最大960W入力のソーラー並列充電。ソーラーパネルから最短2.2時間で100%満充電できます。またACコンセントからの充電、車からもシガーソケットから充電可能です。約2時間で満充電可能な超急速充電。大容量モデルにも関わらず、Anker独自の超急速充電技術により満充電までわずか約2時間で完了します。非常時でも短時間で十分な電力を確保できます。超急速充電を可能にしているのは、独自のカスタマイズを施した双方向インバーター。通常のポータブル電源のインバーター機能にACアダプタの機能を付加しているため、重くてかさばるACアダプタを持ち運ぶ必要がありません。AC充電ケーブル一本で超急速充電が可能です。13台同時に充電・給電。家族や友人など大人数で利用可能な13ポートを搭載し、13台まで同時に充電・給電が可能です。高い安全性。本製品は、バッテリーの安全性を証明する最も厳しい試験と言われる釘刺し試験に合格。リン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高い安全性を誇ります。また、UN38.3、MIC、PSE-EMCなどの安全規格および基準に準拠。さらに先端ICを備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護、低温保護など多数の安全機能を有しています。UPS(無停電電源装置)。本製品は無停電電源装置(UPS)機能を搭載しています。家庭用コンセントから本製品を充電しながら、本製品から家電や機器へ給電(パススルー充電)できます。停電時はわずか20ミリ秒(※)でバッテリー給電に自動で切り替わるため、バックアップ電源としてご活用いただけます。(※0ミリ秒の切替えには対応していないため、データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。)。アプリ対応。専用のAnkerアプリに対応し、スマホから充電・給電状況の確認や、入力スピードの操作が可能です。災害時の備えにも。柔らかな暖色で辺りを照らすランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライトを本体正面に搭載しており、ACポートを使用することなく、ボタン1つですぐにライトを利用できます。万が一の場合も十分な電力と灯りを提供します。本製品を含むAnkerのポータブル電源は、バッテリー容量に適切な余裕を持たせた設計を採用。リン酸鉄リチウムイオン電池の電圧特性もあり、満充電された状態で保管してもバッテリーが劣化しにくく、災害時に備え満充電の状態で保管していただくことができます。
用途キャンプ / アウトドア / BBQ / 車中泊 / 防災・緊急時 / ご自宅 / リモートワーク / 屋外での撮影 / 屋外での防寒対策
セット内容製品本体、AC充電ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、アクセサリ収納バッグ、取扱説明書
質量(kg)約30.5
色ブラック
出力最大2000W (100V~20A, 50Hz / 60Hz) ※パススルー充電時は最大12A
入力最大1200W (100V~12A, 50Hz / 60Hz)
保証期間最大5年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52.5×25.0×39.5
バッテリー容量(Wh)2048Wh
1個
¥181,727
税込¥199,900
欠品中
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 30W対応
用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電
色ホワイト
質量(g)約47
ポート数1ポート
出力Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/ 2A,20V/1.5A/Type-C total:30W 最大
入力100-240V~50/60Hz
本体サイズ(mm)約H43×W40×D28
保証期間メーカー:6ヶ月
プラグ形状2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
GaN (窒化ガリウム)は人工衛星などの産業用機械に用いられている新しい半導体素材です。GaN (窒化ガリウム)を採用することにより、最大35Wの高出力ながら従来の充電器よりコンパクトなサイズを実現しました。PD3.0、QC3.0、PPS対応で幅広い機種に急速充電できます。
色ホワイト
質量(g)約58
ポート数2ポート(Type-C×1,USB-A×1)
出力USB-A:4.5V/4A、5V/4A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A(30W Max)、Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A(35W Max)、3.3~11V/3A(PPS)、USB-A+Type-C Total:5V/4A Max
最大出力(W)35
入力100-240V 50/60Hz, 1.5A Max
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
高出力なのに超薄型。窒化ガリウム(GaN)採用。USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電。USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」。安心安全設計。安心の2年保証
色ブラック
出力[USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W
本体質量(g)約76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約42×12.5×87
対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー
保証期間2年間
入力仕様AC100V-240V50/60Hz1.5A
USBポートUSBType-C×1ポート
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
窒化ガリウム搭載65W大出力で3台を同時に充電できるUSB充電器です。
搭載ポートは2ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。
窒化ガリウム(GaN)搭載しているのでコンパクトなサイズで、更に折畳みプラグの設計により、便利にかばんに収納して持ち運びできます。
一つの電源プラグで3台を充電できるので、電源タップの使用口数を節約でき、スマートフォン、タブレット、イヤホンなど身の回り端末を一気に充電することができます。
セット内容JUP3365本体、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約108
出力(W)合計:65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49.7 × 56 × 30
対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。
入力AC 100V~240V , 50~60Hz ,1.5A (max)
保証期間2年
USBポート数3
ポート【拡張】USB-C×2、USB-A×1
出力ポート【単ポート利用時】USB-Cポート(1):65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、USB-Cポート(2):65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、USB-Aポート:30W(5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A)【同時に利用時】USB-C(1)+(2):45W+18W、USB-C(1)+3:45W+18W、3ポート同時使用:45W(USB-C(1))+18W(USB-C(2)とUSB-A合計)
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力/大容量で最大65 (Type-C ポート単独使用時)。2 ポート同時出力で最大57W、ノートPC とスマートフォンなど、機器を同時に接続して充電が可能
寸法(mm)約50.6×28.8×52.0
色黒
質量(g)約92
ポート数2
出力USB-A: DC5V/2.4A、Type-C: DC5V/3A、9V/3A、12/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、Type-C (PPS): DC3.3V~21V/3A、Type-C + USB-A: 最大57W 45W(20V/2.25A) + 12W(DC5V/2.4A)
入力AC100V~240V、50/60Hz、1.5A
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力/大容量で最大65 (Type-C ポート単独使用時)。2 ポート同時出力で最大57W、ノートPC とスマートフォンなど、機器を同時に接続して充電が可能
寸法(mm)約50.6×28.8×52.0
色白
質量(g)約92
ポート数2
出力USB-A: DC5V/2.4A、Type-C: DC5V/3A、9V/3A、12/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、Type-C (PPS): DC3.3V~21V/3A、Type-C + USB-A: 最大57W 45W(20V/2.25A) + 12W(DC5V/2.4A)
入力AC100V~240V、50/60Hz、1.5A
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPSに対応する機器の場合には端末に最適な出力で効率的に電源を供給できます。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格入力電流(A)1.8
定格出力電力(W)最大:45、PPS最大:45
定格出力電圧(V)5/9/15/20、PPS出力:3.3~16/3.3~21
定格出力電流(A)5/9/15V時:3、20V時:2.25、PPS出力:3.3~16V時:3、3.3~21V時:2.25
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×35×35
質量(g)約69
使用地区日本
保証期間1年
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1
機能90度スイングプラグ構造
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
最大100W出力の超ハイパワー。窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト。ノートPCの充電も可能。多重保護の安心、安全設計。折りたたみプラグでよりコンパクトに。PSE適合製品。安心2年保証
色ブラック
出力C1ポート単独使用時:PD50W:DC5V3A、DC9V3A、DC12V3A、DC15V3A、DC20V2.5AC2/C3ポート単独使用時:PD100W:DC5V3A、DC9V3A、DC12V3A、DC15V3A、DC20V5AC2+C3ポート同時使用時:合計最大100W:DC5V3A、DC9V3A、DC12V3A、DC15V3A、DC20V2.5A(x2)C1+C2/C1+C3ポート同時使用時:合計最大95W:C1:DC5V3A、DC9V3A、DC12V2.5A、DC15V2A、DC20V1.5AC2/C3:DC5V3A、DC9V3A、DC12V3A、DC15V3A、DC20V3.25AC1+C2+C3ポート同時使用時:合計最大100W:C1:DC5V3A、DC9V2.22A、DC12V1.67AC2:DC5V3A、DC9V3A、DC12V2.5A、DC15V2A、DC20V1.5AC3:DC5V3A、DC9V3A、DC12V3A、DC15V3A、DC20V2.5A
本体質量(g)約215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約68×30×69
対応機種PD対応のノートパソコン、iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機
保証期間2年間
USBポートUSBType-C×3ポート
入力電圧AC100V-240V50/60Hz1.5A
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
PowerDelivery対応 USB充電器 ブラック GaN(窒化ガリウム)採用 急速充電器 PD対応 最大60W Type-C x1、Type-A x1ポート PSE技術基準適合 iPhone/Android/iPad/MacBook/ノートパソコン各種対応/USB-C、USB-A機器対応
仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:50.0(W)x51.0(D)x29.0(H)mm●重量:約100g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102RB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
色ブラック
出力(W)65W
ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
アズワン品番67-7462-37
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
軽量小型で持ち運び楽ラックの大容量65W出力急速充電アダプターです。最大65W(20V3.25A)までの供給が可能で、PowerDeliveryに対応したPCやスマートフォンの高速充電が可能です。Type-Cポートとtype-A給電に対応しています。次世代素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。従来のシリコン半導体の代わりに次世代Power半導体素材である「窒化ガリウム」採用により優れた耐圧性、電力効率、高出力時の発熱の抑制や小型化などを実現しています。本体に格納できるスイングプラグ構造を採用、収納時に凹凸ができずスッキリ運べます。
仕様PowerDelivery:PD3.0
質量(g)120
最大出力(W)65
ケーブル長(m)約1.5(充電用)
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×54.3×32.2
定格出力type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A/Type-A:5V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
最大出力65Wの高速充電に対応、3台同時充電可能なAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
色ブラック
質量(g)約105
出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/3.25A(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/3.25A 3ポート合計:最大60W
入力AC100V-240V~50-60Hz,1.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×53×53(プラグ収納時)
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2
USBポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~25
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ