42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。
用途酸素ボンベ1本積用。 材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム 質量(kg)10 キャスター200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm) 均等荷重(kg)100 すくい板長さ(mm)160 すくい板幅(mm)240
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合直径230mm(7000L容器) 材質スチール 質量(kg)20 オレンジ 奥行(mm)480 最大積載荷重(kg)80 使用車輪(Φmm)330 全高H(mm)1460 タイヤタイプノーパンクタイヤ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

( 1本積用 ) 1500L~7000Lまで積載可能 ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備.自在車輪を2ヶ付けることによって安定性の向上を実現。移動性と安全性を両立しました。 酸素ガスボンベ3000Lにも対応。自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ留めすることで足回りがより強化されています。
車輪径(Φmm)(固定)200、(自在)75 高さ(mm)1175 容量(L)47 全幅(mm)435 収納本数(本)1本積用 標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

ガスボンベ運搬車 モノタロウ 動画あり
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ 質量(kg)20.4 全幅(mm)790 最大積載荷重(kg)200 使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2 全高H(mm)1172 スク板寸法(mm)315×610 取扱説明書(0.6MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

レジャー、ショッピングから200kg超の重量物搬送まで! アルミ合金製パイプ(アルマイト加工)仕様軽量でコンパクト!静音タイヤ採用で周囲にも配慮できます。 最大荷重125kg本体質量5.5kg使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)488×490×1120mm"
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

酸素ボンベの運搬に最適です。
用途酸素ボンベ1本積用 材質すくい板:スチール 質量(kg)10 車輪径(Φmm)200(プレス車輪×2個) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)100
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質スチール
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。 またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどの多くの高圧ガス使用される継目無容器7000L×1本積。狭い小路もラクに運搬できるシンプルなハンドカーです。
用途積載可能容器:酸素など7000L×1本 質量(kg)13 車輪径(Φmm)330 高さ(mm)1430 奥行(mm)540 車輪ノーパンク 車幅(mm)560
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

FE型の酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどに使用される7000Lの容器のほかに アセチレン7.0kgボンベの運搬も可能にしたハンドカーです。
用途搭載可能容器:7000L×1本または、アセチレン7kg×1本 質量(kg)14 車輪径(Φmm)330 高さ(mm)1430 奥行(mm)540 車輪ノーパンク 車幅(mm)560
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様完成品 トラスコ品番452-7925 材質本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)345 高さ(mm)1470 奥行(mm)500 全幅(mm)470 耐荷重(kg)80 タイヤタイプノーパンクタイヤ 適合容器直径230mm(7000L容器) すくい板(mm)長さ250×幅284
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能
用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬に オレンジ
1本
22,980 税込25,278
12日以内出荷

ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様完成品 トラスコ品番452-7909 材質本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)265 高さ(mm)1140 奥行(mm)450 全幅(mm)425 耐荷重(kg)80 適合容器1500L~7000L容器 すくい板(mm)長さ200×幅215
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

酸素ガスボンベ1500ゼから7000gまで積載可能。 車幅が狭いので小回りがきき、より現場に最適。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りのタイヤの2種類があります。
全長(mm)1330 全幅(mm)555
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエボンベキャリー
エコ商品
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として アイボリー 高さ(mm)1260 キャスター250Φゴム車×2、100Φゴム車×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ) 高さ(mm)1425 全幅(mm)905
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

酸素ガスボンベ500L~3000L。アセチレンガスボンベ0.5kg~4.0kg。に1台で対応出来る2本積のマルチ運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所留め。
質量(kg)17 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)1230 全幅(mm)720
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

酸素7000L容器の運搬用です。CAB50Cは吊り下げフックによって、ボンベ台車を吊り上げることができます。
用途酸素用ボンベなどの運搬用。 材質本体:スチール、車輪:ゴム ブルー 奥行(mm)500 キャスター400mm 均等荷重(kg)250 収納本数(本)2 すくい板長さ(mm)500 すくい板幅(mm)535 最大積載量(kg/台)250
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使える
用途酸素・アセチレンボンベ運搬用 材質すくい板:スチール 質量(kg)22 車輪径(Φmm)外360(ノーパンクタイヤ×2個) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)200
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

酸素+アセチレン運搬用
用途酸素・アセチレン高圧ガスボンベmの移動に信頼を高めました、 材質すくい板:スチール 質量(kg)27.5 車輪径(Φmm)外360(ノーパンクタイヤ ×2個)、補助輪(付き):100 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)200
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 (容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります) 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ 材質スチール 幅(mm)470 全長(mm)1180 質量(kg)9.6 奥行(mm)435 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)200 すくい板幅(mm)340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

オプションの補助輪です。CAB50E、CAB50Cに取り付け、安定した運搬が可能です。
用途酸素用ボンベなどの運搬用。 トラスコ品番195-0775 適合本体CAB50E、CAB50 材質スチール 全長(mm)435 ブルー 高さ(mm)870 キャスター100mm 均等荷重(kg)250 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)250
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。26インチ車輪を使用することにより、未整地での現場作業がよりスムーズになり、優れた性能を発揮します。また従来のタイヤよりゴムが外れにくくなっています。
車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ) 高さ(mm)1425 全幅(mm)905
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
仕様酸素7000L、アセチレン7kg用
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)1330 全幅(mm)580
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパンガス50kgボンベ、酸素ガスの細径ボンベやドラム缶等、サイズの違うボンベを運べるヨクバッタカー。プロパンガスボンベ10kg、20kgも積載可能。
質量(kg)20 車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:220 高さ(mm)1520 全幅(mm)470
1台
70,980 税込78,078
4日以内出荷

酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。4輪タイプにすることにより安定性が向上。また自在車輪を付けることで移動性も高く、転倒の危険性を解消した運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪部分を収納することが出来ます。
車輪径(Φmm)200(固定)・130(自在・ストッパー仕様) 高さ(mm)1230 全幅(mm)760
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは、頑丈で扱いやすい左右一体型です。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG50kg 質量(kg)14.5 車輪径(Φmm)370(主タイヤ) 高さ(mm)1520 奥行(mm)520 車輪エアータイヤ 車幅(mm)480
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは操作しやすいグリップつきです。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG50kg 質量(kg)14 車輪径(Φmm)370(主タイヤ) 高さ(mm)1480 奥行(mm)580 車輪エアータイヤ 車幅(mm)480
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

酸素7000L容器、プロパン20kg容器を運搬するのに最適です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です。
用途酸素7000L容器一本、プロパン20kg容器一本を運搬する時に使用 仕様完成品 トラスコ品番752-7217 材質本体:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)全高1435×全幅905×奥行615、すくい板/長さ330×幅715 質量(kg)23 車輪径(Φmm)345 奥行(mm)615 タイヤタイプノーパンクタイヤ 適合容器酸素7000L容器、プロパン20kg容器
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

酸素、チッソ、アルゴン等のガスボンベが安全にラクラク運搬できます
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素ガスボンベ7000L&(プロパンガスボンベ20kgまたはアセチレンガスボンベ7.0kg)兼用タイプ2本積み用運搬車。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤの2種類があります。(ノーパンクタイヤはオールゴム製)。ボンベ固定用クサリ付き。
高さ(mm)1260 全幅(mm)760
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使える2輪タイプです。
用途酸素・アセチレンボンベ用。 仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm) トラスコ品番285-2454 材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム 質量(kg)22 オレンジ 高さ(mm)1180 均等荷重(kg)200 すくい板長さ(mm)310 すくい板幅(mm)610
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。 仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個 トラスコ品番285-2446 材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム 質量(kg)27.5 オレンジ 高さ(mm)1180 均等荷重(kg)200 すくい板長さ(mm)180 すくい板幅(mm)650
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

あしかメディ工業どこでもボンベカー
ベッドボードに簡単に装着でき、患者様のベッド搬送を安全・速やかに行える酸素ボンベカートです。手で引く搬送用およびボンベスタンドとしてもご使用もでき、1台で3役の機能があります。用途別に機材を確保する必要がないため、購入費用・保管スペースや管理の煩雑さを解消できます。
用途酸素ボンベの運搬用 材質スチール(クロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)190×760(300~500lボンベ用) 質量(g)2200 関連資料製品カタログ(2.55MB)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質本体:鉄 車輪径(Φmm)660 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×870×700
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質本体:鉄 車輪径(Φmm)345/150(補助車輪) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×850×1400
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素ボンベ7000L、アセチレンボンベ7.0kg専用カバー。 (防炎、防水仕様)尚、サイズ違い等のカバーも承ります。 直射日光によるボンベの温度上昇を和らげる為のカバーです。
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷