商品豆知識
適合ガス窒素
適合N2
質量(kg)1.4
ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
使用範囲0.2~0.99
質量(kg)1.4
使用圧力(MPa)0.2~0.99
ねじ寸法入口:関西式W23-14(右)プラグネジ、出口:M16×1.5(右)プラグネジ
適合ガス窒素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番851-3314
材質C3604B
質量(kg)2.7
使用ガス窒素
標準流量(m3/h)160(P2=8MPa)
一次側圧力(MPa)4~20
最大流量(m3/h)210(P2=8MPa)
二次側圧力(MPa)1~8
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
プラント設備のテスト用に。
ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素
仕様バルブ付
適合N2
トラスコ品番126-7647
質量(kg)1.3
材質(本体)C3771B
接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
一次側使用範囲(MPa)2~14.7
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
標準流量(m3/h)45
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1.6
最大流量(m3/h)55
材質(弁体)PCTFE
材質(ダイヤフラム)CR
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
使用圧力が高い調整器です。
検査用にも使用されています。
全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。
トラスコ品番126-7655
質量(kg)1.8
最高使用圧力(MPa)3
使用ガス窒素
入口口径W22-14
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体窒素、空気
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)8
接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
一次側圧力(MPa)4~15
二次側圧力(MPa)1~8
ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用
流体窒素、空気
適合N2
トラスコ品番434-6700
質量(kg)2.1
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3
最高使用圧力(MPa)3
接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
標準流量(Nm3/h)140
使用圧力が高い調整器です。
全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。
トラスコ品番126-7663
質量(kg)3
最高使用圧力(MPa)10
使用ガス窒素
入口口径W22-14
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
配管用の窒素調整器です。
質量(kg)1.4
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
ねじ寸法入口:3/4ー16UNF(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガス窒素
流量(L/min)25
圧力計(MPa)1
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
材質真鍮
形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右
適合ガス窒素・アルゴン
標準流量(m3/h)35(583L/min)
入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.1~0.6
関連資料(0.84MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード