こんなお得な商品も!
遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.119
色半透明
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。
幅(m)1.01
長さ(m)2
厚さ(mm)0.012
質量(kg)1.5
付属品ヘラ
材質塩化ビニール樹脂フィルム
質量(g)2
透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。エアコン稼働電力量63%ダウン!。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)。透明板ガラス専用の断熱フィルムです。
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム
色シルバー
耐熱温度(℃)80
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。
材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
横(cm)90
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853
材質ポリエステルフィルム
色シルバー
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率0%
日射透過率(%)15
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。
本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。
シート長さ(cm)180
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル
色クリヤ
粘着剤アクリル系樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
材質ポリエステルフィルム
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
貼るだけ簡単。オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。日よけと目隠し効果(透明タイプについても若干スモークがかかっております)。遮熱効果で冷房効率UP。貼るだけで簡単に省エネ&節電。水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくい。お好きな大きさにカットして使えます。【スモークタイプ】太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプよりも室内は少し暗くなります。紫外線防止、目隠し効果良好。【透明タイプ】太陽光を適度にカットし、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプはギラギラしにくく、目隠し効果もあります。
用途窓用、オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。遮光 遮熱 フィルム 簡単取付 窓用 はがせる 目隠し 日差し除け 日差し 目隠し 室内 貼りやすい 断熱 遮熱 遮光 冷房効率 カット可能 紫外線 手軽 リビング 子供部屋 寝室 省エネ 節電 太陽光 UVカット 室内 家 事務所 店 店舗
材質PETフィルム、印刷入りPETフィルム、アクリル系粘着剤
空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。
水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用
材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
紫外線カット0.99
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です
厚さ(mm)0.25
仕様UVカット率99%
材質塩化ビニル樹脂
色クリア
耐熱温度(℃)60
紫外線透過率(%)1以下
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。
窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。
サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質(目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
こんなお得な商品も!
飛散防止フィルム
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)50
材質PET
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
LOW-Eガラス、ペアガラス、網入りガラスにもご使用頂ける窓フィルムです。粘着剤不使用、水だけで貼るタイプです。繰り返しご使用頂けます。
用途屋外からの気になる視線をカット。家具や床の日焼け防止に。
幅(cm)90
材質表面:塩化ビニル樹脂、離型フィルム:ポリエステル樹脂
日射による冷房負荷を低減し、空調効率を向上させます。建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。フィルムの色調はシルバータイプで、美観の向上と日中の目隠しに効果的です。皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。
用途建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.077
色半透明シルバー
長さ(m)30
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率(%)0.0
遮蔽係数0.29
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)60
材質PET
色透明
機能UV約85%カット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
【水で貼り付けできる窓用断熱シート】水で窓ガラスに簡単に貼り付けできる断熱シート。お部屋の雰囲気を損なわない無地タイプ。
用途【空気の層を作ることで断熱効果を発揮】プチプチをフィルムで挟んだ三層構造。窓とシートの間に空気層を作り断熱効果を発揮。【温度差を緩和し結露防止・暖房効率UP】窓ガラスの表面温度の低下を抑え結露の発生を抑制。暖房効率もアップ。夏・冬使える。【ハサミでカット可能・目隠しとしても】ハサミで自由にカット可能。光を適度に取り込みながら目隠し・プライバシー対策にも。
材質ポリエチレン
色クリア
質量(g)190
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)300×1800×2.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
窓の防犯対策!多積層複合フィルムだから引き裂きに強い。※透明度が高いので施工後も違和感がありません。※フィルムがしなやかで扱い易く、施工が簡単!。※スリキズに強く、有害な紫外線(UV)を99%以上もカット
用途透明ガラス用防犯フィルム
寸法(mm)300X375
色透明
厚さ(μm)200
1セット(2枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
幅(mm)1000
長さ(m)10
厚さ(mm)0.2
トラスコ品番516-1169
質量(kg)4
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
強い日差しを75%カット。吸着式取付で簡単に貼れて簡単にはがせます。繰り返し使用可能。ミラータイプで窓やガラスの目隠し効果もあります。UV99%カット、ペアガラス・網入りガラス対応。
材質ポリエステル
幅(mm)1000
長さ(m)10
厚さ(mm)0.2
トラスコ品番516-1215
質量(kg)4
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
幅(mm)1000
長さ(m)10
厚さ(mm)0.2
トラスコ品番516-1151
質量(kg)4
1本
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
明るさを残したまま、熱の流出入をコントロール。
用途単板用
仕様内貼・EMIシールド30dB
温度(℃)(体感)42
表面処理ハードコート・可視光線反射
可視光線透過率(%)75
紫外線透過率(%)1
熱貫流率(W/m2・K)5.6
反射率(%)可視光線:8、赤外線:20
フィルム厚さ(μm)67
遮蔽係数0.69
日射透過率(%)52
日射反射率(%)22
日射吸収率(%)26
1本(2m)
¥33,900
税込¥37,290
5日以内出荷
撮ったらその場ですぐ写真ができる!世界で1枚だけの写真。イベント時に大活躍!!
レンズを回して電源ON!さらに回すだけでクローズアップモード(30~50cmの接写に最適なモード)に!
接写時もファインダーと写真のズレが出ない様パララックス補正を実現。
セルフィーミラーで写る範囲を確認しながら、カンタンに撮影できます。
クローズアップモードでもフラッシュを自動調整!強すぎない光で白飛びを抑え、セルフィーもさらにきれいに撮れる!
周りの明るさにあわせて、シャッタースピードやフラッシュ光量を自動で調整。
特別な操作なしでキレイな写真を撮ることができます。
仕様フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)
その他フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき
寸法(mm)104×66.6×122
質量(g)306(電池、ストラップ、フィルム別)
電源単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による)
レンズ2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッタープログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ
ファインダー実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き クローズアップモード用視差補正機能付き
撮影範囲0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用)
フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/ フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m
オートパワーオフ5分間
露光調節自動調節 Lv5.0 ~ 14.5(ISO800)
撮像画面サイズ62mm×46mm
使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.076
材質ポリエステルフィルム
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。
幅(m)1.016
長さ(m)20
仕様内貼りタイプ、スコッチティント窓用防犯フィルム
トラスコ品番828-2600
材質ポリエステルフィルム
質量(kg)20
引張強度(N/25mm)1275
粘着力(N/25mm)12
2018年トラスコ掲載ページ9 1248
1巻
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
【水で貼れる窓ガラス用目隠しフィルム】水だけで簡単に貼り付けできる、すりガラス調の窓ガラス用目隠しフィルム。
用途適度な目隠し効果で気になる周囲からの視線を遮り、プライバシー対策にも。室内を明るく保ちながら日差しを和らげ、家具や床の色あせ・日焼けを防止。災害時に窓ガラスが破損した際、破片が飛び散るのを防ぐ飛散防止対策にも。接着剤を使っていないため簡単に剥がせて跡が残らず、賃貸物件でも使える。
仕様使用目安:3本(枚)で窓ガラス1枚分・6枚(本)で窓ガラス2枚分
使用方法●霧吹きなどで窓ガラスにたっぷりと水を吹き付け、窓枠に合わせて貼り付けてください。
材質PVC・ポリエチレン
寸法(mm)約W300×長さ1800
色半透明
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様内貼りタイプ
材質ポリエステルフィルム
2018年トラスコ掲載ページ9 1242
材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
厚さ(mm)0.25
寸法(mm)460(W)×900(L)
質量(g)200
アズワン品番64-7967-27
1巻
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
お肌がよろこぶクリアフィルム。※窓から入り込む紫外線をなんと。※99.5%カットします(測定値であり、保証値ではありません)。※実は室内にいても、窓ガラスから紫外線は忍び込んでいます。※このフィルムは無色透明ですが、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波もカットします。※弱粘着タイプなので不要になった時はきれいに剥がせ糊が残らないので、賃貸住宅でも安心です。※貼ることが出来る面:透明板ガラス(網入り・網なし)曇りガラス(平らな面)凸凹ガラス(平らな面、複層ガラス)
長さ(cm)200
フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)
色クリア
耐熱温度(℃)80
材質ハードコート(スリキズ防止)、ポリエステル50μ、粘着剤(アクリル系)、保護フィルム
夏は断熱効果で冷房効率をアップ、冬は室内の放熱を抑え暖房効果をアップする省エネ機能の窓フィルム。UVカット率約95%。万が一の災害に際にガラスが割れた時もガラスの飛び散りを防止する効果もあります。すり傷防止加工でキレイが長持ち。
材質ポリエステル
タイプシルバー
粘着剤アクリル系樹脂
夏は断熱効果で冷房効率をアップ、冬は室内の放熱を抑え暖房効果をアップする省エネ機能の窓フィルム。UVカット率約99%。万が一の災害に際にガラスが割れた時もガラスの飛び散りを防止する効果もあります。すり傷防止加工でキレイが長持ち。
材質ポリエステル
タイプ透明
粘着剤アクリル系樹脂
窓ガラスをオシャレに目隠しできるシートです。夏の熱い日差しをカット、冷房効率をアップさせます。
窓ガラスの大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。
シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。貼り直しも簡単。
布状なので伸縮性があり、貼りやすくなっています。
使用期間の目安=約6ヶ月(1シーズン)。
【使用可能なガラス面】=網なしの透明板ガラス・すりガラス・網なしの凹凸ガラス・ペアガラス。
材質本体/ポリエステル、アクリル系粘着剤 離型フィルム/ポリオレフィン
質量(g)150
寸法(縦×横)(cm)90×90
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ