26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目かくし用シート アサヒペン 動画あり
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。 平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。 シート長さ(mm)900 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン 粘着剤アクリル系樹脂 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目かくし用シート アサヒペン 動画あり
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
材質(シート)ポリエステル、(裏面フィルム)ポリエチレン 粘着剤アクリル系樹脂 適合材透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1巻
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。 材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム 耐熱温度(℃)80 横(cm)90
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SH2MAML 【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ミルキーホワイト 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えない乳白色の目隠しフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)60 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.76 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.66 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,290 税込3,619
翌々日出荷

夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。エアコン稼働電力量63%ダウン!。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)。透明板ガラス専用の断熱フィルムです。
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。 材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム シルバー 耐熱温度(℃)80
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光・遮熱フィルム モノタロウ 動画あり
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m)0.96 長さ(m)2 厚さ(mm)0.065 材質ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%)13.7 粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%)3.7 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB) 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50.1 日射反射率(%)6.6 日射吸収率(%)43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネミラータイプ。
用途夏の冷房・冬の暖房の効率アップに 仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用 材質(保護フィルム))ポリエステル樹脂100% 材質(表面)ポリエステル100% 紫外線カット0.99
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテックコマーススモークフィルム
日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。
用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など 材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)0.05 スモーク色 タイプ水で貼るタイプ 耐熱温度(℃)80
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.119 半透明
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SH2MAMM 【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ミルキーミルキー 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)105 可視光線透過率(%)28 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.53 熱貫流率(W/m2・K)6.3 日射熱取得率0.46 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。 窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。 サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質(目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
1セット(10本)
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。 幅(m)1.01 長さ(m)2 厚さ(mm)0.012 質量(kg)1.5 付属品ヘラ 材質塩化ビニール樹脂フィルム 質量(g)2 透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SH2FGLU 【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ルーチェ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。また、3M イルミナ(SH2FGIM)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)85 可視光線透過率(%)33 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.59 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.52 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,590 税込6,149
翌々日出荷

ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

窓からの紫外線をカットし、冷房効果をアップする遮熱フィルム。遮光率89%のフィルムが部屋の温度上昇を軽減。UVカット率は90%。室内での日焼けを予防。日中は外光を反射。外からお部屋の中が見えにくくなり、目隠し効果アリ。室内側アルミ蒸着構造で、お部屋の中からの視界は程よく確保。糊を使わない静電気吸着。すりガラスや型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、複層ガラス、合わせガラス(熱線吸収、熱線反射ガラスなど)には使用不可。使用期間約6ヵ月(1シーズン)。
材質本体/PVC 保護フィルム/PET グレー サイズ(cm)幅45×長さ90
1個
429 税込472
5日以内出荷

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光と風を取り入れながら、外部からの視線をカットします。金属木製格子のいずれにも取り付けできます。両面テープと固定ベルトの併用ですから、従来品と比べしっかりと固定できるようになりました。従来のパネル2枚分が一体成形されていますので、位置決めがしやすく取り付けの手間は一層短縮されました。特殊強化塩化ビニール製ですので、衝撃に強く耐久性も優れています。
用途暮らしのプライバシーを守ります 材質(パネル)硬質塩化ビニール、(固定ベルト)66ナイロン
1パック(5本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1270 長さ(m)30
1巻(30m)
149,800 税込164,780
4日以内出荷

外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1524 長さ(m)30
1巻(30m)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

外から見えない乳白色の目隠しフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1016 長さ(m)60
1巻(60m)
249,800 税込274,780
4日以内出荷

外から見えない目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)30
1巻(30m)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

水を使わずに貼れる吸着タイプの目かくしシートです!。※シルエットが外から見えない、しっかり目かくしする粘着シートです。※貼っても浴室は暗くなりません。※ピタッと貼れてサラっとはがせて、糊が残らない!。※吸着タイプのシートです。
材質ポリエステル、吸着剤(アクリル系)、保護フィルム 規格RW 耐熱温度(℃)80 縦(cm)92 横(cm)2000
1巻
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明和グラビア窓飾りシートGLC
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。 ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。 フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です 厚さ(mm)0.25 仕様UVカット率99% 材質塩化ビニル樹脂 クリア 耐熱温度(℃)60 紫外線透過率(%)1以下
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)77
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)