48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネミラータイプ。
用途夏の冷房・冬の暖房の効率アップに 仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用 材質(保護フィルム))ポリエステル樹脂100% 材質(表面)ポリエステル100% 紫外線カット0.99
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。エアコン稼働電力量63%ダウン!。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)。透明板ガラス専用の断熱フィルムです。
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。 材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム シルバー 耐熱温度(℃)80
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RE35SIAR 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー35 3M(スリーエム) カスタマイズ可
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)36 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.44 熱貫流率(W/m2・K)5.8 日射熱取得率0.44 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

屋外から貼る!外貼り専用の断熱フィルムです。今まで熱の割れの恐れがあって貼れなかった。鉄線の入った「網入りガラス」、「複層(ペア)ガラス」に貼れる、外貼り用の断熱フィルムです。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。屋外仕様フィルム:耐光年数3年(屋外用なので、直射日光などにも強いフィルムです。)
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。 材質ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム シルバー 耐熱温度(℃)80
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1035UH 【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
リンテック(LINTEC)【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UH
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)67 可視光線透過率(%)40 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.51 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.45 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

1015UH 【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1015UH(N) リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)75 可視光線透過率(%)16 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.27 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.27 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

日射量を70%カット(JIS A 5759 B1:遮蔽係数0.30)させ室温の上昇を防ぎます。外からの視野を遮り、室内を見えにくくする目隠し効果があります(ハーフミラー状)。UVカットで商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム シルバー18ARを3サイズに標準化
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RE18SIAR 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー18 3M(スリーエム) カスタマイズ可
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)20 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.29 熱貫流率(W/m2・K)5.8 日射熱取得率0.26 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

強い日差しを75%カット。吸着式取付で簡単に貼れて簡単にはがせます。繰り返し使用可能。ミラータイプで窓やガラスの目隠し効果もあります。UV99%カット、ペアガラス・網入りガラス対応。
材質ポリエステル
1巻
2,050 税込2,255
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプ。日差しを反射。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。スキージ付き。
可視光線透過率(%)16 紫外線カット98% シルバー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)77
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

3M(スリーエム)断熱フィルム
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。 2018年トラスコ掲載ページ9 0853 材質ポリエステルフィルム シルバー 可視光線透過率(%)20 紫外線透過率0% 日射透過率(%)15
1枚ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光・遮熱フィルム モノタロウ 動画あり
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m)0.96 長さ(m)2 厚さ(mm)0.065 材質ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%)13.7 粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%)3.7 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB) 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50.1 日射反射率(%)6.6 日射吸収率(%)43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

目かくし用シート アサヒペン 動画あり
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。 平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。 シート長さ(mm)900 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン 粘着剤アクリル系樹脂 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

069311 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE20NEAR ニュートラル20 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
金属膜が日射を反射することで暑さ対策をすることができます。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 またプライバシー保護対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)69 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

サンゲツCLEAS ミラー
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに 長さ(m)1 総厚(μm)78(剥離紙除く) 基材厚さ(μm)50 紫外線透過率(%)<1
1巻(1m)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リンテック(LINTEC)WINCOS ミラーフィルム 1035UH 1250mm×30m
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
179,800 税込197,780
4日以内出荷

リンテック(LINTEC)WINCOS ミラーフィルム 1035UH 970mm×30m
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1016 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

リンテック(LINTEC)WINCOS ミラーフィルム 1015UH(N) 970mm×30m
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1016 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

リンテック(LINTEC)WINCOS ミラーフィルム 1015UH(N) 1250mm×30m
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
179,800 税込197,780
4日以内出荷

0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。 厚さ(mm)0.5 材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ 仕様粘着テープ付き 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RE35AMAR 【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム アンバー35 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ミラー調の外観によって日射を反射するタイプの遮熱フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)46 可視光線透過率(%)26 紫外線透過率(%)1.2 遮蔽係数0.26 熱貫流率(W/m2・K)5.1 日射熱取得率0.23 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,690 税込7,359
翌々日出荷

簡単に貼って剥がせるウインドウフィルム。ぴったりサイズにカットできる独自の方眼スケール入り。水だけで貼るので跡も残らず簡単に張替えが可能です。専用スクイージー付。
用途明るさを確保しながら、近隣住宅や外部からのプライバシーを保護。 冬は窓からの室内温度の放熱を防ぎ、夏は強い日差しによる室内の温度上昇を抑えることで、省エネ・節電対策に有効です。 【UVカット(UPF50+、UV-A:97%、UV-B99.9%)・遮熱・防カビ・ガラス飛散防止 幅(mm)90 質量(g)450 長さ(cm)200
1本
2,490 税込2,739
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【オーダー】マジックミラー NSGインテリア カスタマイズ可
ハーフミラーとも呼び、普通のミラーよりも銀の蒸着を薄くすることで光を透過(8%)します。 コンビニのスタッフルームや警察の取調室など防犯にも使われています。 また、光学研究機関、美術作品への使用など、あらゆる用途で使われます。 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます。
用途窓、扉、実験機器、防犯、手品 材質ソーダ石灰ガラス 厚さ(mm)3、5 最大幅(mm)(3mm厚)900、(5mm厚)1200 比重2.5 可視光線透過率(%)8 最大長(mm)1800 誤差±1 カットサイズ(mm)最小:30 可視光線反射率(%)52(膜面)/48(非膜面) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,672 税込5,139
3日以内出荷

ミラー調の外観によって日射を反射するタイプの遮熱フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)914 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
219,800 税込241,780
4日以内出荷

フィルムフックで好きな位置に簡単取り付けできる、幅18cmのタオルバー。洗面台や鏡、窓ガラス、タイルなど、光沢のある平らな面に取り付けができます。 左右の向きはお好みで取り付け可能。タオルは横からサッと簡単に掛けられます。タオルだけでなく、スプレーを引っ掛けて収納することもできます。※耐荷重(約500g)以上の物は掛けないでください。 取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面) 取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)70 シリーズMIST 寸法(cm)フィルムフック接着面:幅6×高さ6 耐熱温度(℃)本体:70、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×5×6
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

069317 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35AMAR アンバー35 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)46 サービス分類オーダー・加工
1巻
16,900 税込18,590
3日以内出荷

069307 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35SIAR シルバー35 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)77 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,990 税込10,989
3日以内出荷

069309 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35SIAR シルバー35 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)77 サービス分類オーダー・加工
1巻
12,900 税込14,190
3日以内出荷

069305 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35SIAR シルバー35 1016mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)77 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,790 税込9,669
3日以内出荷

069303 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE18SIAR シルバー18 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)77 サービス分類オーダー・加工
1巻
12,900 税込14,190
3日以内出荷

069301 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE18SIAR シルバー18 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)77 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,990 税込10,989
3日以内出荷

069315 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35AMAR アンバー35 914mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)914 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)46 サービス分類オーダー・加工
1巻
10,900 税込11,990
3日以内出荷

フィルムフックで好きな位置に簡単取り付けできる、水に浸からず衛生的に保管できるソープトレー。洗面台や鏡、窓ガラスなど、光沢のある平らな面に取り付けができます。 トレーに水の抜けるスリットがあるので、水が直接下に流れ、石鹸が乾きやすい構造です。浮かせて収納できるから、洗面周りのお掃除もラクラク。付属のフックにヘアゴムなどの小物も掛けられるので便利です。石けんを吊るして磁石で浮かせて収納出来る事により、水たまり・ヌメリを解消でき洗面周りがスッキリ。 取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面) 取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石
付属品フック×2個 材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)70 シリーズMIST 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×8×6
1個
909 税込1,000
9日以内出荷

069319 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE50NIAR ライトニッケル50 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
金属膜が日射を反射することで暑さ対策をすることができます。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 またプライバシー保護対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)57 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

069313 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35NEAR ニュートラル35 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
金属膜が日射を反射することで暑さ対策をすることができます。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 またプライバシー保護対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)45 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷