ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様伸縮
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)245×55×750~920H
質量(g)221
適合用途窓みがき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エスコ品番EA928AE-6
材質頭部:ABS樹脂、合成ゴム、ナイロン、不織布、柄部:アルミ
全長(mm)550~870
スポンジサイズ(mm)215
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢でムラ無く水切りをすることができます。
伸縮式
エスコ品番EA928AE-22
材質ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
全長(mm)911~1621
質量(g)421
ハンドル径(Φmm)20
スポンジサイズ(mm)360×17
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
ウォッシャーに水または洗剤などを含ませ、窓にぬり拡げます。
柄を付けると、手のとどかない窓も安全に洗うことができます。
適合柄:EA928C-11~-14
エスコ品番EA928C-32
材質(モップ)アクリル繊維
全長(mm)170
モップ寸法(mm)450
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
手を汚さずにスポンジを絞ることができ、水たまりや窓ガラスの結露除去、浴室の清掃にもお使いいただけます。
用途吸水用、スポンジモップ
種類スポンジモップ
トラスコ品番368-4903
材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、スポンジ:PVAスポンジ
長さ(mm)1250
幅(mm)280
質量(g)720
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用
材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
室内から楽に窓掃除ができます。
高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)約250
トラスコ品番819-0963
材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール
全長(mm)750~1160
質量(g)350
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄布
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用
材質(先ゴム)合成ゴム
材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)ABS樹脂
モップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、洗剤を使わずに汚れをかき取ることができます。マイクロファイバーとブラシ繊維が網戸の目に入り込むので、網戸の汚れはもちろん、窓ガラスについた皮脂・泥などの汚れもキレイにかき取ります。ガラスをキレイに仕上げる水切りゴム付き。柄は軽くてサビにくいアルミ製。重量約350gと軽量のため、女性の方でも軽々お掃除できます。ヘッドは約24cm。フィット性はそのままに、従来のサイズよりも幅が広くなったことで、一気にお掃除できるようになりました。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます。コンパクトに収納できる伸縮柄タイプで最長約145cm。柄を外してハンディタイプとしても使えます。その他、「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です。モップ部分が劣化したり汚れたら、スペアと交換することができます。
拭き幅(cm)約24
材質(ヘッド)ポリプロピレン、(モップ)ポリエステル・ナイロン、(ゴムヘラ)合成ゴム、(柄)アルミ
質量(g)約350
全長(cm)約100~145
1本
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ウィンドウモップとハンドルのセット。
適合ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ
こんなお得な商品も!

スポンジワイパー ローラー絞りタイプ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りにより元の吸収力が回復します。伸縮タイプのハンドルです。スペアはスライド脱着式で簡単に取り外しが可能です。
トラスコ品番356-1569
質量(kg)1.15
幅×長さ(mm)270×940~1320
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
モップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、洗剤を使わずに汚れをかき取ることができます。マイクロファイバーとブラシ繊維が網戸の目に入り込むので、網戸の汚れはもちろん、窓ガラスについた皮脂・泥などの汚れもキレイにかき取ります。ガラスをキレイに仕上げる水切りゴム付き。柄は軽くてサビにくいアルミ製。重量約280gと軽量のため、女性の方でも軽々お掃除できます。ヘッドは約19cm。他の窓用ワイパーに比べて小さ目ですが、その分フィット性がいいので均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます。コンパクトに収納できる伸縮柄タイプで最長約114cm。柄を外してハンディタイプとしても使えます。その他、「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です。また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できます。スポンジ部分が劣化したり汚れたら、スペアと交換することができます。
拭き幅(cm)約19
材質(ヘッド)ポリプロピレン、(モップ)ポリエステル・ナイロン、(ゴムヘラ)合成ゴム、(柄)アルミ
質量(g)約280
全長(cm)約80~114
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
保水性が良く両端が補強されています。
エスコ品番EA928BN-45
寸法(mm)450
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
内窓/ダッツシュボードハンディモップ用アタッチメント。拭き取り面積が拡大し拭きやすくなります。
用途車のガラスクリーナー
材質ポリプロピレン/ポリウレタン
幅(mm)120
高さ(mm)230
奥行(mm)18
危険物の類別非危険物
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
洗剤不要のモップが楽に絞れる窓・網戸ワイパーです。
レバー操作で手を汚さず絞れます。
幅(mm)約190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×286×69
材質(ヘッド)ポリプロピレン、(モップ)ポリエステル、ナイロン(ゴムヘラ)合成ゴム
質量(g)157
1本
¥699
税込¥769
11日以内出荷
伸縮するハンドルと360°回転するモップヘッドでフロントガラスやダッシュボードの奥など手の届きにくい場所も簡単にお掃除できるハンディモップです。コンパクトな設計なので収納にも困りません。
トラスコ品番115-7242
長さ(mm)405
幅(mm)230
質量(g)200
シートサイズ(mm)405×230
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コードレス回転モップクリーナー用の洗い替えに便利な交換モップパッド(キャッチモップ)のホワイト2枚(1セット)です。真っ白なホワイトのモップパッドで汚れ落ちを実感!。モップパッドは洗って繰り返し100回以上お使い頂けますが、複数枚あると用途別(床掃除と網戸掃除など)に使い分けできますので便利です。
用途フローリング、窓、網戸などのお掃除に
対応機種ZJ-MA8、ZJ-MA17、TZJ-MA817、ZJ-MA21、TZJ-MA221、TZJ-MA951、ZJ-MA41、ZJ-MA42
1セット(2枚)
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
水取り抜群、拭いた後のべたつき感が少ない!排水口の無い玄関 などの水洗い、吸水に便利。今までに無い抜群の吸収力で、吸収、 水洗い、ワックス掛けまで幅広く使えます。雑巾掛けの様にかが まずに作業が出来ます。ご家庭でのフローリングのお掃除やお手 入れに。オフィス等の床掃除に。柄を短くして使うと窓ガラスの水 洗い、水切りに最適。伸縮自在940~1,225mmまで調整できます。
材質モップ本体:ポリプロピレン樹脂、絞り器アーム部:スチール・亜鉛メッキ加工 柄:ポリプロピレン樹脂・ステンレス、特殊スポンジ:PVA・ABS樹脂
質量(g)800
本体寸法(mm)約268×58×940~1225
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ガラスの表面を水や洗剤で拭いたり、湿らせたりに便利です。ズームハンドル(別売り)とジョイントできます。
用途窓掃除 窓 ガラス 拭き掃除
材質綿タオル、グリップ/PP
幅(cm)約30
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
やわらかなスポンジが水滴などをしっかり吸水。リングを引っ張るだけで手を汚さずにかんたんに脱水可能!角度調整可能で狭い場所でも使えます。スポンジは脱着可能なので洗って繰り返し使えます。
用途窓の脱水に。
材質PP・PVA・鉄
個装化粧箱
サイズ(mm)45×40×245(収納時)
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
リングを引っ張るだけで、手を汚さず簡単に脱水ができるミニモップです。やわらかいスポンジが、水滴をしっかりと吸水します。角度調節ができ、サイズもコンパクトなので、狭い場所でも使えます。自立・壁掛け式なのでコンパクトに収納が可能です。
用途窓や狭い場所の清掃に。
仕様脱水方法:付属リングを引く
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×245×40
収納方法自立、壁掛け
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用
全長L(mm)約1522~2522
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
キャッチコピー:マイクロファーバー製モップで簡単お掃除!。商品説明:マイクロファイバー製で簡単にお掃除ができる軽量モップです。モップは繰り返し使えて経済的。マイクロファイバー製モップはマジックテープ式なので、交換の手間が省けます。床や窓などの清掃に、幅広く利用可能です。
セット内容本体のみ
材質本体:アルミ・ステンレス・PP、モップ:マイクロファイバー
サイズ(cm)W40×D9×H90~129
形態1個梱包:化粧箱入り
「水だけで」ドライとウェットの両方で、大腸菌・黄色ブドウ球菌99.5%を除去します。表面も中綿もすべて上質マイクロファイバー100%。オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)で滅菌消毒できる耐熱性。マイクロプラスチックの排出量が、Aクラスの基準値600mg/m2以下をクリアした環境配慮製品。500回洗濯保証付き
用途床、畳、窓、壁、天井などの拭き掃除に
材質ポリエステル86%、ナイロン14%
拭き掃除も掃き掃除も部屋中これ1本!くるんと両面使える、魔法のほうきモップ。特許取得のリターン技術でどこでもしっかりフィット!(特許番号:7278416)。優れた弾力性で340度まで回転、どの角度でも使用可能。無理な力が必要なく掃除がラクラク。直角に曲がった壁、天井や高所、窓ガラス、お風呂、階段などに最適。自社開発したマイクロファイバー生地使用。市販の使い捨てシート等も使用可能。
用途部屋中のお掃除に。オフィス 事務所 清掃 ハンディクリーナー フロアワイパー お掃除棒 繰り返し使える 洗える 拭き掃除 掃き掃除 ほうき スティッククリーナー 箒 モップ 回転 両面 床 壁 隙間 階段 天井 お風呂 洗車 フーニーズリターンほうきモップ
付属品チェスツイストモップ、マルチメイトパッド、スクレーバー
材質ほうきモップ:ABS 樹脂/アセタール/PE/アルミニウム、スクレーパー:アセタール、チェスツイストモップ:ポリエステル/ポリプロピレン/ナイロンポリウレタン、マルチパッド:ポリプロピレン/ナイロンポリウレタン/プロウレタン/ポリエステル
質量(g)598
寸法(cm)モップヘッド:10.7×32、モップヘッド+スティック:98-132、スクレーパー:7×11、チェスツイストモップ:33×23.5、マルチパッド:33×23.5
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
1分間に約80回転する2つのモップがくるくるお掃除!
力いらずで楽々!
回転する電動モップが汚れを拭き取ります。
全長134cmで、手の届かない高い場所や窓ふき、畳や床など家中どこでもこれ一本でお掃除ができます。
モップは洗って繰り返し使えます。
用途モップ、清掃
付属品ACアダプター
材質本体:ABS樹脂、本体:金属(鋼)、専用モップ:マイクロファイバー
ハンドル径(Φmm)25
寸法(Φmm)モップ:170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×340×1350
ハンドル長さ(mm)1285
特許取得のリターン技術でどこでもしっかりフィット!※特許番号:7278416。優れた弾力性で360度どの角度でも使用可能。ヘッドの密着力が良いので無理に力を入れなくても綺麗に掃除可能。直角に曲がった壁、天井や高所、窓ガラス、お風呂、階段などに最適。自社開発したマイクロファイバー生地使用。市販の使い捨てシート等も使用可能
用途フロアワイパー スティッククリーナー 回転 両面 床 壁 隙間 階段 天井 お風呂 洗車
セット内容モップ(柄)、モップヘッド、スクレーパー、チェスツイストモップ1枚、マルチパッド1枚
材質モップ(柄)、モップヘッド:ABS 樹脂、アセタール、PE、アルミニウム/スクレーパー:アセタール/チェスツイストモップ:ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン/マルチパッド:ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)約470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)モップヘッド:約10.7×32、モップヘッド+モップ(柄):約105-128、スクレーパー:約6.5×11.3、チェスツイストモップ:約33×23.5、マルチパッド:約33×23.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
エスコ品番EA928BN-35
適合本体EA928BG-12・13
全長(mm)350
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
回転モップ分離式(KMT-CW)の替え三角ヘッドです。水切りゴムがあるので、窓や水周りの掃除にも便利です。ヘッド部分が倒せるのでソファー下なども簡単に掃除できます。キレイな水でWASHモップ!
材質ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×140
1台
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
これ一本で窓も網戸もピカピカに。
拭き幅(cm)約18
材質ヘッド:PP、モップ:ポリエステル・ナイロン、ゴムヘラ:合成ゴム
全長(cm)約80
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
特殊スポンジで、吸水力抜群です!。今までにない抜群の吸水力で、吸水・水洗い・ワックス掛けまで幅広く使えます。拭いた後のべたつき感が少ないです。ご家庭用だけでなく、オフィス等の床掃除にも!。ご家庭でのフローリングのお掃除やお手入れに。排水溝の無い玄関などの水洗い・吸水に。オフィス等の床掃除に。伸縮自在!940~1225mmまで調節ができます。柄を短くして使うと、窓ガラスの水洗い・水切りに最適。レバーを手前に引っ張るだけで、簡単に絞ることができます。柄を長くして使うと、雑巾掛けのようにかがまずに作業ができます。
仕様サイズ:290×58×940~1225mm 重量:640g モップ本体材質:ポリプロピレン 絞り器アーム部材質:スチール亜鉛メッキ加工 ポール柄材質:PP樹脂・ステンレス 特殊スポンジ材質:PVA(ポリビニールアルコール)・ABS樹脂
アズワン品番65-3402-61
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
もこもこボリューム毛束で優しくボディのホコリをキャッチ。
ボディ・窓ガラスのチリ・ホコリ・小砂・黄砂取りに最適。
新素材・超極細ふわふわ繊維で、ボディに優しく安心です。
寸法(mm)150×550
危険物の類別非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「窓・網戸楽絞りワイパー24F AZ580」用取り替えモップ。スペアのみ。柄は別売りです。スペア番号40番が取り付け可能なワイパーであれば「窓・網戸楽絞りワイパー24F AZ580」以外にも取り付けられます。モップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、洗剤を使わずに汚れをかき取ることができます。マイクロファイバーとブラシ繊維が網戸の目に入り込むので、網戸の汚れはもちろん、窓ガラスについた皮脂・泥などの汚れもキレイにかき取ります。
材質ポリエステル、ナイロン
質量(g)約30
寸法(cm)約25×6×3
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
窓用シートで水を使わず簡単キレイに!。今お使いの窓用シートが取り付けできる。気になる内窓の手アカ・油汚れもスッキリ!。収納に便利なフック穴付き。拭き上げ・ひどい汚れはモップで清掃。専用モップ1枚付属。柄は伸縮柄になっています。
用途窓ガラス・網戸掃除に
付属品専用モップ1枚
材質グリップ/ポリプロピレン プレート(ブレード、差し込み口付)/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー ハンドル/ポリアセタール モップ/ポリエステル、ナイロン
幅(mm)220
全長(mm)425~552
質量(g)158
奥行(mm)50
商品タイプ本体
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。手元スイッチ付きで操作が簡単です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本
材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー
質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む)
タイプ8点セット
直径(Φcm)モップパッド:(約)16
連続使用時間(分)約60~80
バッテリーリチウムイオンバッテリー
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2A
バッテリー電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64)
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)2000
回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
窓用シートで水を使わず簡単キレイに!。今お使いの窓用シートが取り付けできる。気になる内窓の手アカ・油汚れもスッキリ!。収納に便利なフック穴付き。拭き上げ・ひどい汚れはモップで清掃。本体には専用モップ1枚付属。柄は伸縮柄になっています。
用途窓ガラス・網戸掃除に
材質シート/ポリエステル、レーヨン 液剤/水、界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤、抗菌剤、粘度調整剤、安定化剤、PH調整剤、香料
幅(mm)230
全長(mm)10
質量(g)16
奥行(mm)75
商品タイプスペア
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
洗剤いらずで窓も網戸もこれ1本 ! ミドル柄タイプ
用途マイクロファイバーとブラシ繊維のWのチカラで窓も網戸もこれ1本でお掃除できます。洗剤不要、水だけでOK。全長約81cmのミドル柄タイプ。ガラスをキレイに仕上げる水切りゴム付きです。拭き幅は約18cm。他の窓用ワイパーに比べて小さめですが、その分しっかりフィットして均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます。
材質ヘッド:ポリプロピレン モップ:ポリエステル・ナイロン ゴムヘラ:合成ゴム 柄:アルミ
質量(g)247
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)拭き:約190×69×810
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。手元スイッチ付きで操作が簡単です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本、予備バッテリー
材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー
質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む)
タイプ8点セット+予備バッテリー
直径(Φcm)モップパッド:(約)16
連続使用時間(分)約60~80
バッテリーリチウムイオンバッテリー
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2A
バッテリー電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64)
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)2000
回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ