カテゴリ

  • 建材・エクステリア(31)
  • 建築金物(28)
  • カー用品(6)
  • 防犯用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 塗料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「窓 枠 レール」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新エコな簡易内窓 単品部材(3mm厚対応品) アクリサンデー新エコな簡易内窓 単品部材(3mm厚対応品)アクリサンデー
8,998税込9,898
1セット(10本)
6日以内出荷
「新エコな簡易内窓」シリーズの窓枠部材、単品販売です。冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。※3mm厚用の単品部材でございます。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などにホワイト高さ(mm)1820材質(フレーム)硬質塩化ビニール適合寸法(mm)1820以内
ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」【特長】 指触乾燥が3~5分 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・土木建設機械、変圧器、配電盤、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)3~5希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)75~90
ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・建設用仮設機械、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低温乾燥性塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性つやつや有り~3分つや塗付量(g/m2)65~80
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要YAMAZEN(山善)
45,800税込50,380
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちますノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)940/1080(50/60Hz)電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約55保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)設定可能温度(℃)16~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)290取扱説明書(1.38MB)冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
【オーダー】カートリッジ網戸 ペット安心タイプ 特注サイズ セイキ販売【オーダー】カートリッジ網戸 ペット安心タイプ 特注サイズセイキ販売
6,598税込7,258
1枚
11日以内出荷
犬猫のいるご家庭にオススメの丈夫で安心な強靭ネットです。 部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。 枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。 ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。 交換用網戸もご用意しています。 3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。シルバー、ブロンズ、ステンカラー寸法H(mm)網戸レール間:200~2300寸法W(mm)サッシ障子幅:330~915サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カートリッジ網戸 標準タイプ 特注サイズ テラスサイズ セイキ販売【オーダー】カートリッジ網戸 標準タイプ 特注サイズ テラスサイズセイキ販売
11,170税込12,287
1枚
11日以内出荷
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。 枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。 ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。 交換用網戸もご用意しています。 3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。シルバー、ブロンズ、ステンカラー寸法H(mm)網戸レール間:1601~2300寸法W(mm)サッシ障子幅:631~1030サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カートリッジ網戸 標準タイプ 特注サイズ マドサイズ セイキ販売【オーダー】カートリッジ網戸 標準タイプ 特注サイズ マドサイズセイキ販売
6,298税込6,928
1枚
11日以内出荷
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。 枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。 ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。 交換用網戸もご用意しています。 3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。シルバー、ブロンズ、ステンカラー寸法H(mm)網戸レール間:200~1600寸法W(mm)サッシ障子幅:330~1015サービス分類オーダー・加工
網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸 セイキ販売網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸セイキ販売
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
「網戸屋一番」のリニューアル品、「網戸屋一番Ⅱ」です。・ドアクローザー避け機能付き:ドアクローザー付ドアの場合、付属の高さ調整部材でドアクローザーを避けることが可能です。・風のあおりに強い:中軸巻き取り式のため、風が吹いてもネットがあおられにくい構造になっています。・ワンタッチオープン:網戸使用時は受枠に隙間がないようにロックします。開ける時は指で軽く押すだけで簡単に開けることが可能です。・安心・安全バリアフリータイプ:下レール5mmのバリアフリータイプのため、つまずきや転倒の心配を軽減。お年寄りやお子様のいるご家庭でも安心です。・取付枠へのネジ止め不要:額縁に両面テープで施工のため、ネジ止め不要のため、躯体を傷つけることなく簡単取付。
材質枠材:アルミ・樹脂形材、ネット:ポリエステル枠材:ダークブロンズ、ネット:ブラック
ノンレール用ガイドローラー固定金具・NC枠見込90用 TOSTEM(LIXIL)ノンレール用ガイドローラー固定金具・NC枠見込90用TOSTEM(LIXIL)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿TPねじΦ4x60:2本)適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス
遮光面 トーアボージン遮光面トーアボージン
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷
窓枠に遮光プレートを入れて使う遮光面です。シールドは周囲が見えるアクリルカラーG2です。
寸法(mm)シールド:H195×W400×t2質量(g)370金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具(6番)シールドアクリルカラーG2平面カーブシールド、遮光プレート装着用窓付き材質(バンド)緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン 遮光1級 シエロン 立川機工【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン 遮光1級 シエロン立川機工
10,900税込11,990
1セット
6日以内出荷
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 安心の日本製・2年保証付生地[遮光1級 シエロン]最高級の遮光性能をそなえたラインナップ。光や視線をシャットアウトしたい、モダンな空間におすすめです。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付幅(mm)250~1800高さ(mm)300~2000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン 遮光2級・防炎 ノーテ 立川機工【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン 遮光2級・防炎 ノーテ立川機工
9,990税込10,989
1セット
6日以内出荷
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 安心の日本製・2年保証付生地[遮光2級・防炎 ノーテ]良質な睡眠を約束する遮光生地に、安心の防炎機能をプラス。ゆったりとしたくつろぎの空間を作ります。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付幅(mm)250~1800高さ(mm)300~2000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン プライバシー クオリエ 立川機工【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン プライバシー クオリエ立川機工
7,790税込8,569
1セット
6日以内出荷
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 安心の日本製・2年保証付生地[プライバシークオリエ]夜でも家の中が透けにくいので、安心してくつろぐことができます。カーテンとも合わせやすい、上質で落ち着いたラインナップです。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付幅(mm)250~1800高さ(mm)300~2000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ナチュラル ノウル 立川機工【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ナチュラル ノウル立川機工
9,990税込10,989
1セット
6日以内出荷
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 安心の日本製・2年保証付生地[ナチュラル ノウル]北欧のサマーハウスからインスピレーションを得たラインナップ。ざっくりとした自然な風合いは、簡素でも豊かな空間を作ります。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付幅(mm)250~1800高さ(mm)300~2000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン防炎 立川機工【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン防炎立川機工
8,190税込9,009
1セット
6日以内出荷
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 安心の日本製・2年保証付生地[ココルン防炎]防炎加工で安心をプラス。高層ビルや病院などでは使用が義務付けられています。小さな火源に接しても燃え広がりにくいので安心です。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付幅(mm)250~1800高さ(mm)300~2000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン遮熱 立川機工【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン遮熱立川機工
7,190税込7,909
1セット
6日以内出荷
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 安心の日本製・2年保証付生地[ココルン遮熱]窓から入る日差しの熱エネルギーを効果的にカット。快適な室内環境をつくるお手伝いをします。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付幅(mm)250~1800高さ(mm)300~2000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ベーシック ココルン 立川機工【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ベーシック ココルン立川機工
7,190税込7,909
1セット
6日以内出荷
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 安心の日本製・2年保証付生地[ベーシック ココルン]インテリアにあわせ、お気に入りが見つかる30色のラインナップ。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付幅(mm)250~1800高さ(mm)300~2000関連資料生地色見本(0.29MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン 抗菌+ 立川機工【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン 抗菌+立川機工
8,990税込9,889
1セット
6日以内出荷
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 安心の日本製・2年保証付生地[ココルン抗菌+]菌の増殖をおさえ、防臭効果もある生地ラインナップです。安心&快適なお部屋作りを。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付幅(mm)250~1800高さ(mm)300~2000サービス分類オーダー・加工
小窓用タックカーテン ソアラ ユニベール小窓用タックカーテン ソアラユニベール
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
つっぱり棒に通すだけでキレイなカーテンのヒダが作れるオリジナルタックカーテン!上部は表面にタックを取って縫製してあり、裏面につっぱり棒を通す穴が空いているので、つっぱり棒を穴に通すだけで簡単にご使用いただけます。幅60cmまでの窓に取り付け可能で小窓・縦長窓にぴったり。窓枠につっぱるので設置高さも自由自在、壁も傷つけません。カーテンフックの取り付けも可能でカーテンレールにも使用いただけます。
ホワイト
小窓用タックカーテン シアリー ユニベール小窓用タックカーテン シアリーユニベール
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
つっぱり棒に通すだけでキレイなカーテンのヒダが作れるオリジナルタックカーテン!上部は表面にタックを取って縫製してあり、裏面につっぱり棒を通す穴が空いているので、つっぱり棒を穴に通すだけで簡単にご使用いただけます。幅60cmまでの窓に取り付け可能で小窓・縦長窓にぴったり。窓枠につっぱるので設置高さも自由自在、壁も傷つけません。カーテンフックの取り付けも可能でカーテンレールにも使用いただけます。
小窓用タックカーテン コトン ユニベール小窓用タックカーテン コトンユニベール
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
つっぱり棒に通すだけでキレイなカーテンのヒダが作れるオリジナルタックカーテン!上部は表面にタックを取って縫製してあり、裏面につっぱり棒を通す穴が空いているので、つっぱり棒を穴に通すだけで簡単にご使用いただけます。幅60cmまでの窓に取り付け可能で小窓・縦長窓にぴったり。窓枠につっぱるので設置高さも自由自在、壁も傷つけません。カーテンフックの取り付けも可能でカーテンレールにも使用いただけます。
機能断熱27%、保温26%、省ネエ効果
小窓用タックカーテン 遮光性 エリオン ユニベール小窓用タックカーテン 遮光性 エリオンユニベール
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から5日以内出荷
つっぱり棒に通すだけでキレイなカーテンのヒダが作れるオリジナルタックカーテン!上部は表面にタックを取って縫製してあり、裏面につっぱり棒を通す穴が空いているので、つっぱり棒を穴に通すだけで簡単にご使用いただけます。幅60cmまでの窓に取り付け可能で小窓・縦長窓にぴったり。窓枠につっぱるので設置高さも自由自在、壁も傷つけません。カーテンフックの取り付けも可能でカーテンレールにも使用いただけます。
ベージュ機能遮光性、断熱42%、保温32%、省ネエ効果
ウィンドウォッシャー液 古河薬品工業ウィンドウォッシャー液古河薬品工業(2件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。 ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液トラスコ品番836-1332容量(mL)4000容量(L)4容量(g)4000危険物の類別非危険物
ドレスアップカーテン BRAITH(ブレイス)ドレスアップカーテンBRAITH(ブレイス)
1,898税込2,088
1セット
6日以内出荷
日よけの他プライバシー保護にもなります。左右セット
用途サイドガラス装着カーテン材質(カーテン)ポリエステル(難燃素材使用)材質(レール)上用(アルミ)、下用(ABS樹脂)
D.A.D 車内用カーテンセット GARSOND.A.D 車内用カーテンセットGARSON
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
大切な人とのプライベート空間を。夏場の暑い日差しや曇天時の強い紫外線を軽減し、体への悪影響や車内の温度上昇などを防止。細部まで細かく再現されたD.A.D ロゴ刺繍入りカーテンタッセルが付属。アルミ製レールを2本付属しているので、湾曲した窓枠をした車両にも装着可能。伸縮性に優れた生地を採用し、さまざまな車種に対応。
用途車内の窓用。セット内容カーテン本体×2、アルミ製カーテンレール×2、ABS製カーテンレール×2、カーテンフック×2、ボタンキャップ(スペア含む)×6、カーテンホルダー(スペア)×4、エンドキャップ(スペア)×4、カーテンタッセル×2ブラック
クニシール AB-2025Y クニミネ工業クニシール AB-2025Yクニミネ工業
23,980税込26,378
1箱(5m×4本)
6日以内出荷
アスファルトの不透水性とベントナイトの自己シール性のW効果!!セパレーターまわりに後付け施工が可能。
用途セパレーター廻り 階上一般壁立ち上がりコンクリート打継部 窓枠取付部 鉄板などの合わせ面 耐震スリット部 コンクリート二次制品ジョイント部長さ(mm)5000幅(mm)20厚さ(mm)2.5
【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用防護断熱タイプ TOSTEM(LIXIL)【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用防護断熱タイプTOSTEM(LIXIL)
15,980税込17,578
1枚
5日以内出荷から19日以内出荷
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。2枚の鋼板の間にウレタンの断熱材を注入。断熱性・防音性・防護性に優れた雨戸パネルです。
幅(mm)550~990関連資料現調マニュアル(1.3MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL)【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1枚
8日以内出荷から13日以内出荷
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。 可動部が0~90度まで調節可能なので、雨戸を閉めたまま視線を遮りながら、風と光が取り込める雨戸パネルです。
幅(mm)550~990関連資料現調マニュアル(1.3MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用標準タイプ TOSTEM(LIXIL)【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用標準タイプTOSTEM(LIXIL)(7件のレビュー)
9,898税込10,888
1枚
7日以内出荷から26日以内出荷
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。 シンプルなデザインで雨戸の基本性能を備えたスタンダードな鋼板雨戸パネルです。
幅(mm)550~990関連資料現調マニュアル(1.3MB)サービス分類オーダー・加工
スタイリッシュカーテン ストレッチタイプ Meltec(大自工業)スタイリッシュカーテン ストレッチタイプMeltec(大自工業)
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
UVカット・冷房効果アップ。 工具不要で取付可能。 窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ) プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。
用途車用カーテンセット内容刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個幅(mm)120ブラック高さ(mm)530奥行(mm)55
スタイリッシュカーテン メッシュタイプ Meltec(大自工業)スタイリッシュカーテン メッシュタイプMeltec(大自工業)
2,598税込2,858
1セット
翌々日出荷
UVカット・冷房効果アップ。 工具不要で取付可能。 窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ) プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。
用途車用カーテンセット内容刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個材質本体:ポリエステル他(難燃性素材使用)、カーテンレール:アルミニウム(上)/ABS樹脂(下)幅(mm)120ブラック高さ(mm)530奥行(mm)55
Eフレーム賞状 APJ(アートプリントジャパン)Eフレーム賞状APJ(アートプリントジャパン)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から10日以内出荷
フラットな賞状・証書・免状専用フレームエンジor紺の 台紙付。ゴールドの枠にはエンジ、シルバーの枠には紺の台紙がそれぞれセットされています。賞状などの入替えが簡単。OA賞状用紙サイズです。壁掛け専用。
用途賞状の展示付属品壁掛け用の紐付材質前面:透明シート(PET)、台紙グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
まど番GO錠 ガードロックまど番GO錠ガードロック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。 トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。 スライド式調整幅70mm 工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!
用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠材質ロック本体:樹脂製裏板部:ステンレス製レール:ステンレス製
窓・ぼー犯錠Sタイプ ガードロック窓・ぼー犯錠Sタイプガードロック
3,998税込4,398
1パック(3セット)
4日以内出荷
戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です。 ・上下開閉窓にも対応します。
用途サッシュ窓用補助錠付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個材質ロック本体/亜鉛合金製(塗装仕上)、レール/ステンレス製、キー/真鍮製(ニッケルメッキ仕上)寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55キー3本
窓・ぼー犯錠(同一キー) ガードロック窓・ぼー犯錠(同一キー)ガードロック
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
本格シリンダー鍵付。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。 窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。 鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。 強力テープで取り付け1分です。 横に開ける窓だけでなく、上下に移動する窓にも使用可能。 上枠、下枠兼用のサッシュ用補助錠です。 使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き。
用途サッシュ窓用補助錠。材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上/レール:ステンレス製/戸当り部:ABS製/キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ本体寸法(mm)30.6×120可動範囲(mm)0~70
ステンレスのぞき窓 ワイパー付き MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスのぞき窓 ワイパー付きMONOVATE(旧:日東金属工業)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。ハンドルを回すと、内側のワイパーブレードが回転し、汚れや水滴をふき取ることができます。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
材質(本体)本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
ラボラック Bシリーズ NLS-B900SN アズワンラボラック Bシリーズ NLS-B900SNアズワン
101,000税込111,100
1個
10日以内出荷
耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。各レールの荷重は約5kgです。トレーを使用して効率よく収納ができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード、窓部(mm):PMMA(アクリル)3厚、スライド枠段数:4段×2列付属品上下・左右連結金具耐震固定金具スライドレール(ALS450)×8本寸法(mm)880×700×850本体質量(kg)45型番NLS-B900SN表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-36
半練コンパウント(アルミ用) H&H半練コンパウント(アルミ用)H&H
919税込1,011
1個
当日出荷
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 アルミニウム製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途アルミ製の窓枠・額縁・アルミホイール・アタッシュケース・自転車のフレームなど、鉄・真鍮や銅製品の仕上げ磨きなど粒度#3000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
宅配ビニール袋(グレー) ザップ宅配ビニール袋(グレー)ザップ(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(50枚)
当日出荷
柔らかくて丈夫なビニール素材で雨に濡れても安心。LDPE製90μを採用で破れにくい。静電気防止テープ付きのため、作業時にハクリテープが手にまとわりつきません。
用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用に。衣類、靴、本など、いろんな物の発送にお使いいただけます。材質LDPE厚さ(μm)90
日よけシェード 取付金具セット YAMAZEN(山善)日よけシェード 取付金具セットYAMAZEN(山善)
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
日よけや目隠しに便利なガーデンシェードハトメ8箇所付き水洗い可能付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします【レギュラーフック】サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等【マグネットフック】マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード紫外線遮断率(%)70ハトメ8か所
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら