6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
069266 【オーダー】スコッチティント 断熱・遮熱 LOW E 20 SILVER 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
夏の暑さと冬の寒さ両方に有効なフィルムです。 可視光線透過率が約20%のLow E 20, Silverと約70%のLE70CLARからお選びいただけます。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができます。 ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)75 サービス分類オーダー・加工
1巻
14,900 税込16,390
3日以内出荷

069268 【オーダー】スコッチティント 断熱・遮熱 LOW E 20 SILVER 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
夏の暑さと冬の寒さ両方に有効なフィルムです。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができます。 ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)75 サービス分類オーダー・加工
1巻
16,900 税込18,590
3日以内出荷

069264 【オーダー】スコッチティント 断熱・遮熱 LOW E 20 SILVER 1016mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
夏の暑さと冬の寒さ両方に有効なフィルムです。 可視光線透過率が約20%のLow E 20, Silverと約70%のLE70CLARからお選びいただけます。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができます。 ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)75 サービス分類オーダー・加工
1巻
11,900 税込13,090
3日以内出荷

069511 【オーダー】ファサラ ファブリック SH2FGBL バーラップ 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
光を受けることで、柄が浮かび上がり、ガラスに表情を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)75 サービス分類オーダー・加工
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷

MST-5000 【オーダー】WINCOS タペストリー調フィルム MST-5000 スーパーホワイト リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)75 可視光線透過率(%)37 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.61 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.54 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

MST-5001 【オーダー】WINCOS タペストリー調フィルム MST-5001 ホワイトミスト リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)75 可視光線透過率(%)77 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.87 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.77 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷