カテゴリ

  • 建材・エクステリア(124)
  • 機構部品(76)
  • 制御機器(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 建築金物(5)
  • 厨房用品(4)
  • 塗料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「窓 網」の検索結果

244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】目かくしフィルム HGJLE10 リンテックコマース【オーダー】目かくしフィルム HGJLE10リンテックコマース
569税込626
1枚
15日以内出荷
表面がザラザラしている、さりげなく視線をカットできる「半透明の目かくしシート」です。 カーテンなしの生活がしたい方にお勧め。カーテンを断捨離して「窓に貼る目隠しシート」を貼ってみませんか。 カーテンを卒業すると繊維ホコリも少なくなり、見た目以上にさっぱり。ミニマリストスタイルのふさわしい窓シートです。 シートに糊・粘着剤はついていません。水をつけると吸盤のようにガラスにくっつき、くり返し貼ったりはがしたりできるシート。 賃貸や転勤があるかもしれない方、装飾を変更することが好きな店舗さんなどにオススメです。 UPFとは紫外線(UV)の人体影響度(=肌に紅班が現れる)基準評価で、当製品は、最高値の50+です。 熱を吸収しないので、「複層ガラス」「網入りガラス」「LOW-Eガラス」に貼ることができます。
用途目かくし、紫外線対策に材質塩化ビニル(エンボス樹脂)半透明タイプ貼って剥がせる幅(cm)フィルム最大幅:90耐熱温度(℃)60赤外線・紫外線保護UPF50+フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)施工内容水貼りサービス分類オーダー・加工
【オーダー】目かくし・飛散防止フィルム HGLE16 リンテックコマース【オーダー】目かくし・飛散防止フィルム HGLE16リンテックコマース
669税込736
1枚
15日以内出荷
さりげなく視線をカットできる「半透明の目かくしシート」です。 このフィルムはLOW-Eガラス、複層ガラス、網入りガラスに貼れます。 強力な粘着力で地震や災害、飛来物などでガラスが割れても破片の飛び散りを防ぎます。 食器棚のガラスに貼っておくと、食器棚の中を目隠しするだけでなく、災害時中の食器が飛び出すのを遅らせる効果もあります。 紫外線99%カットで、シミや日焼け、皮膚病などの原因となる紫外線をカット、畳や窓際の家具、カーペットの色アセ予防にも効果的です。 ガラスの破片が飛び散らないように粘着力は強めですが、はがすことができます。
用途目かくし、ガラス飛散防止、紫外線対策に材質塩化ビニル、粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)半透明タイプ強粘着幅(cm)フィルム最大幅:90耐熱温度(℃)80赤外線・紫外線保護UPF50+フィルム厚さ(μm)130(0.13mm)耐用年数(年)UVカット効果:5施工内容水貼りサービス分類オーダー・加工
【オーダー】遮熱・防災・ミラーフィルム 外貼り専用 OD651 リンテックコマース【オーダー】遮熱・防災・ミラーフィルム 外貼り専用 OD651リンテックコマース
849税込934
1枚
15日以内出荷
断熱フィルムを貼って、日光の熱を反射し、冷暖房効果アップ!夏の冷房代がグッとダウン!! 魔法瓶のような効果で夏は日光の熱を反射し、冬は室内の温度を逃さない蒸着タイプの断熱フィルムです 。 マジックミラー調だから、目隠ししつつ屋内から屋外の風景が見ることができます。 今まで貼れなかった、網入りガラス・複層ガラスに貼れる、断熱フィルムです。屋外から貼る「外貼り専用」です。 紫外線99%カットで、シミや日焼け、皮膚病などの原因となる紫外線をカット、畳や窓際の家具、カーペットの色アセ予防にも効果的です。 強力な粘着力で地震や災害、飛来物などでガラスが割れても破片の飛び散りを防ぎます。
用途屋外からの目かくしや、日光の熱を反射し、室内に侵入する日射を抑止ミラータイプ強粘着幅(cm)フィルム最大幅:90仕上マジックミラー調耐熱温度(℃)80赤外線・紫外線保護UPF50+フィルム厚さ(μm)130(0.13mm)耐用年数(年)UVカット効果:5、耐光:3施工内容水貼りサービス分類オーダー・加工
マグネット式 窓まるごと冷気ガードシート アールマグネット式 窓まるごと冷気ガードシートアール
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
窓枠に貼るだけで2重サッシ構造に!窓全体をカバーできて冷気の侵入、暖気の流出を防ぎます。マグネット式で開閉が簡単。網入りガラス、複層ガラス等の幅広い窓ガラスに使用できます。
用途冷気ガード付属品両面テープ:約7m材質フィルム:ポリエチレン、マグネット部:磁石、PVC、粘着剤:アクリル系、粘着テープ:PET寸法(cm)210×225
サッシまるごと冷気ガードラインレース アールサッシまるごと冷気ガードラインレースアール
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
窓枠に貼るだけで2重サッシ構造に!窓全体をカバーできて冷気の侵入、暖気の流出を防ぎます。網入りガラス、複層ガラス等の幅広い窓ガラスに使用できます。
用途冷気ガード付属品両面テープ:約7m、面ファスナーテープ:4枚、滑落防止クリップ:1個材質フィルム:ポリエチレン、ファスナー:ポリエステル、ナイロン、粘着剤:アクリル系、粘着テープ:PETタイプラインレース寸法(cm)200×225
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55L bitstrong2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55Lbitstrong
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)35容量(L)55電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)115温度範囲(℃)2~8消費電力(kW)1.78冷媒R600a(ノンフロン)棚段数(段)2製品サイズ(mm)540×560×632庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404各種認証CE、UL
防音フード BONS-D(網・防火ダンパー付) シルファー防音フード BONS-D(網・防火ダンパー付)シルファー
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)15メッシュ10M関連資料(0.18MB)取扱説明書(0.27MB)
防音フード BONS-D(網・防火ダンパー付) シルファー防音フード BONS-D(網・防火ダンパー付)シルファー
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック奥行(mm)197寸法L(mm)59寸法A(mm)238寸法F(mm)20寸法E(mm)97メッシュ10M適合パイプΦ200開口面積(cm2)単純:81関連資料(0.18MB)圧力損失【吸気】15.4取扱説明書(0.27MB)
防音フード BON2(網付) シルファー防音フード BON2(網付)シルファー
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック奥行(mm)197寸法L(mm)59寸法A(mm)238寸法F(mm)20寸法E(mm)97メッシュ10M適合パイプΦ200開口面積(cm2)単純:81関連資料(0.16MB)圧力損失【吸気】14.9取扱説明書(0.27MB)
防音フード BON2(網付) シルファー防音フード BON2(網付)シルファー
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)15メッシュ10M関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.27MB)
ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」【特長】 指触乾燥が3~5分 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・土木建設機械、変圧器、配電盤、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)3~5希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)75~90
ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・建設用仮設機械、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低温乾燥性塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性つやつや有り~3分つや塗付量(g/m2)65~80
ポータブルクーラー 2.2kW アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kWアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730設定温度(℃)7~30運転モード冷風・除湿・送風(換気)タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)適用畳数対応:4.5~7畳
ダイオネットP 2626 イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP 2626イノベックス(旧:ダイオ化成)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
張りやすく、カッター切りもできます。サッシメーカー品では最も使われているネットです。
用途住宅用防虫網。材質耐候性ポリプロピレングレー長さ(m)30幅(cm)145メッシュ26×26網目(mm)0.78
銀黒マジックネット 2020 イノベックス(旧:ダイオ化成)銀黒マジックネット 2020イノベックス(旧:ダイオ化成)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
静電気を抑える、ホコリが付きにくい高機能ネットです。ステンレスの特殊加工により太陽光線を乱反射するので、外からは室内が見えにくく、室内からは景色がスッキリ見えます。ステンレスの特殊加工により静電気の発生を抑えます。
用途網戸張り替え用防虫網。材質ポリエステル銀,黒長さ(m)30幅(cm)91メッシュ20×20網目(mm)1.03
網押えゴム グレイ イノベックス(旧:ダイオ化成)網押えゴム グレイイノベックス(旧:ダイオ化成)
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
網戸用の網押えゴム300m巻です。網戸用の網押えゴム300m巻です。
用途アルミ網戸用網押えゴム。幅(mm)3.5グレー長さ(m)300
クラウンネット 24メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)クラウンネット 24メッシュイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
489税込538
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
網目にこだわり防虫効果を上げつつ、風通しとの両立にも配慮した張り替え用防虫網です。18メッシュ(一般の網戸)比約2倍のハイメッシュです。
用途網戸張り替え用防虫網。材質ポリプロピレンメッシュ24×24網目(mm)0.84
網戸張り出し君 イノベックス(旧:ダイオ化成)網戸張り出し君イノベックス(旧:ダイオ化成)
739税込813
1個
当日出荷
初めての方でも、たるまずきれいな仕上がりが得られやすい、網度張り替え道具です。網度張替作業の後半で、手のひらで押える代わりに張り出し君を使用します。失敗の元になりやすい、ローラーの過度な動きを押えるストッパー(目安)付きです。
用途網度張り替え道具。仕様ストッパー付き、ABS樹脂
ダイオネットP 2424 イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP 2424イノベックス(旧:ダイオ化成)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
張りやすく、カッター切りもできます。サッシメーカー品では最も使われているネットです。
用途住宅用防虫網。材質耐候性ポリプロピレンホワイトグレー長さ(m)30幅(cm)91メッシュ24×24網目(mm)0.84
ダイオネットP 3030 イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP 3030イノベックス(旧:ダイオ化成)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
張りやすく、カッター切りもできます。サッシメーカー品では最も使われているネットです。
用途住宅用防虫網。長さ(m)30幅(cm)91メッシュ30×30
網戸用張替ネット30メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)網戸用張替ネット30メッシュイノベックス(旧:ダイオ化成)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
網目にこだわり防虫効果を上げつつ、風通しとの両立にも配慮した張り替え用防虫網です。網目は約3倍です(18メッシュ比)。極細糸使用で風通しも確保できます。
用途網戸張り替え用防虫網。グレイ長さ(m)6幅(cm)91メッシュ30×30網目(mm)0.67
ダイオエクシード 1816 イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオエクシード 1816イノベックス(旧:ダイオ化成)
989税込1,088
1本
翌々日出荷
通常のネットと比較して約2倍の耐久性があるネットです。ダイオエクシードはガラス繊維を塩ビコーティングしたもので、耐候性・耐久性に優れており、目ずれしません。熱に強くたばこの火などでも穴が空きにくいネットです。
用途網戸張り替え用防虫網。材質グラスファイバー,塩化ビニールグレー長さ(m)2幅(cm)91メッシュ18×16
網押えゴム ブロンズ イノベックス(旧:ダイオ化成)網押えゴム ブロンズイノベックス(旧:ダイオ化成)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
網戸用の網押えゴム300m巻です。網戸用の網押えゴム300m巻です。
用途アルミ網戸用網押えゴム。ブロンズ長さ(m)300
スーパースリム 26メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)スーパースリム 26メッシュイノベックス(旧:ダイオ化成)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
網目にこだわり防虫効果を上げつつ、風通しとの両立にも配慮した張り替え用防虫網です。風通しと更なる防虫効果にこだわった高機能ネットです。
用途網戸張り替え用防虫網。材質ポリプロピレングレー長さ(m)2.5幅(cm)145メッシュ26×26網目(mm)0.78
スーパーマジックネット 24 イノベックス(旧:ダイオ化成)スーパーマジックネット 24イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
静電気を抑える、ホコリが付きにくい高機能ネットです。ステンレスの特殊加工により太陽光線を乱反射するので、外からは室内が見えにくく、室内からは景色がスッキリ見えます。ステンレスの特殊加工により静電気の発生を抑えます。
用途網戸張り替え用防虫網。材質ポリエステルメッシュ24×24網目(mm)0.84
アルミネット1816メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)アルミネット1816メッシュイノベックス(旧:ダイオ化成)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
金網の中でも扱いやすいアルミ製のネットです。サビたり目ずれのしない張りのある丈夫なネットです。
用途ペットハウスの網戸・工作用アルミ製ネット。ブライト長さ(m)2幅(cm)91メッシュ18×16
お徳用防虫網 1818 イノベックス(旧:ダイオ化成)お徳用防虫網 1818イノベックス(旧:ダイオ化成)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
一般的な網戸の網目(18メッシュ)です。一般的な網目の18メッシュです。
用途網戸張り替え用防虫網。ホワイトグレー長さ(m)30幅(cm)91メッシュ18×18網目(mm)1.15
網戸張替え用虫のイヤがる網 Dio網戸張替え用虫のイヤがる網Dio
1,498税込1,648
1本
当日出荷
網目と薬剤でダブルの効果。虫を殺さず遠ざける防虫ネット。夜間も網戸に虫がとまり続けず、殺虫しないので窓周りも汚れません。薬剤の効果は、約5~7年程度でお子様やペットにも安心です。
材質生地:ポリプロピレン(PP)寸法(mm)目合:1.03長さ(m)2メッシュ20幅(m)0.9
スモークフィルム リンテックコマーススモークフィルムリンテックコマース
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。
用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.05スモーク色タイプ水で貼るタイプ耐熱温度(℃)80
貼ってはがせるLOW-E複層ガラスにも貼れる目かくしシート リンテックコマース貼ってはがせるLOW-E複層ガラスにも貼れる目かくしシートリンテックコマース(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
LOW-E複層ガラスに貼れる目かくしシート、網入りガラス・複層ガラス対応。表面がザラザラしている、すりガラス調で視線カット(目隠し)吸盤のように"くりかえし"貼って、はがせるから、賃貸物件のみでなく、初めて「窓にフィルムを貼る」方にもおすすめのシートです。水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なので、はがしたいときに「サラッ」とはがせ、急に引っ越しが決まった時など、窓の原状回復に素早く対応できます。かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム。窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、カーテンなしの生活がしたい方など材質塩化ビニル(エンボス樹脂)半透明タイプ水で貼るタイプ耐熱温度(℃)60
防災飛散防止フィルム 目隠しフィルム リンテックコマース防災飛散防止フィルム 目隠しフィルムリンテックコマース
1,398税込1,538
1枚
9日以内出荷から12日以内出荷
目隠ししながら、ガラスの飛び散りを防ぐ防災フィルムガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果フィルム地震災害や不慮の事故などでガラスが割れた際の怪我防止効果ホワイトマットタイプの半透明で、目隠し効果もある防災フィルム有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.05ホワイトマットタイプ水で貼るタイプ幅(cm)185耐熱温度(℃)80
防災飛散防止フィルム 遮熱フィルム リンテックコマース防災飛散防止フィルム 遮熱フィルムリンテックコマース
789税込868
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
遮熱・節電効果&ガラスの飛び散りを防ぐ窓フィルム窓から入る日射を反射・吸収して遮る効果があり、暑い季節に最適な「遮熱」効果で夏のエアコン稼働率を抑えます。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果が、台風時の飛来物に備えられる。乳白色タイプなので、程よく目隠しつつ、柔らかな光で明るさも保てる有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.05ホワイトマットタイプ水で貼るタイプ幅(cm)90耐熱温度(℃)80
ほどよく隠せる目かくしシート 省エネ節電タイプ リンテックコマースほどよく隠せる目かくしシート 省エネ節電タイプリンテックコマース
889税込978
1枚
11日以内出荷から13日以内出荷
貼ってはがせる遮熱シート。すりガラス調で視線カット(目隠し)吸盤のように"くりかえし"貼ってはがせるから「冷房効果UP」のため夏の間だけ窓に貼って、秋にはがして、翌年の夏にまた貼るということも。水で吸着させて貼るタイプ。糊を使用していないのできれいにはがせ、他の窓ガラスに貼り直すこともできる窓シートです。かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム、透明板ガラス専用の窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、冷房効果がアップなど材質塩化ビニル樹脂(エンボス樹脂)半透明(すりガラス調)タイプ吸着タイプ幅(cm)90耐熱温度(℃)60
しっかり隠せる目かくしシート 省エネ節電タイプ リンテックコマースしっかり隠せる目かくしシート 省エネ節電タイプリンテックコマース
889税込978
1枚
当日出荷から10日以内出荷
貼ってはがせる遮熱シート。乳白色調で視線カット(目隠し)吸盤のように"くりかえし"貼ってはがせるから「冷房効果UP」のため夏の間だけ窓に貼って、秋にはがして、翌年の夏にまた貼るということも。水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なのでキレイにサラッとはがせ、他の窓ガラスに貼り直すこともできる窓シートです。不透明だからしっかりとした目隠し対策に、透明板ガラス専用の窓シート半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、冷房効果がアップなど材質塩化ビニル樹脂(エンボス樹脂)乳白色タイプ吸着タイプ耐熱温度(℃)60
FREEPA ハイネック形 網付タイプ(細目タイプ) BSFゴム(400℃) 耐食 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 網付タイプ(細目タイプ) BSFゴム(400℃) 耐食旭産業(点検窓)
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 網付タイプ ネオプレンゴム(111℃) オール耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 網付タイプ ネオプレンゴム(111℃) オール耐食旭産業(点検窓)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 網付タイプ SFゴム(400℃) 耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 網付タイプ SFゴム(400℃) 耐食旭産業(点検窓)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 網付タイプ(細目タイプ) BSFゴム(400℃) 耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 網付タイプ(細目タイプ) BSFゴム(400℃) 耐食旭産業(点検窓)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 網付タイプ(細目タイプ) 発泡ポリエチレン 標準 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 網付タイプ(細目タイプ) 発泡ポリエチレン 標準旭産業(点検窓)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 網付タイプ BSFゴム(400℃) 標準 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 網付タイプ BSFゴム(400℃) 標準旭産業(点検窓)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
窓 柵特集