「窓からの冷気」の検索結果
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
色んな場所で、足元からの冷気をストップ。広げて置くだけ、簡単設置。新スリット方法で、両側に折り返せるようになり、よりフレキシブルに使える。固定パーツ2個付き。折りたたみ式で収納も簡単。リバーシブル。
用途冷風遮断、冷気、省エネ、エコ、窓際、窓、断熱、冷気対策、冷気防止、エコ、節約、目隠しに。
材質本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム固定パーツ:PP
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)0.05
寸法(縦×横)(mm)300×900
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
材質ポリカーボネート
色透明
窓際に置くだけの簡単設置。ボードを立てることで室内に流れる冷気を遮断。暖房効率アップにより省エネ効果も抜群。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。ハサミでカットし長さ調整可能。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。/断熱シート/すきま風対策/隙間風対策/冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
材質発泡ポリエチレン、PETフィルム
耐熱温度(℃)約60
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
必要な場所に置くだけの自立式。8mmの厚みが冷気をシャットアウト。使用する場所に合わせて自由なレイアウトが可能。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
付属品固定パーツ2枚
材質本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム、固定パーツ:PP
厚さ(mm)8
色ブラウン/ベージュ
耐熱温度(℃)約60
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類オーダー・加工
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。
使用温度(℃)-60~180
テープ厚さ(mm)5
リード線長さ(mm)1000
耐電圧(V/min)1500
絶縁性能100MΩ以上
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に
基礎と土台の気密に
気密シートの補助材として
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
質量(g)288
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
セパレータあり
特性気密防水、断熱性
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
ヒートショックの要因となる窓からの冷気を防ぐ浴室簡易内窓。「フクマド」は、簡単施工が可能なうえに、隙間をなくす構造で断熱性にも優れ、障子をケンドン式で簡単に取り外すことができるので、清掃性にも優れています。また見た目にもこだわり、見付をなるべく小さくデザインしました。「フクマド」の5つの特徴。(1)冷気を防ぎ、断熱性を向上。(2)既存窓枠に部材を両面テープで固定する簡単施工。躯体を傷つけない。(3)障子はケンドン式で取外しが簡単で清掃しやすい。枠材には仕切りがない。(4)見た目にもこだわり、見付16mm、見込18mmでスッキリした納まりを実現。(5)障子は樹脂製で軽量のため、割れずに安心。
用途浴室簡易内窓
色ホワイト
梱包内容縦枠×2、上枠×1、下枠×1、底上げ材×1、上下窓フレーム×4、縦枠窓フレーム×4、入隅材×4、樹脂板×2、施工説明書、取扱説明書、注意ラベル、両面テープ
窓ガラスと部屋の間にシートを貼り空気の層をつくる事で、熱の移動を防ぎ暖房効率を高めます。
用途省エネ対策に、断熱・結露防止に
仕様水貼りタイプ
トラスコ品番441-7721
材質特殊ポリエチレン
幅(mm)900
厚さ(mm)2
質量(g)350
長さ(m)1.8
1本
¥1,390
税込¥1,529
欠品中
高反射遮熱アルミ素材で外からの熱や冷気を大幅カット!。窓やドアに取り付けることで夏は外からの強い日差しを遮り室内の温度上昇を防ぎ、冬は外からの冷気を防ぎ室内の温度低下を抑えます。ハサミやカッターでかんたんに切ることができます。遮熱率:73%(S65+) (試験方法:JIS L 1951)
用途窓ガラスに、勝手口ドアのガラス部に、エアコン室外機のカバーに
付属品両面テープ(25mm幅×1200mm 3本)
材質(断面図)PETフィルム(ポリエチレン/アルミ)
長さ(mm)2000
幅(mm)1200
厚さ(mm)4
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
簡単省エネ 断熱ビニールカーテン 寒さ対策 夏は冷房効率アップ 冬は暖房効率アップ 窓とカーテンの隙間から伝わる冷気・熱気をカット
用途冬場の寒風対策、夏場の冷房効率UPに大活躍!!。冬場は、断熱効果(室内の保温性)!夏は冷房効率アップ!。冷暖房の効率も良くなり節電に!。抗菌・防カビ加工品で衛生的!
材質塩化ビニル樹脂100%
一年中使用できる!簡単省エネ!断熱ビニールカーテン 夏は冷房効率アップ!冬は暖房効率アップ!窓とカーテンの隙間から伝わる冷気・熱気をカット!防カビ加工済み
用途明るさそのまま
材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂
室内の窓ガラスに貼って、屋外からの冷気を防ぐ。吸水量約600ml(コップ3杯分)で、しっかり結露を吸水。手洗いOKだからくり返し使える。貼ってはがせる吸着タイプ。外から見てもおしゃれな両面柄入り。すりガラスにも使える!
寸法(cm)25×90
窓に簡単取り付け!アルミで断熱・遮光。省エネ対策に。夏場は強い日差しやムッとする熱気からお部屋をガード。冬は寒い外からの冷気を防ぎお部屋の暖気をキープして暖かさを保ちます。付属のS字フックをカーテンレールに取付け、本体のハトメ穴に引掛けてご使用ください。
用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電
付属品S字フック×6個
材質本体/アルミ蒸着ポリエステル、ポリプロピレン不織布、バイヤス/ポリプロピレン不織布、ハトメ/アルミ、S字フック/スチール
サイズ(cm)80×180【S字フック】4.1×2×0.2
1組(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
あたたか省エネ!冷気をストップする窓ぴたシート。窓ガラスに貼るだけで外からの冷気をストップ、保温効果がアップ。吸盤作用により、何度でも貼り直しができます。洗濯できますので清潔にお使い頂けます。結露して流れてきた水滴を吸収して素早く乾かす(拡散性)ので、カーテンなどのカビ発生を抑えます。ハサミで簡単にカットできるので窓に合わせて使用可能。
用途断熱シートとして。冷気対策、節約に。結露対策/寒さ対策/節約グッズ/省エネ/eco/エコ/断熱シール/暖房補助/電気代節約/保温/窓際/窓ガラス/繰り返し使える/貼り直し/はがせる/冬/室内/リビング/子供部屋/勉強部屋/寝室/洗濯可能/カット可能
材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂/PEフィルム
窓やカーテンから伝わる冷気・熱気を和らげます!通常のカーテンのようにレールに取り付けるだけ。日傘の生地でできているのでフローリングや家具などの日焼け防止に。UVカット率99.9%以上。熱反射と遮熱力で冷暖房効果を維持し快適な室内に。延長シートを取り付けて窓下がらの冷気・熱気を軽減させます。ガサつかずツルツル感とやわらか素材で通常のカーテンのように滑らかに開閉できて便利。洗濯OK(※手洗い)。
用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電
セット内容本体2・延長シート2・保護テープ・フック14
材質本体/ポリエステル100%、フック/ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(cm)100×180~215
1組
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
窓に簡単取り付け!アルミで断熱・遮光。省エネ対策に。夏場は強い日差しやムッとする熱気からお部屋をガード。冬は寒い外からの冷気を防ぎお部屋の暖気をキープして暖かさを保ちます。付属のS字フックをカーテンレールに取付け、本体のハトメ穴に引掛けてご使用ください。
用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電
付属品S字フック×6個
材質本体/アルミ蒸着ポリエステル、ポリプロピレン不織布、バイヤス/ポリプロピレン不織布、ハトメ/アルミ、S字フック/スチール
サイズ(cm)83×110【S字フック】5.2×2.2×0.2
1組
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
自分で作るDIY二重窓│ロングサイズは高さ2.2mまでの窓に取り付け可能!
1.結露防止、防カビ対策
2.窓面温度を約7.7℃改善、冷え冷え解消
3.電気料金を25~35%節減、ご家庭のお財布にやさしい
4.取り付け簡単、カットして両面テープで貼るだけ
5.賃貸でも取り付け可能
ご家庭にお財布にやさしく、節電を呼びかける社会に貢献できます。原油価格高騰や社会情勢などの様々な要因を受けて電気料金の値上がりが続いています。「エコな簡易内窓」は自分で作る断熱二重窓です。窓面温度を約8℃改善することで電気代を25%~35%節減できます。 また、空気層効果で結露を抑制することができますので防カビ効果も望めます。
両面テープで簡単取り付けです。ネジを使わないので賃貸物件にも設置可能です。 ※設置期間や設置個所の材質により跡が残る場合がございます。
オールプラスチックなので金属に比べて熱伝導率が低いため、外の冷気を伝えにくく結露の発生を抑えて効率良く断熱します。
既存窓にエコな簡易内窓を取付けた場合、窓から入る音の遮音性能はJIS A4706 等級T-1に該当します。(例)救急車のサイレン音(90から120dB)は既存窓だけの場合約20dBカットし、既存窓にエコな簡易内窓を付けた場合約30dBカット。
用途幅2100×高さ2200mm以内の窓用
垂直壁面の引き違い窓
クレセント錠の持ち手部分の最突端からの窓枠の幅が30mm以上の窓
※窓枠に著しい傷みがある窓(割れ・腐り・歪み(採寸時に寸法誤差5mm以上))には取付けできません。
セット内容上レール(幅31×高さ11.5(mm))×1、下レール(幅31×高さ7.5(mm))×1、横カバー(幅34×高さ11(mm))×2、フレーム(たて用)取手付(幅30×高さ20(mm))×4、フレーム(よこ用)(幅30×高さ12(mm))×2、※レール・フレームの長さはすべて2200mmです。
材質レール・フレーム:硬質塩化ビニール
サイズロングサイズ
窓からの寒さ暑さを特殊カーテンでガード。目隠し・断熱・UVカットに優れた帝人のエコリエを使用。付属のカーテンフックで吊り下げるだけ。暑い夏や寒い冬にリビングの大きな窓は暑い夏は熱が入り込んで室温を上げてしまい。気温の下がる冬には低い外気が窓を冷やして室温を下げてしまいます。カーテンを引きその対策をするのですが「遮熱」の効果には限界があります。本製品はカーテンレールに吊り下げて室内の保温と外気からの温度熱を遮熱する目的のレースカーテンです。生地は帝人フロンティアが開発した「ecolier(エコリエ)」を使用。特殊なセラミックを練り込んだ糸で通常のポリエステル繊維に比べ。束が隙間無くまとまっている密度の高い繊維になっていますので強力な遮熱効果を発揮してくれます。その性能は帝人フロンティア調べでも上昇温度の場合が約10℃。下降温度の場合が約1~3℃抑えることができることがわかっています。夏はお部屋の冷房を入れても窓に差し込む太陽からの熱にさらされます。冬も同様でお部屋の暖房を入れても外気に冷やされた窓ガラスが部屋の空気を冷やします。本製品があるだけで熱気や冷気を遮断する効果を高めることができるので室温を安定させ快適にすごせます。さらに冷暖房に必要な電気代やガス代などを抑え。省エネ光熱費の節約にも大きく貢献することでしょう。生地の外側(部屋外へ向く面)はミラーレースタイプなので日中に目隠し効果を発揮します。※一般社団法人日本繊維製品品質技術センターによる。試験結果付属のカーテンフックを使用してカーテンレールに吊るすだけなのでカンタンです。