カテゴリ

  • 防犯用品(17)
  • 機構部品(14)
  • オフィス家具(11)
  • 建築金物(11)
  • 安全標識(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「窓の鍵」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯フィルム 厚み416μm アイリスオーヤマ防犯フィルム 厚み416μmアイリスオーヤマ
2,698税込2,968
1枚
3日以内出荷
窓ガラスに貼るだけで強盗・空き巣が窓ガラスを割って侵入することを抑制する防犯フィルムです。厚みが203μmの1層タイプと厚みが416μmの2層タイプがあります。トイレや廊下などの小窓は窓全体をカバーし、その他の腰高窓やベランダやテラスドアの掃き出し窓などは鍵部分をカバーできます。透明ガラス専用です。表面に凹凸があるガラスには貼り付けできません。
材質フィルム/PET・アクリル粘着剤、はくりフィルム/PET、ヘラ/PP、施工済みシール/塩化ビニル樹脂
防犯フィルム 厚み203μm アイリスオーヤマ防犯フィルム 厚み203μmアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷
窓ガラスに貼るだけで強盗・空き巣が窓ガラスを割って侵入することを抑制する防犯フィルムです。厚みが203μmの1層タイプと厚みが416μmの2層タイプがあります。トイレや廊下などの小窓は窓全体をカバーし、その他の腰高窓やベランダやテラスドアの掃き出し窓などは鍵部分をカバーできます。透明ガラス専用です。表面に凹凸があるガラスには貼り付けできません。
材質フィルム/PET・アクリル粘着剤、はくりフィルム/PET、ヘラ/PP、施工済みシール/塩化ビニル樹脂
キー付き戸じまりくん大 ヒナカ(旧:日中製作所)キー付き戸じまりくん大ヒナカ(旧:日中製作所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください掃き出し窓に使える大型タイプ鍵付きなので、より防犯効果が高まります窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
材質(本体)亜鉛ダイカストアンバー使用場所推奨:掃き出し窓隙間(mm)取付:28~52
キー付き戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)キー付き戸じまりくんヒナカ(旧:日中製作所)
999税込1,099
1個ほか
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください鍵付きなので、より防犯効果が高まります窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
窓の鍵 まど守りくん ヒナカ(旧:日中製作所)窓の鍵 まど守りくんヒナカ(旧:日中製作所)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
窓の防犯補助錠クレセントをロックして防犯性を高めます窓サッシのクレセント用補助錠クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎますクレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります左右勝手兼用同一キー対応はできません
材質(本体)亜鉛ダイカスト2
ダイヤル式窓の鍵 ヒナカ(旧:日中製作所)ダイヤル式窓の鍵ヒナカ(旧:日中製作所)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
窓の防犯補助錠クレセントをロックして防犯性を高めます窓サッシのクレセント用補助錠ダイヤル式で操作が簡単ですクレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎますクレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります左右勝手兼用暗証番号は変更できます窓サッシへの穴あけが不要で簡単に取付できます
仕様2段ダイヤル材質(本体)亜鉛ダイカストブラック
鍵付き取替クレセント ヒナカ(旧:日中製作所)鍵付き取替クレセントヒナカ(旧:日中製作所)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替にクレセントに鍵が付いているので防犯効果UPさまざまなアルミサッシに取付可能窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できますスペーサーを使用してさまざまな寸法に対応できます鍵は1本付属しております、複製・追加・同一キーの対応はできかねます
材質(本体)亜鉛ダイカストサイズ【付属ネジ】M4、M5対応受け金具までの高さ20~26mm/引き寄せ寸法15~25mm/取付ネジピッチ36~64mm
窓ガラス用防犯フィルム GLOBAL JAPAN窓ガラス用防犯フィルムGLOBAL JAPAN
499税込549
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
空き巣の侵入手口で最も多い、「ガラス破り」。窓から侵入する空き巣犯はクレセント錠周りのガラスを割って開錠するので、防犯フィルムを貼って対策しましょう!「フィルムをクレセント錠を中心に窓に貼るだけ」で窓が割れにくくなり、空き巣犯が鍵を開け侵入するのを防ぎます。複層フィルムでガラス破りを防ぎます。フィルム表面はハードコート処理を施し、かすり傷などにも強い素材です。取り付けは非常に簡単で、水や中性洗剤をまぜた液体で貼り付けるだけなので接着剤は不要です。台風などの災害対策、空き巣や強盗、台風や暴風によるガラスの飛散も防ぎます。
材質PET
ガリG31 多用途用 ガリウムガリG31 多用途用ガリウム
23,980税込26,378
1箱(12本)
9日以内出荷
有機溶剤不使用の液体パラフィンワックス潤滑剤です。
用途ドアのヒンジ、窓枠、シャッター、鍵穴、スポーツ用品等、金属金属部分の潤滑、防錆用トラスコ品番645-2121材質パラフィンワックス、モリブデン※EC0005以外に使用容量(mL)100危険物の類別非危険物
窓ガラス用防犯フィルム グローバル・ジャパン窓ガラス用防犯フィルムグローバル・ジャパン
249税込274
1個
5日以内出荷
空き巣の侵入手口で最も多い、「ガラス破り」。窓から侵入する空き巣犯はクレセント錠周りのガラスを割って開錠するので、防犯フィルムを貼って対策しましょう!「フィルムをクレセント錠を中心に窓に貼るだけ」で窓が割れにくくなり、空き巣犯が鍵を開け侵入するのを防ぎます。複層フィルムでガラス破りを防ぎます。フィルム表面はハードコート処理を施し、かすり傷などにも強い素材です。取り付けは非常に簡単で、水や中性洗剤をまぜた液体で貼り付けるだけなので接着剤は不要です。台風などの災害対策、空き巣や強盗、台風や暴風によるガラスの飛散も防ぎます。
材質PET
NEW鍵付スライドロック ノムラテックNEW鍵付スライドロックノムラテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鍵穴が斜めに設計されているため、見やすく鍵が入れやすいです。サッシの下枠だけでなく、上枠にも取り付けて使用が可能です。換気してロックすることもでき、最大7センチまで窓の隙間を開けて施錠することが可能です。
付属品鍵:2本トラスコ品番540-9480材質本体:ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト、戸当たり:エラストマー樹脂、プレート:ステンレス、鍵:真鍮ブラック
鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用 ノムラテック鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用ノムラテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
出窓・すべり出し窓の防犯対策に最適。子供の転落事故防止に。鍵穴が斜めに向いて見やすく鍵が入れやすい。
用途本商品は出窓・すべり出し窓に対しての専用補助錠です。(縦すべり出し窓、横すべり出し窓に対応。縦すべり出し窓は左・右開きどちらのタイプにも使用可能です。)プレート(ステンレス製)を窓ガラスを囲う框(かまち)部分に両面テープとネジでしっかりと取付け、プレートに鍵付の本体錠を通して施錠します。鍵穴が斜めに向いていることで見やすく、施錠・開錠も簡単です。防犯対策や小さなお子様の転落防止対策におすすめです。寸法(mm)105×33×40ブラック本数キー:1
A4対応書庫 ホワイト 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト東洋事務器工業
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷から17日以内出荷
A4サイズの書類が収納できます
ホワイト材質(本体)スチール、粉体塗装(ホワイト)奥行(mm)400棚ピッチ(mm)25設置形態上置きグリーン購入法適合
A4対応書庫 ホワイト 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト東洋事務器工業
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
A4サイズの書類が収納できます
A4対応書庫 ホワイト 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト東洋事務器工業
56,980税込62,678
1台
16日以内出荷
A4サイズの書類が収納できます
仕様●外寸:W900×D400×H1120mm●有効内寸法:W840×D335×H1030mm●重量:37.5Kg●梱包サイズ:W910×D415×H1130mm●梱包重量:38.3Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●ガラス:3mmフロートガラス●カラー:ホワイト●機能:シリンダー鍵付き、アジャスター付き、棚板2枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●ガラス窓付き引違い扉●付属品:合鍵、棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産アズワン品番65-8890-09
A4対応書庫 ホワイト 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト東洋事務器工業
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
A4サイズの書類が収納できます
仕様●外寸:W900×D400×H730mm●有効内寸法:W840×D335×H670mm●重量:24.4Kg●梱包サイズ:W910×D415×H740mm●梱包重量:25.0Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●ガラス:3mmフロートガラス●カラー:ホワイト●機能:シリンダー鍵付き、棚板1枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●ガラス窓付き引違い扉●付属品:合鍵、棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産アズワン品番65-8890-02
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 同一 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 同一ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫仕様同一鍵番号:No.S1000付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違いジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8鍵違い数100通り
265x157x159mm トイレットペーパーホルダー 2連 エスコ265x157x159mm トイレットペーパーホルダー 2連エスコ
7,120税込7,832
1個
当日出荷
普通芯と細芯に対応した、やさしいフォルムのトイレットペーパーホルダーです。直径120mm以下、幅105~114mm、軸穴径30~38mmのペーパーを使用してください。
仕様●型番:2R-TPH●サイズ:265(W)×157(D)×159(H)mm●重量:約800g●材質:ABS、POM、SUS●付属品:タッピングねじΦ4×30mm(4本)●鍵付きのホルダーでトイレットペーパーの盗難防止に!●前面から取り出せないよう窓付きでペーパーをしっかりホールド!アズワン品番65-3887-29
防犯用ステッカー エスコ防犯用ステッカーエスコ
500税込550
1本(5枚)
翌日出荷
実際に防犯カメラを設置していなくても貼るだけで犯罪の抑止効果が期待できます。省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯ステッカーです。英文字入。
材質【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系寸法(mm)100×90入数(枚)5表示内容防犯カメラ24時間監視
防犯用ステッカー エスコ防犯用ステッカーエスコ
500税込550
1組(5枚)
当日出荷
実際に防犯カメラを設置していなくても貼るだけで犯罪の抑止効果が期待できます。省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯ステッカーです。英文字入。
材質軟質塩化ビニール、アクリル系寸法(mm)100入数(枚)5表示内容防犯カメラ24時間監視
ポスト PST-217 東谷ポスト PST-217東谷
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
無駄をそぎ落としたシンプルデザインのメールボックスです。鍵穴も目立たないようにした構造となっておりスタイリッシュに仕上がっております。本体のMAILBOXの文字は窓型(透かし)になっており、中の郵便物をわざわざ開けずに確認ができます。カギ付きなので防犯面も安心。
用途自宅の郵便受けに。タイプ完成品(組立不要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×11×36.5投函タイプ上入れ前出し
ポスト PST-218 東谷ポスト PST-218東谷
11,980税込13,178
1台
予約販売
無駄をそぎ落としたシンプルデザインのメールボックスです。鍵穴も目立たないようにした構造となっておりスタイリッシュに仕上がっております。本体のMAILBOXの文字は窓型(透かし)になっており、中の郵便物をわざわざ開けずに確認ができます。カギ付きなので防犯面も安心。
用途自宅の郵便受けに。シルバータイプ完成品(組立不要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×15×36.5投函タイプ上入れ前出し
N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠窓付 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠窓付仁張工作所
48,980税込53,878
1台
26日以内出荷
中身が見えて安心。人気の窓付タイプ。 透明アクリルの窓付タイプは根強い人気。収納の状態が一目で分かるので、空いたマスが探し易く便利にお使い頂けます。 鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。
用途工場 学校 オフィス等、鍵であけるシリンダー錠での貴重品預け用として材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト奥行(mm)240シリンダー錠
EV充電器 ミースEVポートM UNISON(ユニソン)EV充電器 ミースEVポートMUNISON(ユニソン)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。※左開きタイプのみとなります。 鍵付きハンドル…鍵付きハンドルで扉の開閉をする仕様です。 ライト付きシリンダー錠…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。夜間の操作時に便利なLEDライトが付いています。 扉…扉を閉めた状態でも確認窓付きなのでコントロールボックス表示部を確認できます。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 充電コネクタ収納金具…充電コネクタの固定をします。 ケーブルホルダー…充電ケーブルをケーブルホルダーに巻き付けて収納します。充電ケーブルの余長に合わせて調整できます。 充電ケーブルを安全に保管。コンパクトな見た目ながら、充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。 充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。 設置については、アンカー仕様のみとなります。 2人以上の設置工事をお勧めします。 納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。
材質スチール(塗装仕上げ)、アクリル質量(kg)18ブラック定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/230×1300×185、開時/360×1300×395有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×160×1140差込口形状EV充電用20A 250V
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネル コロナ冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネルコロナ
15,900税込17,490
1セット
翌々日出荷
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2シルバー取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
防犯強化ロック窓用 はいれーぬ DS-Hシリーズ 日本ロックサービス防犯強化ロック窓用 はいれーぬ DS-Hシリーズ日本ロックサービス
8,998税込9,898
1セット(3個)
5日以内出荷
強力両面テープで取り付けできる鍵付窓用補助錠ロックしながら窓を開けることができます。窓を開けた状態でも80mmまでロックできます。鍵の形状は同じなので、1本の鍵で全部管理ができます。窓用本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等は行いません。ご理解頂きますようお願い致します。
高さ(mm)27幅(mm)127奥行(mm)22材質本体/ステンレス、シリンダー部/真鍮、レール/ステンレス、鍵/真鍮付属品鍵3本(同一キー)、錠本体、レール、強力両面テープアズワン品番63-7939-27
ルブリカント シリコン配合潤滑剤 PERMATEXルブリカント シリコン配合潤滑剤PERMATEX
1,998税込2,198
1個(290g)
8日以内出荷
殆どの機械を潤滑し、耐水性にします。 摩擦ときしみ音を阻止します。 鍵穴・ドア・窓などが固着するのを防ぎます。 ゴム取り付け箇所などを甦らせます。 成分水、石油系蒸留物、ポリメチルシロキサン他 ドアロック、トランクドア、ブレーキケーブル、ゴム取り付け部に使用。
用途シリコンスプレー使用方法1.使用前に缶を良く振ってください。2.作業箇所に製品を薄くスプレーしてください。3.スプレーした製品を伸ばしてください。4.動いている機械に使用する場合は、スプレー箇所を動かしてください。注意)プラスチックには向いていません(曇る可能性があります)。液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス材質ASA樹脂(ASA)仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス材質ABS樹脂(ABS)仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス材質ABS樹脂(ABS)仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックジョー・プリンス竹下
1,489税込1,638
1個
6日以内出荷
引手付きのロッカー錠です。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。 専用止金が付属しています。 L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット材質AES 樹脂(AES)仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応
引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロックジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。 シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。付属品鍵×2本材質ASA樹脂(ASA)タイプ鍵違い仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。分野設備・機械
4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロックジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。 シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス取付板厚(mm)0.8~1.0仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。付属品鍵×2本、専用止金材質AES樹脂(AES)仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックジョー・プリンス竹下
1,489税込1,638
1個
当日出荷
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット付属品鍵×2本材質AES樹脂(AES)仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.2鍵違い数約1000通りRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックジョー・プリンス竹下
1,489税込1,638
1個
当日出荷
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット付属品鍵×2本材質AES樹脂(AES)仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応同一No.V1000です。分野設備・機械
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違いジョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
当日出荷
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス材質ASA樹脂(ASA)質量(g)121仕上ライトグレー色コード(ナンバー)1063461600取付板厚(mm)0.8~1.2鍵違い数最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り)RoHS指令(10物質対応)対応(初期設定番号)0000/鍵2本付属分野設備・機械
引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上ライトグレー色コード(ナンバー)1063362600取付板厚(mm)0.8~1.2鍵違い数最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り)RoHS指令(10物質対応)対応(初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属分野設備・機械
窓・ぼー犯錠1.5L ガードロック窓・ぼー犯錠1.5Lガードロック
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。戸の合わさりすき間1.5mmから取付できます。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。両面キー2本付き。
用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上寸法(mm)61.2×120
窓・ぼー犯錠 ダブルレール ガードロック窓・ぼー犯錠 ダブルレールガードロック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。レール 2 本付き。レールを 2本連結して使えます。スライド幅 180mm 。ネコや犬のペットも通れる幅です。マグネット付きキー2本付き。
用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げレール:ステンレス製(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上げ)キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら