すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
特殊カットのエッジでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。重量バランスが良い真鍮タイプ。
材質ハンドル・押さえ:真鍮グリップ・ゴム:合成ゴム
種別本体
窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄布
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄
長さ(mm)949~1579
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。伸縮ポールに取り付ければ高所清掃も可能です。重量バランスが良い真鍮タイプ。
トラスコ品番000-2216
材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム、ゴム:合成ゴム
質量(g)220
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。
用途窓ガラス等の水切りに
幅(mm)255
材質ワイパーPP
長さ(mm)250
質量(g)78
材質(ハンドル部)TPR
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
耐久性のあるステンレスタイプです。
用途窓用水切り
材質ハンドル・押さえ/ステンレス、グリップ・ゴム/合成ゴム
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用
材質(先ゴム)合成ゴム
材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)ABS樹脂
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用
全長L(mm)約1522~2522
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
車の窓ガラスのフィルム貼りやボディステッカー貼りに最適です。
フィルムやステッカーを綺麗に貼ることが可能です。
幅(mm)35
材質シリコン
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
手元に水が伝わりにくい形状で、水切りゴムがムラなく水滴を拭き取り、美しい仕上がりに。水切りゴムは従来品よりもゴムの硬度を抑えやわらかくなっているため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しています(硬度約50度、従来品硬度約60度)。柄を取り付ければ高い場所の窓にも届きます。別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」構造がついた柄に共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。水切りゴムが劣化した場合はスペアと交換することができます。
材質(グリップ)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(フレーム)アルミ
【窓ガラス用洗剤】汚れを取り込む力が強いアルファオレフィンを主成分とするガラス用洗剤です。
水の筋を残さず汚れを落とし、ガラスの輝きを取り戻すよう化学的にデザされた製品です。
スクイジーの滑りも良好で、高希釈使用が可能のため、経済的にも優れています。
用途一般窓ガラス、熱反射ガラス、熱吸収ガラス、色付ガラス、鏡面製品など
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
形状液体
内容量(L)1.89(64oz)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
浴槽、天井、壁、フロアの水気を取るスクイジー。カビの繁殖を抑えます。
窓やガラスの水分落としに。
伸縮ハンドルを伸ばせば高いところに届き、柄を外しせばハンディタイプに!
付属の吸着フックを壁に取り付けて、スクイジーをフック掛け出来ます。
全長41.3~54cmに伸縮可能。
材質本体/ポリプロピレン 先ゴム/熱可塑性エラストマー 伸縮ハンドル/ポリアセタール 吸着フック/ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×4.2×41.3~54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。
適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。
用途窓ガラス洗い
エスコ品番EA928AE-2
材質(本体)18-8ステンレス
質量(g)約250
材質(グリップ)天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150
材質(ブレード)天然ゴム
適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
チャンネルの裏面には溝があり、使用箇所に合わせてお好みの位置にハンドルをロック可能。
スクイジーハンドルは別売となっておりますので、セットしてご使用下さい。
用途窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)351
材質チャンネル:ステンレス、ゴム:天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×21×7
質量(g)99
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
チャンネルの裏面には溝があり、使用箇所に合わせてお好みの位置にハンドルをロック可能。
スクイジーハンドルは別売となっておりますので、セットしてご使用下さい。
用途窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)455
材質チャンネル:ステンレス、ゴム:天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×22×7
質量(g)140
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
スクイジーハンドルにセットし、ハイポールやモップに取り付ければ高所作業が可能に。
専用カバー付。
替刃は別売のナルビー製三枚刃をお使いください。
用途窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)120
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×11×38
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小さい、軽い、取り回しラクラク
ガラスや鏡、小窓の水切りに
吊り下げ用のフック付き
材質本体/ABS樹脂、ゴム/合成ゴム
幅(mm)162
質量(g)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×155×35
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
RS Pro ウィンドウ Squeegee 信頼性と信頼性 RS Pro ブランドのウィンドウ Squeegee は、水やクリーニング液を塗布した後のウィンドウのクリーニングに欠かせないツールです。RS Pro ウィンドウの Squeegee は精密なクリーニングのための良質のゴムとなされる Durable 金属および刃の組合せを使用してなされる。Squeegee の軽量で Durable ゴム製ブレードは、きれいで縞のない仕上げを保証し、余分な水やごみを簡単に拭き取り、窓や Squeegee 自体を傷つけないようにします。Squeegee は、クリーニングプロセスを支援し、より優れたコントロールを提供するためにハンドルと一緒に使用するように設計されています。届きにくい場所には、伸縮式のハンドルを取り付けることもできます。これは、大きな表面積を清掃する場合に特に便利です。特長と利点 軽量で Durable Design Windows Streak を解放します さまざまな用途に適しています 携帯性に優れ、移動中の作業に最適です 一般的な用途 スクイージーは、多くの用途で、余分な水やごみを安全に拭き取る必要があるため、筋が残らずに済む重要なツールです。窓の squeegees はクリーニングのガラスと主に使用されるように設計され、オフィスのブロックのクリーニングのガラスパネルにあなたの家をきれいにすることからどこでも使用することができる。それらはまた車およびミラーをきれいにするとき、またはクリーニングの後で縞および水の塊に傾向がある何でも使用することができる。その他の色はありますか? RS Pro のウィンドウのキーキーキーキーは色とサイズの範囲があり、クロスコンタミネーションを防止し、正しい Squeegee が使用されるようにキーキーキーを色分けできます。ウィンドウクリーニングの正しい方法 窓のクリーニングは専門家に家庭で毎日使用される共通の仕事である。Squeegee の付加と、いくつかの技術は最高の効果を達成するのに使用することができる。ファンまたは回転方法は共通であり、Squeegee の端から水を握り、動かすために反対の方向の打撃そして回転の組合せを使用する。直線ストロークは、より大きなサーフェス領域をクリーニングする場合と同様に効果的です。Squeegee の他のどのタイプがそこにあるか。スクイージーは、さまざまな用途に適したさまざまな設計が用意されており、ほとんどすべてプラスチック、金属、ゴムの組み合わせで構成されています。窓の squeegees は窓をきれいにするのに使用され、共通のタイプ、また床の Squeegee 、凝縮の Squeegee およびスクリーンの印刷の Squeegee ある。Squeegee とどんな付属品行くか。スクイージーは、さまざまな工具やアクセサリと一緒に使用できます。特に、窓の清掃と一緒に使用する場合に使用します。一般的なアクセサリは次のとおりです バケツ きれいな水を保持するため 延長可能なポール 手の届きにくい場所をクリーニングするために使用します マイクロファイバータオル 乾燥工程を向上させます 洗浄ブラシまたはスクラバ より頑固な汚れやごみを洗うために使用します
仕様用途 = Windows色 = クロム幅 = 350mm深さ = 35mm高さ = 140mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)470
長さ(mm)1200
種別本体
材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)490
柄の形状継ぎ柄
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1本で汚れ落としと水切りができる2WAY仕様です。独自の首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢で高い所から低い所までムラ無く水切りをすることができます。
用途ガラス用、窓用、スクイジー
窓ガラスにこれ1本。
高所も安全に作業できる伸縮タイプ。
用途窓ガラス用水切り
MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。
人気のエクセレイターがさらに使いやすくりました。ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。
クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。。。
リクイディターチャンネル3.0。
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性アリ、ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。。
エクセレイターハンドル2.0。
レバーが大型化されチャンネルの交換がしやすくなりました。
首振りのON/OFFボタンが押しやすくなしました。
角度が-20°、-5°、+10°、+25°、+40°の5段階に調整できます。
ヘッド部分の厚みが薄く改良されたので奥まった窓ガラスでも1回で仕上げられるようになりました。
グリップがさらに握りやすくなりました。
MOERMAN(モアマン)全てのチャンネルと互換性があります。
用途ガラス・鏡の掃除
セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0
材質ハンドル:ポリプロピレン、POM、TPE / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM
超軽量・高耐久のスクイジー用チャンネル。取り回しが軽く、ラクに作業できます。真鍮・ステンレスの約1/5、アルミの約1/2の重量です。(メーカー比)。耐腐食性に優れ、錆びることがありません。プロテックグラススクイジー(真鍮・グリップ付き、ステンレス・グリップ付き)ハンドルに取り付け可能です。
用途窓ガラス清掃に
材質チャンネル:カーボン、ゴム:合成ゴム、ゴム留め金具:真鍮
窓ガラスを洗浄するマイクロファイバー製ウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。
抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えております。
スカイ・スタンダードウォッシャーよりも汚れを取る力が優れています。
本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄用品
材質(布)マイクロファイバー、(ホルダー)ABS樹脂
色(布)グレー、(ホルダー)ブルー
プラスチック製の手軽なスクィージです。
ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。
硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
幅(mm)200
高さ(mm)85
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
スクイジーチャンネル35用の替ゴム。
丈夫でしなやかな天然ゴム。
使い勝手の良い35センチ幅。
チャンネルからゴムがはみ出すように取り付けてください。
用途交換用 窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)351
材質天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×20×4
質量(g)22
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
スクイジーチャンネル45用の替ゴム。
丈夫でしなやかな天然ゴム。
ワイドな窓にぴったりの45センチ幅。
チャンネルからゴムがはみ出すように取り付けてください。
用途交換用 窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)451
材質天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×20×4
質量(g)40
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
曲がる樹脂製ネックがスムーズで快適な使用感を実現する水切りワイパーです。クロスを挟むことで拭き作業を行うことも可能です。
用途水切り、スクイジー、樹脂製ヘッド、窓用、ガラス用
幅(mm)250
長さ(mm)500~635
材質ヘッド:ポリプロピレン・エラストマー、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
質量(g)170
アズワン品番65-0333-59
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大事な清掃用具をベルトから下げられるので、水漏れせず快適に持ち運び可能。
両手を塞がないので高所作業にも最適。
大きな仕切りはシャンパーを楽々収納、その他2つの仕切りはスクイジーや予備のツール用に。
あらかじめお手持ちのベルトをループに通してお使いください。
左右どちらにでも装着可能。
バックルを外せばベルトをしたまま溜まった水を捨てられます。
用途窓ガラス清掃用具の持ち運び
幅(mm)98
材質本体:PP、ベルトループ:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×335×102
質量(g)348
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
曲がる樹脂製ネックがスムーズで快適な使用感を実現する水切りワイパーです。クロスを挟むことで拭き作業を行うことも可能です。
用途水切り、スクイジー、樹脂製ヘッド、窓用、ガラス用
幅(mm)250
材質ポリプロピレン・エラストマー
質量(g)82
アズワン品番65-1855-18
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
住宅窓や家具等のガラス窓に最適。ジャンボサイズ。1000mm×1.8m巻。スキージ付き。
長さ(mm)1000
色スーパースモーク
紫外線防御率(%)98
可視光線透過率(%)13
巻数(m)1.8
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
住宅窓や家具等のガラス窓に最適。ジャンボサイズ。1000mm×1.8m巻。スキージ付き。
長さ(mm)1000
色シルバー
紫外線防御率(%)98
可視光線透過率(%)16
巻数(m)1.8
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
窓ガラスや鏡、熱化塑性プラスチックの汚れや油性のシミ、泥などを取り除きスジを残さず表面をピカピカにし、静電気や結露を防ぎます。
窓ガラスの頑固な汚れを溶かし、スクイジーの滑りも良くします。
使用時に水分が蒸発するのを抑制する効果もあります。
約3.8Lの水に小さじ2杯を目安に希釈してお使いください。
生分解性なので、時間が経つと無害物質に分解されます。
容量(mL)473
1本(473mL)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ガラスの洗浄・散水用ハンドスプレー/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/型取り用ダマート/フィルム裁断用カッター/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スクイジー専用ガラスクリーナー。洗浄性の高い界面活性剤、浸透力に優れた界面活性剤との相乗効果で頑固な汚れもすばやく浸透、分解、除去。表面張力が低いため、ガラスに対するぬれが良く、洗浄液の均一な膜を作ります。スクイジーのスムーズな動きを助けることで、水ギレも良く作業効率が格段にアップ。本品(500ml)で約500Lの洗浄液ができる1000倍希釈タイプ
用途オフィスビル、ホテル、レストラン、店舗等の窓ガラス、出入口のガラスなどや、ショーウインドー、ショーケース、鏡などの汚れ落とし。
付属品計量カップ
使用方法1.液を良く振ってから、添付の計量カップで内容液を量り取り、水で1000倍程度に希釈して下さい。2.希釈液をよく攪拌し、ウオッシャーやガラス用スポンジに含ませてガラス全面にぬるか、スプレイヤーでガラス全面にスプレーして下さい。3.スクイジーの使用法に従ってガラス面をクリーニングして下さい。
寸法(mm)62×236×62
質量(g)580
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スチームクリーナー用アクセサリー。窓掃除用のノズルです。スチームをガラスに吹き付けながら、上部のスクイジー(ゴムべら)で水分と汚れを掻き取ります。
用途ガラスの清掃
材質真鍮
関連キーワード