太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
材質(シート)ポリエステル、(裏面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
適合材透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)67
可視光線透過率(%)40
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.51
熱貫流率(W/m2・K)5.7
日射熱取得率0.45
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)72
可視光線透過率(%)60
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.81
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.71
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.119
色半透明
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。
材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
横(cm)90
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
ファブリック調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)65
可視光線透過率(%)59
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.78
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.69
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
こんなお得な商品も!
飛散防止フィルム
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)50
材質PET
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)72
可視光線透過率(%)55
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.78
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.69
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)19
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.73
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.64
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)91
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.98
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.86
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853
材質ポリエステルフィルム
色シルバー
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率0%
日射透過率(%)15
ストーン/ウッド調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)71
可視光線透過率(%)33
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.6
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.53
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)51
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.84
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.74
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
LOW-Eガラス、ペアガラス、網入りガラスにもご使用頂ける窓フィルムです。粘着剤不使用、水だけで貼るタイプです。繰り返しご使用頂けます。
用途屋外からの気になる視線をカット。家具や床の日焼け防止に。
幅(cm)90
材質表面:塩化ビニル樹脂、離型フィルム:ポリエステル樹脂
窓の防犯対策!多積層複合フィルムだから引き裂きに強い。※透明度が高いので施工後も違和感がありません。※フィルムがしなやかで扱い易く、施工が簡単!。※スリキズに強く、有害な紫外線(UV)を99%以上もカット
用途透明ガラス用防犯フィルム
寸法(mm)300X375
色透明
厚さ(μm)200
1セット(2枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途窓ガラスに貼る断熱シート。
付属品凹凸面貼り付け用透明シール12枚入り
長さ(mm)1800
幅(mm)910
窓ガラスに水で貼る、UVカット効果のある透明なフィルム。透明板ガラス、すりガラスの平滑面、型板ガラスの平滑面でお使いいただけます。
材質【本体】塩化ビニル樹脂【保護フィルム】ポリエステル
空き巣の侵入手口で最も多い、「ガラス破り」。窓から侵入する空き巣犯はクレセント錠周りのガラスを割って開錠するので、防犯フィルムを貼って対策しましょう!「フィルムをクレセント錠を中心に窓に貼るだけ」で窓が割れにくくなり、空き巣犯が鍵を開け侵入するのを防ぎます。複層フィルムでガラス破りを防ぎます。フィルム表面はハードコート処理を施し、かすり傷などにも強い素材です。取り付けは非常に簡単で、水や中性洗剤をまぜた液体で貼り付けるだけなので接着剤は不要です。台風などの災害対策、空き巣や強盗、台風や暴風によるガラスの飛散も防ぎます。
材質PET
空き巣の侵入手口で最も多い、「ガラス破り」。窓から侵入する空き巣犯はクレセント錠周りのガラスを割って開錠するので、防犯フィルムを貼って対策しましょう!「フィルムをクレセント錠を中心に窓に貼るだけ」で窓が割れにくくなり、空き巣犯が鍵を開け侵入するのを防ぎます。複層フィルムでガラス破りを防ぎます。フィルム表面はハードコート処理を施し、かすり傷などにも強い素材です。取り付けは非常に簡単で、水や中性洗剤をまぜた液体で貼り付けるだけなので接着剤は不要です。台風などの災害対策、空き巣や強盗、台風や暴風によるガラスの飛散も防ぎます。
材質PET
ガラス破り防止3点セット(透明板ガラス用)。
クリアフィルム、ステンレスプレート、警告シールでガラス破り、クレセント錠解錠、防犯性向上に役立ちます。
厚さ(μm)100
セット内容クリアフィルム(粘着性タイプ)、ステンレスプレート、プレート用強力両面テープ、警告シール
材質ポリエステル、粘着性剤(アクリル酸エステル樹脂)、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。
トラスコ品番337-9225
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
色透明
質量(g)200
長さ(m)25
伸び(%)14
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)4.2
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥399
税込¥439
欠品中
窓ガラスへのフィルム施工の必需品。ガラス面などにフィルムを貼る際、事前にスプレーするだけで気泡が出にくくなります。フィルムとガラスの間の空気・水抜きが簡単にでき、フィルムをきれいに貼る事ができます。
用途ウインドーフィルムを貼る際に使用します。窓ガラス、粘着面、フィルムの表面にたっぷりスプレーするのが、きれいに貼るコツです◎
材質原液:アンモニア水、水、POE噴射剤:DME
内容量(mL)300
液性弱アルカリ性
使用量約3m2
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
お肌がよろこぶクリアフィルム。※窓から入り込む紫外線をなんと。※99.5%カットします(測定値であり、保証値ではありません)。※実は室内にいても、窓ガラスから紫外線は忍び込んでいます。※このフィルムは無色透明ですが、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波もカットします。※弱粘着タイプなので不要になった時はきれいに剥がせ糊が残らないので、賃貸住宅でも安心です。※貼ることが出来る面:透明板ガラス(網入り・網なし)曇りガラス(平らな面)凸凹ガラス(平らな面、複層ガラス)
長さ(cm)200
フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)
色クリア
耐熱温度(℃)80
材質ハードコート(スリキズ防止)、ポリエステル50μ、粘着剤(アクリル系)、保護フィルム
室内に入る太陽熱を、金属膜によって反射する、メタリックな外観のガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。メタリックな外観のビルにマッチします。災害時には、家族、従業員をガラス片から守ります。
200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。ガラスの飛散防止に。
ありそうでなかった。※凸凹ガラス用防災フィルム特殊粘着素材が凸凹面に入り込み、フィルムとガラス面接着面積を確保します。※ガラスが割れても飛び散りませんフィルムの表面にはザラツキ処理がしてありますので、。※凸凹ガラスの目隠し効果を損なうことはありません(本フィルムは半透明です)。※そのまま貼れるシールタイプ有害なUV(紫外線)を99%以上カット尚、UVカットは全面貼りした時に最大限の能力を発揮します。※凸凹ガラス専用防災フィルム。※貼れる面:凸凹ガラス(凸凹面)。※貼れない面:透明板ガラス、くもりガラス。※くもりガラスのザラザラ面には貼ることはでき、飛散防止・UVカット効果もありますが、気泡がムラ状態で残りますまた、はがした後ガラス面に糊が残るので元どおりにはなりません
用途窓ガラスなどの保護に
材質ポリカーボネート(130 μ)、特殊粘着剤、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
縦(cm)46
横(cm)90
フィルム厚さ(μm)130(0.13mm)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安心を貼る!食器棚や窓ガラスに!UVカット99%
貼れる面:透明板ガラス、くもりガラス(平らな面)、型板ガラス(平らな面)
貼れない面:くもりガラス(ザラザラ)、型板ガラス(凹凸面)
厚さ(μm)50
窓ガラスに貼って空き巣や不審者の侵入を防ぐ!!。水で窓ガラスに貼り付けるだけの簡単設置!窓を割れにくくし犯人の侵入を阻みます。空き巣の侵入手口で最も多い「ガラス破り」。窓から侵入する犯人は、クレセント錠周りのガラスを割って開錠します。ガラス破りを防ぐ複層フィルム:表面にはハードコート処理を施し擦り傷などにも強い素材を使用。台風や暴雨による飛散も防ぎます。クレセント錠を中心にフィルムを貼るだけ。割れにくく飛び散らない!。フィルム厚約0.1mm。防犯対策
材質PET
厚さ(mm)約0.1
色クリア
CPマーク基準適合品 分厚い強固な4層フィルム。CPマーク基準適合品!「防犯性の高い建物部品」の認定(CP認定)を受けた防犯フィルム。安心な日本製、厚み0.45mm、強固な4層フィルム構造の厚みと強靭さを兼ね備えた防犯フィルム。窓ガラスに貼ることで、窓を割りにくくし、ガラス破りからの侵入を防ぎます!厚みの薄い地震対策の飛散防止フィルムとは違い、防犯用フィルムとしてご家族の安全を守ります。飛散防止!地震や台風などの災害時にガラスが割れても鋭利な破片が飛び散らないので事前に飛散を防ぐことができ、事故や怪我防止にも役立ちます
用途窓ガラスの防犯フィルムに。防犯フィルム窓ガラス用 窓 防犯 防犯対策 CPマーク 空き巣対策 賃貸 防犯グッズ
材質PETフィルム、アクリル粘着
近赤外線をカットしながら可視光線透過率も高いフィルム。
運転席、助手席の窓ガラスにも施工が可能。
可視光線透過率70%を下回る場合は運転席や助手席への施工はできません。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
可視光線透過率(%)89
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)69
熱貫流率(W/m2・K)5.9
遮蔽係数0.89
日射透過率(%)71
日射反射率(%)8
日射吸収率(%)21
可視光線反射率(%)9
1枚(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
はじめてフィルムを貼る方におススメ!
表面樹脂コーティング 防災フィルム フィルムに傷がつきにくい! 透明度が高い!
ガラスの飛び散りを防ぐフィルム 食器棚・小窓・鏡・キャビネット用 楽しいイラストの貼り方辞典付
【いままでのとここがちがう!】
キズがつきにくい・・・樹脂でコートしてあるキズがつきにくいフィルムです!
施工時・施工後の拭き掃除でもキズがつきにくいので長期間キレイなままご使用いただけます。
透明感バツグン・・・透明度アップ!
透明度が高いフィルムです。だ・か・ら貼っても違和感を感じません。
フィルムを貼るとくもりそうで・・・と、二の足をふんでいた方にピッタリ!です。
キレイに貼れる・・・あせらずにフィルムに水をた~っぷり吹きかけて貼りつければキレイに貼れます。
厚さ(μm)50
付属品スプレー原液、貼りつけ用ヘラ
寸法(長さL×幅W)(mm)460X1000
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。
厚さ(mm)0.1
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。
UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。
その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.94MB)
1式
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強い日差しを75%カット。吸着式取付で簡単に貼れて簡単にはがせます。繰り返し使用可能。ミラータイプで窓やガラスの目隠し効果もあります。UV99%カット、ペアガラス・網入りガラス対応。
材質ポリエステル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ