カテゴリ

  • 空調・電設資材(17)
    • 換気扇用取付枠(10)
    • 室外機部品(2)
    • 壁取付形換気扇(2)
    • 配管副部材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
    • スポットエアコン (スポットクーラー)パーツ類(6)
    • 除湿機(2)
  • 建材・エクステリア(15)
    • 内窓(7)
  • 制御機器(8)
    • ルーバー(1)
  • 店舗什器・備品(2)
    • 催事用ブース/パーティション(2)
  • オフィス家具(1,812)
  • 建築金物(17)
  • 機構部品(11)
  • 接着剤・補修材(8)
  • テープ(6)
  • 防災用品(6)
  • 医療(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「窓パネル」の検索結果

1,996件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気小窓用パネル 日晴金属換気小窓用パネル日晴金属(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。 配管が先にできる分割パネル。 窓ストッパー付。
質量(kg)0.15ライトグレー使用荷重(kg)0.15表面処理AAS製適合高さ(mm)小窓/125~149
小窓パネル DENSAN(デンサン/ジェフコム)小窓パネルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
359税込395
1枚
当日出荷
セパレート型ルームエアコンの備え付け時に、換気用小窓を利用した配管が容易。 後付け可能。
寸法(mm)98×150アイボリー穴径(Φmm)65
窓用換気扇 専用部材 高窓用補助サッシ・パネル Panasonic(パナソニック)窓用換気扇 専用部材 高窓用補助サッシ・パネルPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1組
当日出荷から3日以内出荷
仕様110cm以上~180cmまでの窓関連資料工事説明書(0.1MB)
タテ桟 日晴金属タテ桟日晴金属(11件のレビュー)
819税込901
1セット(2本)
当日出荷
用途室内機据付桟材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
たて桟 メックたて桟メック(3件のレビュー)
649税込714
1セット(2本)
当日出荷
桟固定部はビスが打ちやすい形状。 スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
付属品長ビス8本、短ビス4本材質ASC(高耐熱導電ガラエポ材)アイボリー取付寸法(mm)422~760最大幅(mm)52
窓用換気扇延長パネル 東芝キヤリア窓用換気扇延長パネル東芝キヤリア(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
トラスコ品番807-1248
簡易内窓用フレーム&レールセット 光簡易内窓用フレーム&レールセット(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネル コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネルコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
15,900税込17,490
1セット
翌々日出荷
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2シルバー取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
窓用換気扇用高窓用延長パネル 東芝キヤリア窓用換気扇用高窓用延長パネル東芝キヤリア
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
適合機種VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2材質(サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板寸法(mm)(延長取付)1100~1800質量(kg)1.25寸法A(mm)275表面処理(サッシ(短))-、(補強金具)塗装色調(サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5
シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8090(全7色)セメダイン(54件のレビュー)
599税込659
1本(330mL)
当日出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
ポータブルクーラー 窓パネル アイリスオーヤマポータブルクーラー 窓パネルアイリスオーヤマ
6,498税込7,148
1組
3日以内出荷
ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S質量(g)2280寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
水洗トイレ用換気扇 高窓用補助サッシパネル Panasonic(パナソニック)水洗トイレ用換気扇 高窓用補助サッシパネルPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
適合機種FY-08WS2取付け可能窓枠高さ(mm)630~900
多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色) セメダイン多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)セメダイン(36件のレビュー)
739税込813
1本(333mL)
欠品中
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ内容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート危険等級その他のもの特性高耐久性、塗装可
窓用換気扇延長パネルセット 日本電興窓用換気扇延長パネルセット日本電興
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷
ポータブルクーラー ロング窓パネル アイリスオーヤマポータブルクーラー ロング窓パネルアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000質量(g)2600材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222Gセット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2関連資料工事不要の移動式クーラー商品比較(1MB) 工事不要の移動式クーラー商品比較2.(0.37MB)
シリコーンシーラント 8060(全10色) セメダインシリコーンシーラント 8060(全10色)セメダイン(6件のレビュー)
699税込769
1本(330mL)ほか
欠品中
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
窓付き採光性も高い!木目調パネルドア -EMIL(エミル) - ホームテイスト窓付き採光性も高い!木目調パネルドア -EMIL(エミル) -ホームテイスト
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
窓付き採光性も高い木目調パネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを採用し、採光性も高い一方で、プライバシーの確保もできます!工事不要でお客様簡単取り付け可能。PVCパネルを採用し、お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 窓付き 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所 洗面所材質本体・レール・取っ手:PVC、ランナー:ポリアセタール、マグネット受け:スチール質量(kg)約6寸法(幅W×高さH)(cm)99×174
窓用換気扇 東芝キヤリア窓用換気扇東芝キヤリア(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄型設計 窓閉め可能
用途窓用換気扇
移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き ナカトミ移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付きナカトミ(1件のレビュー)
54,900税込60,390
1台
翌々日出荷
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します【送風モード】風量3段階調整可能【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71質量(kg)28消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)冷媒R410A冷媒封入量(g)350騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%電源コード(m)2付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1保証期間1年ホワイト排熱ダクト有無付属
机上アクリルパネル透明 窓付き アール・エフ・ヤマカワ机上アクリルパネル透明 窓付きアール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
4日以内出荷
机上での飛沫を防ぐ透明アクリルパーテーション。 接客対応中の書類や釣り銭の受け渡しが可能な窓付きタイプ。 脚部落下防止機構により組み立て後でも台座をつけたまま移動や持ち運びが可能です。
用途窓付きタイプは配線機能やコンセントのあるフリーアドレスデスクやミーティングテーブルでの飛沫予防にもご利用いただけます。材質パネル、脚部:アクリル 机上接地面クッション材:ポリエステル系ポリウレタンパネル厚(mm)ボード面3、脚部5
排熱シートパネル すべり出し窓用 YAMAZEN(山善)排熱シートパネル すべり出し窓用YAMAZEN(山善)
3,980税込4,378
1個
5日以内出荷
移動式エアコンの排熱をすべり出し窓でも可能にする排熱シートパネル大がかりな取付工事は不要で、面ファスナーを取り付けるだけで簡単に設置することが可能縦と横どちらのすべり出し窓にも対応【適用サイズ】・適用排熱ダクト:直径17cmまで・窓の開口部:3辺合計140cm~260cm
用途移動式エアコンの排熱などに。排熱シートパネル すべり出し窓用排熱シートパネル スポットクーラー ポータブルエアコン材質【本体】ポリエステル(シルバーコーティング)、ナイロン質量(g)210
内窓パネルフレームセット【M】 光モール内窓パネルフレームセット【M】光モール(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から翌々日出荷
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減[ご用意いただくもの]薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×915パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5取扱説明書(2.34MB)パネル高さ(mm)適合:1820
タッチパネル用窓枠 日東工業タッチパネル用窓枠日東工業
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。 操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。 軍手を着用したままでも開閉が可能な取手とマグネットキャッチ構造です。 材質にアクリル板を採用し、軽量化と高い視認性を確保しています。
材質表面:アクリル板(枠部シルバーにてシルク印刷)、裏面:塩化ビニール(黒色)、パッキン:CRスポンジ付属品取付用ねじ:M4 10コ適合パネルサイズ10~12型
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 EAP JAPANスポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要EAP JAPAN
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちますノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品適合除湿能力:26/33L(日)質量(kg)24電流(A)8.5/9.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850/980電源コード(m)約2.0騒音値(dB)約53(A)保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73設定可能温度(℃)16~30冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 窓付パネル サンクリエイトパネルパーティションシリーズ AVANパーツ 窓付パネルサンクリエイト
69,980税込76,978
1枚
15日以内出荷
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32厚さ(mm)3材質木製/両面白ポリ仕上材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上
長窓用補助枠 三菱電機長窓用補助枠三菱電機
2,898税込3,188
1台
10日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×303×20
飛沫感染防止アクリル板 窓なし(パネル用クランプ 大 付属) ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板 窓なし(パネル用クランプ 大 付属)ジョー・プリンス竹下
16,980税込18,678
1箱
8日以内出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上
内窓パネルフレームセット【L】 光モール内窓パネルフレームセット【L】光モール(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から翌々日出荷
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減[ご用意いただくもの]薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×1830パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5取扱説明書(2.43MB)パネル高さ(mm)適合:1820(2枚)
内窓パネルフレームセット【S】 光モール内窓パネルフレームセット【S】光モール
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減[ご用意いただくもの]薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:915×915パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5取扱説明書(2.35MB)パネル高さ(mm)適合:910
簡易内窓用 取っ手 光簡易内窓用 取っ手(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
組み立てた簡易内窓のパネル部分に貼るだけで、開け閉めしやすくなります 大きい窓やアルミ補強材を使用した窓にご使用ください
仕様粘着付き材質塩化ビニール樹脂外形寸法(mm)90×55×2内形寸法(mm)60×20
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要YAMAZEN(山善)
45,800税込50,380
1台
5日以内出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちますノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)940/1080(50/60Hz)電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約55保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)設定可能温度(℃)16~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)290取扱説明書(1.38MB)冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
スポットエアクーラー クマザキエイムスポットエアクーラークマザキエイム
39,800税込43,780
1台
6日以内出荷
工事不要!どこでも置けるコンパクトサイズの移動式スポットクーラーです。冷風・送風・除湿の3役をこなす多機能モデルです。電気代1時間あたり14円の低消費電力タイプ。1時間単位で設定可能なON/OFFタイマー付きで節電にも役立ちます。移動を楽にするキャスター付き、排気ダクトと窓パネルを使い背面から出る排熱を室外に逃すことができます(アタッチメントは全て標準添付です)。
仕様風量切替:2段階、約14(1時間当たりの電気代(円)(450W連続運転時))セット内容本体、排気ホース(直径13×長さ24~160cm)、ノズル、ジョイント、パネル(A×1、B×2、C×1)、排水ホース(直径0.9×長さ100cm)、リモコン(CR2025電池入り)、パネル固定用金具1式、補助鍵、取扱説明書(保証書付き)材質ABS・アルミ質量(kg)15.5電源(V)AC10050/60Hz能力最大除湿:8L(1日当たり)、冷風:50Hz/0.8(kW)、60Hz/0.88(kW)運転音(dB)約55(冷風モード「強」)冷媒R134a/160g運転モード自動運転、冷風、除湿、送風タイマー設定(時間):1~24(ON/OFF)運転電流(A)50Hz/4.36、60Hz/4.8本体寸法(cm)幅26.5×奥行28×高さ58冷房消費電力(W)50Hz/410、60Hz/450
移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計140-260cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナー YAMAZEN(山善)移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計140-260cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナーYAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
移動式エアコンがすべり出し窓で使用可能排熱を外に逃して冷気を逃さず工事不要で取り付け可縦・横どちらのすべり出し窓にも対応排熱ダクト直径17cmまで対応窓の開口部:3辺合計140cm~260cm
用途移動式エアコンなどの排熱に。スポットエアコン スポットクーラー 排熱 放熱 冷房材質本体:ポリエステル(シルバーコーティング)/ナイロン、粘着テープ:粘着剤、面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(kg)0.21
スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応 YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応YAMAZEN(山善)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)820/960騒音値(dB)約56使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90%保証期間1年設定可能温度(℃)16~31電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)430除湿能力(L/日)20.5/24.5取扱説明書(1.04MB)冷房能力(kW)2.6/2.9適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
飛沫感染防止アクリル板 大 窓あき(パネル用クランプ 大 付属) ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板 大 窓あき(パネル用クランプ 大 付属)ジョー・プリンス竹下
16,980税込18,678
1箱
8日以内出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム寸法(幅W×高さH)(mm)900×600(窓空き部分:300×150)天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上
透明飛沫防止パネル 窓あり 中川ケミカル透明飛沫防止パネル 窓あり中川ケミカル
9,898税込10,888
1台
8日以内出荷
ポリカーボネートのため割れにくく、エタノール洗浄が可能です。
厚さ(mm)2タイプ窓あり素材ポリカーボネート
透明飛沫防止パネル 窓なし 中川ケミカル透明飛沫防止パネル 窓なし中川ケミカル
8,798税込9,678
1台
8日以内出荷
ポリカーボネートのため割れにくく、エタノール洗浄が可能です。
厚さ(mm)2タイプ窓なし素材ポリカーボネート
スポットエアコン 移動式 スポットクーラー 工事不要 コンパクト 冷風 除湿 Hisense(ハイセンス)スポットエアコン 移動式 スポットクーラー 工事不要 コンパクト 冷風 除湿Hisense(ハイセンス)
42,980税込47,278
1台
欠品中
簡単設置の窓パネル付属、購入後すぐにつかえるキャスター付きスポットクーラー24時間タイマー搭載リモコン付きおやすみモード:8時間後にOFFスマートモード(自動運転):周囲温度感知で快適ノンドレンタイプ移動に便利なキャスター付き
用途移動式エアコンとして。猛暑対策に。冷房器具 冷房機器 エアコン 工事不要 簡単設置 クーラー付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル、隙間シール材質量(kg)20.7ホワイト電源AC100V(50/60Hz)首振なし騒音値(dB)50/51 (前方/後方)機能24時間タイマー、おやすみモード、スマートモード(自動運転)、リモコン付き、冷風、除湿消費電力(kW)0.695/0.8 (50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.6×29.8×67.6送風口数1口冷媒R32冷媒封入量(g)225風量(m3/h)255/240 (50/60Hz)除湿能力(L/h)1.67/1.94(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.2 (50/60Hz)排熱ダクト有無あり
パーティション_SCLPX布張り・片開き窓付ドアパネル アイリスチトセパーティション_SCLPX布張り・片開き窓付ドアパネルアイリスチトセ
229,800税込252,780
1台
11日以内出荷
工具なしで簡単に連結できます。シンプルで簡単施工。
幅(mm)900高さ(mm)1900材質(フレーム)シルバーメタリックグリーン購入法適合
外がすっきり見える透明断熱パネル6P 明和グラビア外がすっきり見える透明断熱パネル6P明和グラビア
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
取り付け簡単 二重窓パネル!
用途断熱効果で夏場・冬場の節電対策外がすっきり見える透明パネル!DIYで二重窓構造が作れますUVカット90%材質パネル:ポリエステル樹脂、部材:ポリエステル樹脂、両面テープ:(粘着層)アクリル樹脂、(中間層)ポリエステル樹脂TO入数(枚)6(※掃き出し窓ガラス1枚分)寸法(cm)90×33関連資料(1.19MB)
...