5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光・遮熱フィルム モノタロウ 動画あり
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m)0.96 長さ(m)2 厚さ(mm)0.065 材質ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%)13.7 粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%)3.7 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB) 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50.1 日射反射率(%)6.6 日射吸収率(%)43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。 幅(m)1.01 長さ(m)2 厚さ(mm)0.012 質量(kg)1.5 付属品ヘラ 材質塩化ビニール樹脂フィルム 質量(g)2 透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)77
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

お肌がよろこぶクリアフィルム。※窓から入り込む紫外線をなんと。※99.5%カットします(測定値であり、保証値ではありません)。※実は室内にいても、窓ガラスから紫外線は忍び込んでいます。※このフィルムは無色透明ですが、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波もカットします。※弱粘着タイプなので不要になった時はきれいに剥がせ糊が残らないので、賃貸住宅でも安心です。※貼ることが出来る面:透明板ガラス(網入り・網なし)曇りガラス(平らな面)凸凹ガラス(平らな面、複層ガラス)
長さ(cm)200 フィルム厚さ(μm)50(0.05mm) クリア 耐熱温度(℃)80 材質ハードコート(スリキズ防止)、ポリエステル50μ、粘着剤(アクリル系)、保護フィルム
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)