窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。
色ホワイト
間口(mm)900
奥行(mm)515
高さ(mm)1790
鍵コインリターン錠式
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 扉窓:アクリル
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。
鍵シリンダー錠
付属品-
材質本体/スチール、扉窓/アクリル
色ホワイト
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
軽く変形しない強靭な材質のポリカーボネイトを扉に採用した、新しいデザインのシューズボックス。透明感のある扉で、靴棚の空き状況が一目でわかります。9人用、扉付、中棚付。錠なし。
用途シューズボックス
仕様中棚付、錠なし
材質(本体)スチール塗装仕上、(中棚)再生樹脂、(扉)ポリカーボネイト一体成型
質量(kg)31.9
タイプシューズボックス 扉付タイプ9人用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×381×959
色(本体)ホワイトグレー
グリーン購入法適合
中棚中棚付
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥79,980
税込¥87,978
17日以内出荷
扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。本体は落ち着いたネオグレー色です。
仕様完成品
付属品棚なし
トラスコ品番520-9200
材質本体:スチール扉:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)24
色ネオグレー
高さ(mm)880
タイプ12人用
奥行(mm)380
間口(mm)900
色(本体)ネオグレー
色(扉)透明(スモーク入)
鍵なし
1台
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
6人用から24人用、窓付きタイプなど16種類の豊富なバリエーションからお選び頂けます。また、施錠方式も3種類ご用意していますので、使用者や使用空間などに応じて様々な用途に対応しています。
グリーン購入法適合
材質(本体)鋼板
材質(棚板)鋼板
材質(扉)鋼板
材質(塗装)焼付塗装
全く新しいデザインコンセプトの、ファッション性をテーマにしたロッカーです。
ワイヤーメッシュ表面は樹脂コーティングにより、角が丸く感触が優しくなっております。
仕様完成品、シリンダー錠付
半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
鍵なし
仕様完成品
付属品名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ
材質(本体)スチール
材質(扉)ABS樹脂
均等耐荷重(kg/段)10
鍵シリンダー錠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
材質スチール、アクリル
付属品シリンダー錠キー2本
色ホワイト
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
種類引戸
仕様棚板耐荷重38kg、鍵付タイプ、ラッチ・アクリル窓付、棚板2枚付
トラスコ品番856-9607
セット内容棚板2枚付
材質本体:スチール
質量(kg)34.9
色ホワイト
高さ(mm)1030
奥行(mm)400
間口(mm)800
棚板耐荷重(kg)38
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)765×347×983
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに。
使用中か未使用か一目瞭然。
スペアキー付シリンダー錠。
性能エアホール・名札差・網棚なし
色ニューグレー
材質(本体)スチール/粉体塗装
材質(扉)スチール/粉体塗装
材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵付き
グリーン購入法適合
デッドスペースを有効活用!部屋の隅など角スペースにピッタリ収まるコーナーロッカー。室内のデッドスペースを収納庫として有効活用できます。棚が3段ついており、非常用の備蓄品などが収納できます。簡易錠付き。専用のキーも付属しますが、有事はコインや市販の六角レンチでも開けることができます。窓部分を押しぬいてロックを解除することもできます。蓄光シール付きで暗くなっても場所の認識ができます。
材質スチール(粉体塗装)
幅(mm)675
奥行(mm)338
さまざまな備品を収納できる便利なロッカーです。
鍵無し
中棚無し
アジャスター有り
材質スチール
色セミホワイト
グリーン購入法適合
6人用から24人用、窓付きタイプなど16種類の豊富なバリエーションからお選び頂けます。また、施錠方式も3種類ご用意していますので、使用者や使用空間などに応じて様々な用途に対応しています。
グリーン購入法適合
高さ(mm)880
奥行(mm)380
材質(本体)鋼板
材質(棚板)鋼板
材質(扉)鋼板
材質(塗装)焼付塗装
全面アルミ内装、網棚仕様で、スリッパ全体に紫外線を照射します
スリッパの劣化低減と省エネを目的に、15分の自動消灯タイマー付きです
扉開閉検知センサー、窓にはUVカット材を使用し、安全にご使用いただけます
その他扉開閉検知センサー、タイマー(時間固定式)、窓(UVカット材)
電源単相AC100V(50/60Hz)
ランプ寿命約8000h(ユーザーによる交換可)
スチール扉に窓が付いたシューズケースです。斬新なデザインで、使用する人の心をなごませます。また、窓付ですので中が見えて非常に便利です。
仕様完成品
付属品棚なし
トラスコ品番520-9269
材質スチール
質量(kg)38
色ネオグレー
高さ(mm)880
タイプ16人用
奥行(mm)380
間口(mm)1050
鍵鍵なし
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
スチール扉付のシューズケースです。
仕様完成品
付属品棚付
トラスコ品番520-9315
材質スチール
質量(kg)60
色ネオグレー
高さ(mm)1437
タイプ20人用
奥行(mm)380
間口(mm)1050
鍵鍵なし
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
空間効率を2倍にした省スペース更衣ロッカーNSシリーズ。
ひとつひとつのブースが独立し、それぞれコートなどが収納できる上部スペースと靴や鞄が入る下部スペースに分かれています。
各庫にミラー、タオル掛、フックを備え、鍵は上下どちらの向きでも使えるリバーシブルキー(シリンダー錠)を採用しています。
グリーン購入法適合
仕様アジャスター付、各扉に鍵2本付、内部装備鏡:1、内部装備タオル掛:1
付属品名刺差1(1扉当たり)
材質鋼板、樹脂焼付塗装
色エルグレー
施錠方法シリンダー錠
サービス分類組立・設置・取付
庫内は平均した照射量を保つため、ステンレス板を内装しています。点灯・消灯の確認ができる小窓が付いています。扉の開閉に連動したドアスイッチ付きで扉を開けると自動的に消灯します。タイマーは15分単位でON/OFF設定が可能で、時計機能も付いています。
付属品転倒防止金具
材質(本体)スチール
電源AC100V50/60Hz
時計機能12時間計(アナログ表示)
タイマー最小単位15分、最小間隔15分、最大動作数96動作
扉がABS樹脂製のため、サビる心配がありません。本体は落ち着いたネオグレー色です。
仕様完成品
付属品棚付
トラスコ品番520-9226
材質本体:スチール扉:ABS樹脂
質量(kg)31
高さ(mm)880
タイプ12人用
奥行(mm)380
間口(mm)1050
色(本体)ネオグレー
色(扉)ダークグレー
鍵鍵なし
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫
付属品鍵2本、専用止金1個
材質ABS樹脂(ABS)
仕上黒色
取付板厚(mm)~0.8
鍵違い数100通り
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵なし
グリーン購入法適合
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
付属品鍵×2本
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一No.V1000です。
分野設備・機械
1個
¥1,489
税込¥1,638
当日出荷
引手付きのロッカー錠です。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。
専用止金が付属しています。
L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
材質AES 樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
付属品鍵×2本
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.2
鍵違い数約1000通り
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,489
税込¥1,638
当日出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上黒色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵なし
グリーン購入法適合
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫
仕様同一鍵番号:No.S1000
付属品鍵2本、専用止金1個
材質ABS樹脂(ABS)
仕上黒色
取付板厚(mm)~0.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上黒色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵なし
グリーン購入法適合
引手付きのダイヤル錠です。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
関連キーワード
1
2
次へ