窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。内側に地紋印刷を施し、中身が見にくい仕様。長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。古紙パルプ配合率40%以上。窓部分はグラシン紙の為、分別不要です。
用途請求書、納品書等の発送用封筒として。
サイズ長形3号
寸法(幅W×高さH)(mm)235×120
窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45
貼り合せ位置センター貼り
テープあり
RoHS指令(10物質対応)対応
窓枠あり
独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。
色ホワイト
窓枠なし
郵便番号欄なし
テープあり
テープ種類エルコン
仕様封緘テープ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。青地に納品書在中の印刷が入っています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質ポリエチレン
厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード