カテゴリ

  • 清掃用品(14)
  • 防犯用品(11)
  • 洗車・清掃(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 物流用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 家電(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「窓台」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー東芝
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。
マジカルウォッシュ ファミリー・ライフマジカルウォッシュファミリー・ライフ
3,798税込4,178
1セット(3個)ほか
12日以内出荷
スポンジ・雑巾の代わりに!油汚れの強い味方!!水をつけて拭くだけで頑固な汚れもすっきり!丈夫なポリプロピレン製でゴシゴシ擦っても安心です!!表面の特殊加工により頑固な汚れもスッキリゴシゴシやっても大丈夫!!使い捨てだから雑菌の繁殖を気にせず衛生的に使えます!1本で75枚分!約20cmごとに切り取り線入りで便利で無駄なく使えますトイレ・窓・レンジレンジフードや換気扇に、シンクや洗面台に、コンロやIHグリルに、浴室に
材質ポリプロピレン質量(g)1個:(約)210寸法(幅W×長さL)(m)(約)0.2×15
激落ちくん リビング・浴室おそうじパック 6枚入 激落ちくん激落ちくん リビング・浴室おそうじパック 6枚入激落ちくん
799税込879
1セット
9日以内出荷
毛足の長いふわふわクロスでホコリ・水分・油分をしっかりキャッチします。洗剤を使わずに汚れを落とす高機能クロスです。超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。カラ拭き、水拭きのどちらでもお使いいただけます。
用途家電製品、家具、窓ガラス、くもり止めなどの表面加工されていない鏡、洗面台のお掃除に材質ポリエステル85%、ナイロン15%寸法(cm)約25×25
簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー OMNI簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザーOMNI
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷
簡単セキュリティ!防犯と来客を感知する1台2役のリモコン付き防犯ブザーです。玄関ドアや窓、ベランダなど侵入経路となりやすいポイントに設置することで防犯効果を高めます。テープで貼るだけの簡単取付なので、工事が必要なくすぐに設置可能です。リモコンはコンパクトで持ち運びにも便利。防犯・在宅・SOSの3つのモードで様々な状況に対応します。
セット内容親機、子機、リモコン、単4形乾電池2本、リチウム電池CR2032 、両面テープ(大・小)材質PP樹脂、その他質量(g)親機:30、子機:12、リモコン:12電源親機:単4乾電池×2本、リモコン:リチウム電池CR2032寸法(cm)親機:9×4.4×1.4、子機:4.5×1.4×1.4、リモコン:6×3.4×1保証期間6ヶ月
吸水スポンジ 200 ヒラノトレーディング吸水スポンジ 200ヒラノトレーディング
15,980税込17,578
1セット(120個)
3日以内出荷
窓の結露・洗面台・浴室・シンクなどの水分のふき取りに。
寸法(mm)110×65×35
戸じまりくんライト 上下安全セット ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくんライト 上下安全セットヒナカ(旧:日中製作所)
999税込1,099
1パック(1組)
3日以内出荷
上下用が1セットになった補助錠、上下を固定して防犯効果UP窓、サッシの防犯補助に強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心ですつまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます下枠用は窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定します上枠用は窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:(上枠用)9~24/(下枠用)28~44
戸じまりくんライト 上枠型 ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくんライト 上枠型ヒナカ(旧:日中製作所)
589税込648
1個
3日以内出荷
窓、サッシの防犯補助に強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心ですウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:9~24
戸じまりくんライト ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくんライトヒナカ(旧:日中製作所)
1,998税込2,198
1パック(4個)
3日以内出荷
窓、サッシの防犯補助に強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心ですつまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:28~44
装置用SPD LT-CNシリーズ 音羽電機工業装置用SPD LT-CNシリーズ音羽電機工業
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。 切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き 機能表示窓により目視で機能確認コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命安全規格対応 EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得 難燃材料(UL V-0)を使用 RoHS規制物質対応
定格電圧(V)250V AC電源供給方式三相3線200V用最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000公称放電電流(A)(8/20μs)2500電圧防護レベル(kV)1.8最大連続使用電圧(V)275 AC
本体受信機(消去機付き) マイコール本体受信機(消去機付き)マイコール
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
5窓式ワイヤレスコントロール「WOLF」本体受信機(消去機付)ついに「5窓」が復活!業務用の新型呼び出しベル「WOLF」を低価格でご提供!!「電池レスコール」の販売中止依頼、業界から待望いただいている「5窓」の呼び出し機器がついに復活しました。 飲食店、病院、介護施設、工場などでもお使いいただけます。5窓表示なので混雑時にも余裕で対応できます。送信機の電波距離は約100mの長距離!計99台の送信機が登録可能です。シンプルながら多機能かつ低価格を実現しました!
用途フードコート・テイクアウトなどでレジ前の混雑回避、待機時間の有効活用のためにご使用いただいております。病院・クリニック・薬局等で待合室の混雑回避、院内感染の防止のためにご使用いただいております。※上記以外にも、物流関係でのトラックドライバーの呼び出しや、予防接種やワクチンの接種会場での患者様の呼び出しにもご使用いただいております。サイズ525(W)×36(D)×98(H)mm(アンテナ部含まず)質量(g)775 (アダプター含まず)出力OUT PUT:USB TYPE C /スピーカー・回転灯接続端子電源ACアダプター 12V/2A表示方式FNDディスプレイ5窓2桁受信周波数受信周波数 315MHz受信方式受信: ASK方式音色8種類音量調節7段階 最大85Dbボタン仕様6ボタン FUN(機能)ESC(エスケープ)ENT(エンター)UP(アップ)L/R(左右)DOWN(ダウン)
Wワイパーヘッド 八ツ矢工業Wワイパーヘッド八ツ矢工業
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
スポンジ洗いと水切り仕上げで1台2役!ラクラク窓掃除。ズームハンドル(別売り)とジョイントできます。
用途窓掃除 窓 ガラス 水切り ワイパー材質ゴム/合成ゴム、スポンジ/ポリウレタン、フレーム・グリップ/PP幅(cm)約24全長(cm)約17.5繰り返し・詰め替え対応
スズキ純正 ドアバイザー スズキスズキ純正 ドアバイザースズキ
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
対象車種:ラパン雨天時に窓を少し開けて換気ができるすぐれもの1台分(4枚)セットLapinロゴシール付き
材質アクリルスモークグレー適合車種Lapin
スズキ純正 ドアバイザー スズキスズキ純正 ドアバイザースズキ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン雨の日でも少しだけ窓を開けて換気ができます1台分(4枚)セットEVERYロゴ入りスモークグレー
材質アクリル適合車種EVERY/EVERYWAGON
スズキ純正 ドアバイザー スズキスズキ純正 ドアバイザースズキ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
対象車種:ラパン雨天時に窓を少し開けて換気ができるすぐれもの1台分(4枚)セットLapinロゴシール付き※ドアバイザーの表面にステッカーを貼ったタイプです
材質アクリルスモークグレー適合車種Lapin
USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ 東芝USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ東芝
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
充電式電池を付属し、USB充電でも従来の乾電池でも使用可能な2電源対応のポータブルラジオです。手軽に持ち運べるポケットサイズ、大きく見やすく選局しやすいダイヤル式、選局窓は暗がりでも操作しやすい蓄光窓を採用しています。本体にはLEDライトを搭載しているので、有事への備えにも安心の1台です。
付属品単3ニッケル水素充電池、USB-ACアダプター、USBケーブル(TypeC)、イヤホン(モノラル)、取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ(取り付け済み)寸法(mm)幅132×高さ72×奥行35(突起部含む)質量(g)約154(電池含まず)、約209(付属充電池含む)電源DC3V(単3形ニッケル水素充電池2本×単3形乾電池2本(別売))周波数(ラジオ)FM:76.0~108.0MHz AM:522~1,620kHz標準持続時間(h)付属充電ニッケル水素充電池使用時(電池持続時間は充電の状態や使用条件により異なります) イヤホン使用時:FM約63・AM約63、内蔵スピーカー使用時:FM約52・AM約52スピーカーΦ5.7cm 実用最大出力:180mW入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、電源入力(充電用5V)
しゃらく(極細) ミヤキしゃらく(極細)ミヤキ
4,898税込5,388
1本(250g)
5日以内出荷
水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。ガラス・鏡にこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。
用途建物の窓ガラス浴室の鏡・窓ガラス乗り物の窓ガラスステンレス真鍮陶器(洗面台・便器)タイル成分セリウム系粒度細かいpH中性粒径(μm)20以下標準使用量10~20g/m2※使用量は基材によって多少異なります。関連資料施工要領書(0.23MB) カタログ(6.08MB)
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 窓下棚 タカラスタンダードホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 窓下棚タカラスタンダード
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
ポータブルクーラー 2.2kW アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kWアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730設定温度(℃)7~30運転モード冷風・除湿・送風(換気)タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)適用畳数対応:4.5~7畳
木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット 大日商木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット大日商
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。台金部分に高剛性ハイス材を採用し、2×4の窓抜きなど、重切削にも対応しています。先端刃はハイス刃、切り抜き刃はクズハケの良い超硬外刃付けとし、従来品に比べスピーディな作業が可能になりました。
用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・石膏ボードなどのツーバイフォーパネルやドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番796-5206材質刃先:超硬チップ、台金:ハイス軸径(Φmm)8刃数2枚全長(mm)66タイプ8×8刃長(mm)20、上部:20刃径(Φmm)上部:8、下部:8刃径(mm)8
多機能アルミ製はしご SIS多機能アルミ製はしごSIS
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご!屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利!ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。
材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー)質量(kg)8.9耐荷重(kg)150寸法(m)最長2.3高さ(cm)足場使用時:69.5収納時寸法(cm)高さ65×幅34.5×奥行25.5ステップ数4×2
多機能アルミ製はしご SIS多機能アルミ製はしごSIS
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご! 屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利! ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。
材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー)質量(kg)10.5耐荷重(kg)150寸法(m)最長3.4高さ(cm)足場使用時:95収納時寸法(cm)高さ92×幅34.5×奥行25.5ステップ数4×3
汎用手動式ブラストキャビネット アスコン(厚地鉄工)汎用手動式ブラストキャビネットアスコン(厚地鉄工)
1,498,000税込1,647,800
1台
90日以内出荷
連続噴射が可能な吸引式であるためムラのない安定した仕上面を作り出すことができ、特に精度を要求されるブラスト加工に最適です。研削材の選定や交換が容易にできる他、高性能サイクロンによって常にクリーンな研削材を繰り返し使用できます。前面及び側面からワークの出し入れができる両扉方式、キャビネット内での全面ブラストを可能にした回転テーブル、省スペースタイプの集塵機など、随所に現場の意見を取り入れた設計となっています。ライト及びブロアーの別作動の電源スイッチを1箇所に集め、そのままの姿勢で操作しやすい位置にセットしました。サイクロン外部に耐摩耗性に優れたゴム板を取り付けました。交換も簡単です。圧力計はそのままの姿勢で見やすい位置に設置しました。研削材の噴射圧力を常に監視できます。覗き窓は中央部がスライド式のガラス、その周りがアクリルとなっているためガラス部分をスライドさせることによって簡単に覗き窓の交換ができます。前面と側面の大きな扉からワークの出し入れができる両扉方式なので、設置場所を選ばず出し入れも簡単です。回転テーブル付きであるため、金型など重量物の前面ブラストがとても楽になりました。ワークやキャビネット内部に付着している微粉塵は、エアガンで簡単にブローできます。フットペダルの踏み込みを半分にするとエアの流れる穴径が半開となり、エア噴射量が約半分になって圧力も下がります。このように踏み込み具合で圧力の調整ができます。ブラスト作業中でも両手が自由に使え、エア調整も可能です。ボロンカーバイトノズルは優れた耐摩耗性を持ち、しかも軽量であるため、長時間の作業が可能です。
用途スケールの除去梨地加工バリの除去小物、多品種の量産加工寸法(mm)集塵機:胴径Φ460~2050H消費電力(W)照明:200(200V)、集塵機:300(200V)使用範囲酸化アルミナ:250~37μ/ガラス:300~50μ/ナイロンビーズ:420~150μ/スチールグリット:150μ以下寸法(m)キャビネット本体~集塵機の集塵ホース:Φ100×3本体質量(kg)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)作業:900×800×600空気消費量(m3/min)0.57(5.0kg/cm2)キャビネット寸法(mm)幅900×奥行800×高さ2180
パイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色 ダイヤテックスパイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色ダイヤテックス
319税込351
1巻ほか
当日出荷
剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関さくら(ピンク)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途内装・リフォーム養生用保持力(mm)【SIJS 板】0.1粘着力(N/25mm)【SUS 板】7引張強度(N/50mm)230引張伸度(%)12RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
マグネットスイッチ送信機(4周波切替一体型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ送信機(4周波切替一体型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができますサッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能ですドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当)電波到達距離:約100m(見通し距離)電池寿命は、専用リチウム電池を使用して約8年です(常温時、20回/日の送信にて)
適合空中線:内蔵型質量(g)約90(電池を含む)電源(V)専用リチウム電池 CR17450E-R-CN×1本(DC3出力10mW以下構造日常生活防水構造 IP67相当機能(付帯)送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)表示灯(赤色)窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時 :点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
カーウィンドウマウント kingカーウィンドウマウントking
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
車の窓にカメラなどを固定して撮影や観察を楽しむことができるアクセサリーです。パン・ティルト機構を備えた雲台はスムーズな動きで操作することができます。
質量(g)518最大積載荷重(kg)2.25ねじ径(inch)1/4ネジサイズ(mm)W66×H116.8
CDラジカセ 東芝CDラジカセ東芝
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
コンパクトサイズながら最大4.4Wの高出力スピーカーを搭載し、スピーカー周りはメタルグリルを採用、よりパワフルなサウンドが楽しめるようになりました。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSIC が選べる「4つの音質モード」を搭載。気分や楽曲にあわせた最適な音が楽しめます。CDのイントロから聴きたい曲を選曲し、選曲した曲だけをプログラム再生可能。イントロで曲を確認しながらプログラムができるので便利です。FMワイドバンドに対応したラジオはよく聞く放送局を登録できるお好み選局ボタンを搭載。見やすく押しやすいカセットテープの「デカボタン」、テープ残量が確認できるカセット窓、奥行を取らず設置可能な横挿しの電源コードなど便利で使いやすい工夫がたくさん詰まった一台です。
付属品電源コード、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)質量(kg)電池含む2.2、電池含まず1.9電源(V)AC100 50/60Hz 単2形乾電池×6本(別売)消費電力(W)16スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:2.2W+2.2W入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5ミニジャック
ガラス破壊センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
シャープな検知性能! スリムな形状の超音波集音式のガラス破壊センサー窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、警報信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。ガラス破壊音を確実にキャッチガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。美観を損ねない黒色仕様寺社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。ダーク色の天井などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。環境チェック機能設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。設置が簡単で場所も選びません警戒エリアが垂直方向最長8m・水平方向最大7mで可変範囲も30°と広く、天井に簡単に設置できます。また、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。受動型ですので、同一空間に複数台設置が可能です。スリムな形状のため、窓とカーテンやブラインド間の狭い空間に設置することができます。アラームメモリー機能ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯 (赤色LED) が50分間 (3分間点滅、47分間点灯後オートリセット)メモリー表示を行いますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。 (メモリー表示設定ON時)便利機能と親切設計最適な感度にセットできる感度調整スイッチが付いています。動作確認用のガラスチェッカー : EG-2000 (オプション) を用意しています。広範囲な電源電圧 (DC9~28V) で動作可能です。スクリューレス端子採用により配線時間を短縮できます。予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。
質量(g)約120出力接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:センサーユニットはずれ時…連続出力(センサーユニット取り付けまで)、接点定格:DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式超音波集音方式配線接続端子台に配線接続電源電圧(V)DC9~28(極性なし)機能チェックモード機能、ノイズ軽減設定機能、自己診断機能、タンパー機能消費電流(mA)25以下角度調整範囲垂直方向:30°(5°ピッチ)、水平方向:±4°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内:天井面・壁面警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯【アラーム】赤色LED チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、メモリー動作時:3分点滅、47分点灯後オートリセット、異常警報動作時:点灯(連続)(モードセレクターで警報、メモリー表示のみON/OFF可)【環境】橙色LED 環境異常時:点灯(チェックモード時)、感度確認時:点灯(チェックモード時)警戒距離距離方向:8m、拡がり方向:7m〔1辺20cm、かつ面積400cm2以上の板ガラス破壊時〕
日本ライティング フロントガラス 撥水 ウィンドウコート 日本ライティング日本ライティング フロントガラス 撥水 ウィンドウコート日本ライティング
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷
日本ライティングのフロントガラス 撥水 ウィンドウコート、NGC16です。抜群の撥水性で雨天時、雨がフロントガラスを転がるように流れていきます。夜間の走行の際には光の反射を緩和させ視界を確保してくれます。フロントガラスやリヤガラスその他ガラスや窓ガラスに使用可能です。付属のスポンジで塗りこむだけの簡単施行です。1瓶で大型車一台分まで施行可能です。
セット内容コーティング剤×1/スポンジ(大)×1/スポンジ(小)×1/マイクロファイバークロス×2危険物の類別非危険物特性撥水
折りたたみ踏み台 HDL-6789 ヒロ・コーポレーション折りたたみ踏み台 HDL-6789ヒロ・コーポレーション
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
『折りたたみ踏み台』は、使わないときは折りたたんで収納できるコンパクトな踏み台です。使わないときは取っ手を引き上げるだけで簡単に折りたたんで収納できるため、場所を取りません。比較的軽量なので、持ち運びやすいです。天板と足裏に滑り止め加工が施されているので、安定して作業できるよう工夫されています。高い場所にあるものを取るとき、窓拭き、換気扇掃除などの火事作業のほか、DIYやガーデニングにおいても活用可能です。
用途高い場所にあるものを取るとき、窓拭き、換気扇掃除などに。工具の収納や、作業台に。物の手入れや、鉢植えの移動などに。耐荷重(kg)100
固形クレンザー スーパーオレンジ ストロング UYEKI固形クレンザー スーパーオレンジ ストロングUYEKI
2,398税込2,638
1セット(2個)
6日以内出荷
コゲ、水アカ、油汚れなどガンコな汚れ落としもラクラク。マイクロパウダーでこびりついた汚れもスッキリ。使用に適する場所【台所】IH調理器、ガラストップコンロ、レンジトップ、流し台、蛇口、調理台(ステンレス・ホーロー・タイル)、魚焼きグリル、調理器具、食器類【浴室・洗面】浴槽、タイル、洗面器、鏡、洗面台【トイレ】便器、トイレタンク、手洗い器【その他】冷蔵庫、ポット、ドアノブ、窓枠、自転車などの金属部分
用途多目的クレンザー。家中のお掃除に。固形クレンザー オレンジストロング オレンジクレンザー レンジ 台所 ガスコンロ IH 食器 調理器 ステンレス 金属 ガラス 鏡 日本製 クレンザー コゲ落とし 水アカ 油汚れ オレンジオイル 研磨剤 キッチン お風呂 トイレ成分研磨剤(45%)、界面活性剤(15%脂肪酸塩、脂肪酸アミドMEA)、オレンジオイル、ph調整剤、水質軟化剤セット内容固形クレンザー×2個内容量(g)95
スバル純正 クォーターウインドゥパイプ スバルアクセサリースバル純正 クォーターウインドゥパイプスバルアクセサリー
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
適合車種:サンバー バン 荷物などによる窓の破損防止や保護に役立ちます1台分左右セットパイプ径:Φ12.7mm耐荷重:1.5kg※ユーティリティフック(2個セット)と同時装着不可※ユーティリティフック(2個セット)はリヤピラー部以外にも装着可能です
材質スチール適合車種SAMBAR VAN
半円紙製ジャンブル什器 木目柄 TKJ-380 5台セット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)半円紙製ジャンブル什器 木目柄 TKJ-380 5台セットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
16,980税込18,678
1箱(5台)
翌々日出荷
商品の投げ込み陳列に最適な紙製ジャンブル什器です。簡単に組み立てができ、使わないときは畳んで収納可能です。ラック部分は窓付きなので、中身が見え商品アピール力抜群です。お好みのPOPでオリジナリティが出せます。2台使用で円柱形としても設置可能です。
トラスコ品番542-9910外寸法・高さ(mm)700外寸法・奥行(mm)190外寸法・間口(mm)380
枠養生材枠太郎 エムエフ枠養生材枠太郎エムエフ
899税込989
1枚
当日出荷
窓台などにテープで止めるだけの簡単施工です。カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。表面の青い部分が衝撃から、裏面の白いソフトシートが砂・石膏ボードの粉から部材を護ります。ダンボールだけでは頼りなく見た目も悪い玄関の上がり框の養生に利用できます。
用途窓台・腰高窓の額縁・屋内開口枠・上がり框・カウンター養生に。トラスコ品番790-1607材質表面:低反発ポリプロピレン、裏面:発泡ポリエチレン長さ(mm)855幅(mm)110厚さ(mm)5スカイブルー高さ(mm)30奥行(mm)30
ティッシュのように使える便利クロス アイメディアティッシュのように使える便利クロスアイメディア
599税込659
1個
4日以内出荷
レザー柄のボックスで汚れが気になった時にサッと取り出して使えます!たっぷり使える20枚入り。キッチンや洗面所などのお掃除、お掃除ワイパーにもお使いいただけます。洗剤なしで油汚れやホコリをスッキリ落とします!キッチンや洗面台、窓ガラスなどのさまざまな場所に使えます。汚れたらそのままゴミ箱にポイできて衛生的に使えます。マイクロファイバーの極細繊維が水分も汚れもしっかりキャッチ!極細の多角断面で、細かな繊維の隙間が多いマイクロファイバー。「毛細管現象」で、繊維の間にすばやく水分を吸収します。お掃除ワイパーにも取り付け可能です。乾拭き・水拭きどちらでも使用OK。
材質ポリエステル、ナイロン区分新品入数(枚)20寸法(m)23×23
バスボンド エスコバスボンドエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに材質シリコン樹脂系透明使用温度範囲(℃)10~35内容量(mL)100硬化時間(分)90(23℃)危険物の類別非危険物
防炎 はっ水 サクラ柄 カフェカーテン ca1020 フォレストリンク防炎 はっ水 サクラ柄 カフェカーテン ca1020フォレストリンク
4,298税込4,728
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。
用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。枚数1枚混率(%)ポリエステル100機能防炎、はっ水、ウオッシャブル
防炎 はっ水 チェック柄カフェカーテン ca1019 フォレストリンク防炎 はっ水 チェック柄カフェカーテン ca1019フォレストリンク
4,298税込4,728
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。
用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。枚数1枚混率(%)ポリエステル100機能防炎、はっ水、ウオッシャブル
防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 フォレストリンク防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021フォレストリンク
4,298税込4,728
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。
用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。枚数1枚混率(%)ポリエステル100機能防炎、はっ水、ウオッシャブル
カビトルデスPRO グリーンジェル ヘラ付き 2本セット UYEKIカビトルデスPRO グリーンジェル ヘラ付き 2本セットUYEKI
2,498税込2,748
1セット(150g×2個)
予約販売
超攻撃型ジェルでカビ壊滅!防カビ効果約60日持続飛び散らないジェルタイプ。しっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。倒立キャップ新採用。。グリーンジェルなので、塗ったところがわかりやすくて便利。ツンとしない低臭タイプ。防カビ効果約60日持続。
用途浴室、窓枠などのカビ取りに。 UYEKI ウエキ カビ取り剤 カビ取りジェル カビ取り カビとり 防カビ剤 防カビ 強力 ジェル状 ジェル 垂れない 浴室 風呂 壁 タイル 目地 浴室マット シャワーカーテン パッキン ゴムパッキン 窓枠 お風呂掃除 掃除用品 掃除グッズ 掃除 大掃除 洗面所 洗面台 低臭 日本製 2本仕様防カビ効果:約2ヶ月材質次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤ジェル:グリーン使用量【目安】1メートルあたり5g
抗菌マイクロファイバークロス 5枚入 ストリックスデザイン抗菌マイクロファイバークロス 5枚入ストリックスデザイン
399税込439
1パック(5枚)
当日出荷
ストリックスデザインの「マイクロファイバークロス」5枚入。洗剤いらずで、日常のお手入れ&お掃除にぴったりなマイクロファイバークロス。繊維が細く、繊維断面が鋭角なので、しつこい汚れ・細かい汚れを落とします。シンプルで使いやすい、ホワイト・ベージュ・グレーの3色。蛍光塗料染料は使用していません。
用途吸水性に優れているので、シンク廻りやバス、テーブル、洗面台、窓・サッシのお掃除に。3色展開なので、用途に合わせて使い分けできます。材質ナイロン、ポリエステル区分新品寸法(横×縦)(cm)約29×29
窓台特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 窓台