29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)窓枠固定型(I型) 見込み115mm
長さ(mm)2100 寸法(mm)(見込み)115 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1個(2本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)窓枠固定型(I型) 見込み90mm
長さ(mm)2100 寸法(mm)(見込み)90 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1個(2本)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)窓枠固定型(I型) 見込み130mm
長さ(mm)2100 寸法(mm)(見込み)130 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1個(2本)
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(2本)
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)窓枠固定型(I型) 見込み157mm
長さ(mm)2100 寸法(mm)(見込み)157 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1個(2本)
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
1箱
4,998 税込5,498
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)窓枠固定型(I型) 見込み220mm
長さ(mm)2100 寸法(mm)(見込み)220 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1個(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 露出化粧枠
露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用 材質スチール製 ホワイト 縦(mm)325 マンセル記号10Y9/0.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)窓枠固定型(I型) 見込み103mm
長さ(mm)2100 寸法(mm)(見込み)103 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1個(2本)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗 寸法B(mm)1100 適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。 浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。 防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
寸法(mm)(長辺)200×(短辺)20 長さ(m)1.8 付属品入隅カバー×8個、両面テープ(10mm幅×7m/巻)×2巻 材質PVC オフホワイト
1ケース(2本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)窓枠固定型(I型) 見込み142mm
長さ(mm)2100 寸法(mm)(見込み)142 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1個(2本)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★ ホワイト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エコな簡易内窓キット アクリサンデー 動画あり
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm)3 材質ガラス部分がポリカーボネート セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)上木口テープ 窓枠固定型用
寸法(mm)21×20×0.2 入数(枚)41シート×10シート
1巻
1,198 税込1,318
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)窓枠固定型(I型) 見込み75mm
長さ(mm)2100 寸法(mm)(見込み)75 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1個(2本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

単相2線30Aのスマートメーターを取り付けたときに、ご使用ください。
用途単相2線30Aスマートメーター用
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,198 税込2,418
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
1箱ほか
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm)3900
1セット(2本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NABプレート
NABを手動押釦操作専用で使用する場合に使用。単独運転用操作表示ユニットNABに貼付。
1個
379 税込417
4日以内出荷

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠 長さ(mm)20 幅(mm)21 厚さ(mm)0.5 タイプ裏面粘着テープ付き
1箱(40本)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。 消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 窓開閉可能・鍵かけ可能 小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気 質量(kg)1.2 マンセル値7.5YR8.9/0.7 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4 取付け可能窓枠高さ(mm)285~630 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
1台
6,598 税込7,258
欠品中

1台
1,298 税込1,428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)水洗トイレ用換気扇 窓取付形
小さな窓でも簡単に取付可能
用途水洗トイレ用換気扇 窓取付形 適合場所水洗トイレ 取付可能窓枠高さ(mm)285~630 電源(V)単相100 仕様引きひも式
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

住宅用火災警報器と連動して、フラッシュ光と音で火災をお知らせします。
トラスコ品番835-8493 セット内容取付けネジ2本 材質本体:PC-ABS樹脂、カバー:ABS樹脂、発光枠:ポリカーボネート樹脂、発光窓:アクリル樹脂、取付金具:亜鉛メッキ鋼材 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ9 1227
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
35,980 税込39,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。
用途開口枠 付属品縦用×2、横用×1 寸法(mm)(見込み)縦用:180、横用:172 ホルムアルデヒド等級規制対象外部材製品
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)