43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目かくし用シート アサヒペン 動画あり
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。 平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。 シート長さ(mm)900 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン 粘着剤アクリル系樹脂 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.119 半透明
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明和グラビア窓飾りシートGLC
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。 ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。 フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です 厚さ(mm)0.25 仕様UVカット率99% 材質塩化ビニル樹脂 クリア 耐熱温度(℃)60 紫外線透過率(%)1以下
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。 材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム 耐熱温度(℃)80 横(cm)90
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。 幅(m)1.01 長さ(m)2 厚さ(mm)0.012 質量(kg)1.5 付属品ヘラ 材質塩化ビニール樹脂フィルム 質量(g)2 透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
1枚ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)30
1巻(30m)
159,800 税込175,780
4日以内出荷

SH2FGCE 【オーダー】ファサラ 目隠しフィルム シエロ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えにくい目隠しフィルム。細かいドット状の透明部分が配置され、透過光が得られます。また、3M エアリナ(SH2FGAR)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)81 可視光線透過率(%)50 紫外線透過率(%)0.1 遮蔽係数0.71 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.62 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,990 税込7,689
翌々日出荷

貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。 材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 質量(kg)0.05 寸法(縦×横)(mm)300×900
1セット(3枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目隠し硬化で気になる視線もカット!! スモーク 窓貼りシート 強い日差しを69%カット!!
材質塩化ビニル樹脂100%、保護フィルム(ポリエステル樹脂100%) ブラック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光・遮熱フィルム モノタロウ 動画あり
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m)0.96 長さ(m)2 厚さ(mm)0.065 材質ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%)13.7 粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%)3.7 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB) 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50.1 日射反射率(%)6.6 日射吸収率(%)43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。 窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。 サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質(目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
1セット(10本)
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光と風を取り入れながら、外部からの視線をカットします。金属木製格子のいずれにも取り付けできます。両面テープと固定ベルトの併用ですから、従来品と比べしっかりと固定できるようになりました。従来のパネル2枚分が一体成形されていますので、位置決めがしやすく取り付けの手間は一層短縮されました。特殊強化塩化ビニール製ですので、衝撃に強く耐久性も優れています。
用途暮らしのプライバシーを守ります 材質(パネル)硬質塩化ビニール、(固定ベルト)66ナイロン
1パック(5本)
2,498 税込2,748
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

窓ガラスをオシャレに目隠しできるシートです。夏の熱い日差しをカット、冷房効率をアップさせます。 窓ガラスの大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。 シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。貼り直しも簡単。 布状なので伸縮性があり、貼りやすくなっています。 使用期間の目安=約6ヶ月(1シーズン)。 【使用可能なガラス面】=網なしの透明板ガラス・すりガラス・網なしの凹凸ガラス・ペアガラス。
材質本体/ポリエステル、アクリル系粘着剤 離型フィルム/ポリオレフィン 質量(g)150 寸法(縦×横)(cm)90×90
1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GF1816 【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム コルミオ サンゲツ カスタマイズ可
幾何学パターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)67 可視光線透過率(%)30 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.57 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,290 税込4,719
翌々日出荷

網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネミラータイプ。
用途夏の冷房・冬の暖房の効率アップに 仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用 材質(保護フィルム))ポリエステル樹脂100% 材質(表面)ポリエステル100% 紫外線カット0.99
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日射量を70%カット(JIS A 5759 B1:遮蔽係数0.30)させ室温の上昇を防ぎます。外からの視野を遮り、室内を見えにくくする目隠し効果があります(ハーフミラー状)。UVカットで商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム シルバー18ARを3サイズに標準化
1枚
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼るだけ簡単。オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。日よけと目隠し効果(透明タイプについても若干スモークがかかっております)。遮熱効果で冷房効率UP。貼るだけで簡単に省エネ&節電。水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくい。お好きな大きさにカットして使えます。【スモークタイプ】太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプよりも室内は少し暗くなります。紫外線防止、目隠し効果良好。【透明タイプ】太陽光を適度にカットし、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプはギラギラしにくく、目隠し効果もあります。
用途窓用、オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。遮光 遮熱 フィルム 簡単取付 窓用 はがせる 目隠し 日差し除け 日差し 目隠し 室内 貼りやすい 断熱 遮熱 遮光 冷房効率 カット可能 紫外線 手軽 リビング 子供部屋 寝室 省エネ 節電 太陽光 UVカット 室内 家 事務所 店 店舗 材質PETフィルム、印刷入りPETフィルム、アクリル系粘着剤
1シートほか
899 税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3M(スリーエム)窓用フィルム
シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。 材質ポリエステルフィルム
1巻
269,800 税込296,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日射による冷房負荷を低減し、空調効率を向上させます。建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。フィルムの色調はシルバータイプで、美観の向上と日中の目隠しに効果的です。皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。
用途建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.077 半透明シルバー 長さ(m)30 可視光線透過率(%)20 紫外線透過率(%)0.0 遮蔽係数0.29
1巻
169,800 税込186,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強い日差しを75%カット。吸着式取付で簡単に貼れて簡単にはがせます。繰り返し使用可能。ミラータイプで窓やガラスの目隠し効果もあります。UV99%カット、ペアガラス・網入りガラス対応。
材質ポリエステル
1巻
2,050 税込2,255
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【水で貼り付けできる窓用断熱シート】水で窓ガラスに簡単に貼り付けできる断熱シート。お部屋の雰囲気を損なわない無地タイプ。
用途【空気の層を作ることで断熱効果を発揮】プチプチをフィルムで挟んだ三層構造。窓とシートの間に空気層を作り断熱効果を発揮。【温度差を緩和し結露防止・暖房効率UP】窓ガラスの表面温度の低下を抑え結露の発生を抑制。暖房効率もアップ。夏・冬使える。【ハサミでカット可能・目隠しとしても】ハサミで自由にカット可能。光を適度に取り込みながら目隠し・プライバシー対策にも。 材質ポリエチレン クリア 質量(g)190 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)300×1800×2.5
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシート。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。 網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。 シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。 剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。 【使用期間目安】約6ヶ月(1シーズン)
材質ポリエステル アクリル系粘着剤 質量(g)140 使用期間6ヶ月 寸法(幅W×高さH)(cm)90×90
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシートです。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。 網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。 シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。 使用期間の目安=約6ヶ月(1シーズン)。 ガラスの表面に撥水加工などの特殊な加工を施したガラスの場合、粘着力が弱くなる場合があります。 長期間使用すると商品の色合いが変化する場合があります。使用期間の目安を参考にご使用ください。
材質本体/ポリエステル、アクリル系粘着剤 離型フィルム/ポリオレフィン 質量(g)140 寸法(縦×横)(cm)90×90
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシートです。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。使用期間の目安=約6ヶ月(1シーズン)。ガラスの表面に撥水加工などの特殊な加工を施したガラスの場合、粘着力が弱くなる場合があります。長期間使用すると商品の色合いが変化する場合があります。使用期間の目安を参考にご使用ください。
材質本体/ポリエステル、アクリル系粘着剤 離型フィルム/ポリオレフィン ディアブラウン 質量(g)140 サイズ(cm)縦90×横90
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシート。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。【使用期間目安】約6ヶ月(3シーズン)
材質ポリエステル アクリル系粘着剤 グレー 質量(g)140 サイズ(mm)幅90×高さ90 厚さ/0.5
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

水を使ってピタッと貼れ、窓ガラスの目隠しや装飾に便利な窓フィルムです。ノリ残りせずはがせ紫外線も約95%以上カット。万が一の災害に際にガラスが割れた時もガラスの飛び散りを防止する効果もあります。
材質塩化ビニル 粘着剤アクリル系樹脂
1ケース(20本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。 仕様断熱効果:約35% 厚さ(mm)0.5 質量(g)150 遮光率(%)黒/約75%、白/約72% 紫外線遮断率(%)約68% 幅(m)0.9
1袋(3枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。 材質ポリエチレン 質量(kg)0.2 寸法(縦×横)(mm)900×2000
1本
1,249 税込1,374
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。 材質ポリエチレン 質量(kg)0.2 寸法(縦×横)(mm)450×1800
1セット(2枚)
1,249 税込1,374
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペア・網入りガラスにもご使用いただける飛散防止効果のある窓飾りフィルムです。UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます
用途模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し 材質塩化ビニル樹脂 特性UVカット99%・吸盤効果・飛散防止効果 材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
1本ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウッドブラインド調のおしゃれな窓フィルム 粘着剤不使用 貼ってはがせてまた貼れる 遮熱効果で夏の暑い日差しをカット! エアコンの冷房効率にUP!省エネ対策に!
用途目隠し効果、はがしても窓キレイ 材質塩化ビニル樹脂/【保護フィルム】ポリエステル
1本
2,314 税込2,545
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 動画あり
日ざしと光熱費を同時にカット!断熱効果で冷房効率UP!貼るだけでOK の日よけシート高遮光タイプ。目線のみ隠したいときにも最適。電気料金にして約1.500円の削減(自社試験)。貼り直しも簡単で何度でも使える。凹凸ガラスにも貼れます。断熱効果で冷房効率UP。
用途日差し、暑さ、紫外線、UV対策に。陽射し/日よけ/日除け/目隠し/目隠しシート/シール/ウィンドウフィルム/遮熱フィルム/断熱フィルム/窓用フィルム/遮熱カーテン/遮熱シート/断熱シート/遮光ネット/窓に貼る/貼るだけ/窓/窓ガラス/隣家/ベランダ/テラス/マンション/カーテン/車内/浴室/凹凸/遮光/UVカット/暑さ対策/おしゃれ/曇りガラス/すりガラス/ガラス/プライバシー対策 寸法(cm)45×180
1袋(2枚)
2,190 税込2,409
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOW-E複層ガラスに貼れる目かくしシート、網入りガラス・複層ガラス対応。表面がザラザラしている、すりガラス調で視線カット(目隠し)。吸盤のように"くりかえし"貼って、はがせるから、賃貸物件のみでなく、初めて「窓にフィルムを貼る」方にもおすすめのシートです。水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なので、はがしたいときに「サラッ」とはがせ、急に引っ越しが決まった時など、窓の原状回復に素早く対応できます。かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム。窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、カーテンなしの生活がしたい方など 材質塩化ビニル(エンボス樹脂) 半透明 タイプ水で貼るタイプ 耐熱温度(℃)60
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱・節電効果&ガラスの飛び散りを防ぐ窓フィルム。窓から入る日射を反射・吸収して遮る効果があり、暑い季節に最適な「遮熱」効果で夏のエアコン稼働率を抑えます。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果が、台風時の飛来物に備えられる。乳白色タイプなので、程よく目隠しつつ、柔らかな光で明るさも保てる。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など 材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)0.05 ホワイトマット タイプ水で貼るタイプ 幅(cm)90 耐熱温度(℃)80
1枚
789 税込868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤不使用 貼ってはがせてまた貼れる 窓フィルム 太陽の熱線をカット!遮光 目隠し硬化 メッシュシート 遮熱効果約-7℃!省エネ対策に!熱中症対策!
用途遮熱効果約-7℃ 材質【塩化ビニル樹脂・保護フィルム】ポリエステル SL
1本
3,498 税込3,848
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼ってはがせる遮熱シート。すりガラス調で視線カット(目隠し)。吸盤のように"くりかえし"貼ってはがせるから「冷房効果UP」のため夏の間だけ窓に貼って、秋にはがして、翌年の夏にまた貼るということも。水で吸着させて貼るタイプ。糊を使用していないのできれいにはがせ、他の窓ガラスに貼り直すこともできる窓シートです。かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム、透明板ガラス専用の窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、冷房効果がアップなど 材質塩化ビニル樹脂(エンボス樹脂) 半透明(すりガラス調) タイプ吸着タイプ 幅(cm)90 耐熱温度(℃)60
1枚
889 税込978
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)