薄型設計
窓閉め可能
用途窓用換気扇
20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200
定格電圧(V)AC100
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用
仕様シャッター形式:なし
付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本
タイプ引きひもタイプ 排気形
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)15/17
定格電圧(V)100
ハネ径(cm)20
本体質量(kg)1.9
適合場所窓用
電源コード(m)2
騒音値(dB)40/42
取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)
風量(m3/h)500/510
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します
窓の開閉可能
窓の左右どちらにも取付可能
風向調整可(給気側)
電源(V)AC100
ハネ径(cm)20
モーター2モーター
電源コード(m)2
フィルター防虫フィルター付
ファン2ファン(プロペラファン×2)
取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
関連キーワード