こんなお得な商品も!

ガラスクリーナー 自動車内窓専用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。
揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群!
拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。
スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット!
中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズル
トラスコ品番401-0434
タイプ原液使用
内容量(L)4
サイズ(mm)W195×D110×H261
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
拭き残しゼロの透明感。車の内窓専用エクスクリア360ワイパー!近くも遠くもコレ1本!ラクな姿勢でどんどん拭ける。
フラットに倒れてフロントガラス奥まで入る「奥までヘッド」、上下左右に動いてガラス面にしっかりフィットする「シーソージョイント」持ち替えられて拭きやすい、「ダブルグリップ」などが特徴。
市販のクロスも使えて便利。カーメイトの内窓クリーナーと相性抜群!マイクロファイバークロス付き。
用途自動車内窓の清掃用具
セット内容マイクロファイバークロス、ワイパーヘッド、ワイパーグリップ
材質グリップ:ABS、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ゴムバンド:NBR、ポリエステルマイクロファイバー:ポリエステル85%・ナイロン15%
質量(g)155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×36×36
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。内側に地紋印刷を施し、中身が見にくい仕様。長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。古紙パルプ配合率40%以上。窓部分はグラシン紙の為、分別不要です。
用途請求書、納品書等の発送用封筒として。
サイズ長形3号
寸法(幅W×高さH)(mm)235×120
窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45
貼り合せ位置センター貼り
テープあり
RoHS指令(10物質対応)対応
窓枠あり
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
材質(リング)AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)EPDM
設置場所屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
内窓のガラスに最適!・ハイパーマイクロファイバー+特殊ハニカム織り加工採用!吸水&汚れ取り効果が大幅UP!ハニカム織り加工によりスムーズな拭き取りを実現!くもりの原因となる内窓の汚れをスッキリ落とす!保管に便利なチャックケース
用途内側のガラスのくもり・汚れ拭き取り用
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)300×350
質量(g)33
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名糸類
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
技術系災害救援NPO法人推奨!。窓ガラスや簡易養生に最適な防災用窓ガラステープ。しなやかなクロスタイプの基材を採用。引っ張っても切れない反面、良く貼りつきキレイに剥がせるため、台風や雨風の強い日の窓ガラス飛散防止にも活躍します。手切れ性抜群で作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプはがせる
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製
塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)
仕様カードホルダーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
取付用扉適正板厚(mm)1.5~2.3
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
ダテックコントロールVDAシリーズ用の開口部に取り付ける透明のアクリル板と粘着シートのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
■電力量計、タイマーなどの検針窓にご利用ください。1セット2個入
材質枠:樹脂製
色枠:ブラック(N-1)(PC/ガラス)
寸法横(mm)0130
RoHS指令(10物質対応)対応
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)35.5×156×2400
付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ
長さ(mm)2400
マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。
簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。
コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
色シルバー
質量(g)受信機:15、送信機:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×58×20
連続使用時間(分)約30
使用電池アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命連続使用時:約30分間、待機時:約180日間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
材質PC+アルミ
本体寸法(mm)直径75×15
使用場所窓
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
超微細なミクロ繊維と繊維形状が多角形状のため、繊維が汚れをしっかりキャッチし、汚れをかきだします。一般的なクロスに比べきれいに仕上げることができます。
質量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)4×300×300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm)3900
監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種
取付穴(mm)Φ151
保護等級IP55
取付穴径(Φmm)151
設置場所屋内・屋外兼用
材質(パッキン)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)0.8~4
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤などの検針窓などにご利用ください。
特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠)CRゴム(黒)
付属品取付ひも、取付説明書
規格IP44
適合板厚(mm)1.5/1.6
板厚(mm)4
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)強化処理ガラス
窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途室内の防音対策に。
仕様両面テープ付き
トラスコ品番663-8871
材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)1.22
色半透明(白)
長さ(m)2
幅(m)0.93
RoHS指令(10物質対応)対応
遮音値(dB)1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5
透光率(%)52.5
1巻
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES
仕様取付ねじ付
寸法A(mm)138
適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3
寸法C(mm)126
寸法M(mm)100
設置場所屋内、屋外兼用
仕様製造業者k.i.m. = RS PRO適合ストラットプロファイル = 30 mm適切な溝サイズ = 6mm製品システム = 30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様製造業者k.i.m. = RS PRO適合ストラットプロファイル = 20 mm適切な溝サイズ = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
パネルを簡単にアルミプロファイルに取り付け、スロット5用
仕様製造業者k.i.m. = RS PROコンポーネントタイプ = Uniblock適合ストラットプロファイル = 20 mm適切な溝サイズ = 5mm製品ファミリー = RS Structural System
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
色ナイガイクリーム色
外形寸法(mm)208×108
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
リボンがデザインのポイントとなり、結べば扉を閉じたまま立てて飾ることができます。
収納サイズL判
収納枚数(枚)200
質量(g)400
背幅(mm)54
寸法(縦×横)(mm)200×183、表紙窓:60×80(L判写真収納可能)
材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙中性紙L判2段ポケットポイントシール白台紙50枚
仕様製造業者k.i.m. = RS PRO適合ストラットプロファイル = 20 mm適切な溝サイズ = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
パネル又はアルミプロファイルをヒンジ接続
仕様製造業者k.i.m. = RS PROコンポーネントタイプ = プラスチックヒンジ適合ストラットプロファイル = 20 mm適切な溝サイズ = 5mm製品ファミリー = RS Structural System材料 = PA製品システム = 20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
ショートアタッチメント(3~36mm)とロングアタッチメント(37~70mm)のついたヘアカッター。女性でも楽にカットのできる持ちやすいスリムボディです。ダイヤル式刈高調整で、アタッチメントの付け替え無しで操作でき手間なく快適です。本体は丸洗いOK、いつでも気持ちの良い使い心地です。
付属品ショートアタッチメント、ロングアタッチメント、スキ刈アタッチメント、オイル、掃除ブラシ、電源アダプター、ヘアーアレンジメントシート
質量(g)約147
電源(V)充電・交流式(AC100-240・50/60Hz)
消費電力(W)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.6×38.8×178.7
刃の種別鋭角刃でクリーンカット
充電時間(時間)約8
使用可能時間(分間)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,390
税込¥3,729
4日以内出荷
耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
材質ステンレス
扉開閉方式片開
アース端子銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル又はアルミプロファイルをヒンジ接続
仕様製造業者k.i.m. = RS PROコンポーネントタイプ = プラスチックヒンジ適合ストラットプロファイル = 20 mm適切な溝サイズ = 6mm製品ファミリー = RS Structural System材料 = PA製品システム = 20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
パネル又はアルミプロファイルをヒンジ接続
仕様製造業者k.i.m. = RS PROコンポーネントタイプ = プラスチックヒンジ適合ストラットプロファイル = 20 mm製品ファミリー = RS Structural System材料 = PA製品システム = 30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ