79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフラン安全用品疲労軽減マット
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。4辺テーパー構造でつまづき軽減。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に 厚さ(mm)9 材質発泡PVC
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフラン安全用品高耐久疲労軽減マット
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に 厚さ(mm)12 材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足腰マット(穴なしタイプ) カーボーイ 動画あり
人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。 ブラック 材質ニトリルゴム、ポリウレタン 厚さ(mm)17 タイプ穴なし
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。静電気対策性能を有し自己発塵が少ないクリーンルーム用です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×600×10 電気抵抗値1.0×108)~1.0×109 材質(表面/裏面)TPU(サーモプラスチックポリウレタン)/PU(ポリウレタン) アズワン品番1-3929-01
1枚
27,100 税込29,810
当日出荷

セーフラン安全用品高耐久疲労軽減マット
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。
用途立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。 厚さ(mm)12 黒×黄 材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC 寸法(縦×横)(cm)90×150 アズワン品番65-1338-68
1枚
27,980 税込30,778
4日以内出荷

厚さ約17mmのクッション性が体重負担を軽減。 床からの冷気を遮断。足の冷えを防ぎ、温かく作業ができる。 水・油に強い。 摩擦力が大きく、滑りにくい。 床面保護や工具置きに最適。 立ち仕事・ヒザ付き仕事。 抗菌・耐燃性
タイプ穴あき 材質ニトリルゴム、ポリウレタン 厚さ(mm)17 ブラック
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

疲れにくい動きを促進し、快適な環境作りに役立つ人間工学(エルゴノミクス)に基づいた疲労軽減マット。足、膝、腰、背中への負担を軽減する丈夫な高品質ポリウレタン製クッション。サイズ 508mmx762 mm。使用していないときはデスク下に収納。低帯電性、美しいブラックのPVCレザー仕上げ。滑り止めつき底面。面取りを施したエッジでつまづきを防止。クリーニングが簡単な防水加工の表面
用途立ち仕事での疲労を軽減する快適フロアマット。スタンドデスク、座位・立位両用デスクに適したアクセサリ。人間工学(エルゴノミクス)対応デスクでの立ち仕事を快適にするマット 厚さ(mm)18 ブラック 寸法(幅W×長さL)(mm)512×770 質量(kg)1.3 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 材質高品質ポリウレタン
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

疲労軽減エルゴマット:パッド入り大型マット(61cm x 91cm x 1.9cm)で作業時の快適さをアップ。サポート力と柔軟性に優れた厚手のクッションで足腰の疲れを緩和。頑丈&快適:スタンディングデスクでの仕事を快適にするフロアマット。丈夫な厚手のポリウレタンフォーム(カーペットの下敷きに使用される素材)を使用。考え抜かれたデザイン:ビニールやタイルの床でもずれない滑り止めゴム引き底面。角部分に丸みをつけ、面取りエッジでつまづきを防止。簡単クリーニング:埃やしみなどの汚れを簡単に拭き取れる立ち作業用マット(クリーニング布非同梱)。各種デスク用品と併用:StarTech.com製の昇降デスク/モニタアーム(ARMSTS/LG、WALLSTS1/2、WALLSTSI1/2、ARMSTSCP1/2)と合わせて使える立ち作業用マット。販売レジ、医療機関、教育機関、家庭/オフィスに最適
用途スタンディングデスク/座位・立位両用のワークステーションで快適に作業。スタンドデスク、テーブル、カウンターなどオフィスや家庭での使用 ブラック 幅(cm)60.9 長さ(cm)92.1 高さ(cm)1.9
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。 導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
厚さ(mm)15 表面抵抗値(Ω)拡散層/1×10^7~10^9 材質表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム
1個
8,514 税込9,365
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 加工両面エンボス 材質PVC 厚さ(mm)15 ブラック 耐熱温度(℃)60
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心地よい弾力で足元からの疲れや冷えを軽減。
用途レジ用・工場立ち作業等に 厚さ(mm)約10 ブラック 材質NBR 寸法(mm)450×600 防炎性能試験番号E2220008 質量(kg)約0.4 アズワン品番65-2348-45
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。DOP、DMF、オゾン層破壊物、シリコン、重金属を使用していません。端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。
用途工場などでの立ち作業に。 トラスコ品番511-7009 材質微孔質ビニル 長さ(mm)1800 幅(mm)600 厚さ(mm)12.7 ブラック&イエロー
1枚
12,980 税込14,278
欠品中

・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 ・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 ・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 ・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 ・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 ・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット ・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット ・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット ・工場や立ち仕事の疲労軽減マット ・寒暖による地面からの断熱マット など 幅(cm)50 厚さ(mm)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。マット全面、均一で安定した導電性能です。導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。
用途セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。多人数のコンベアラインにも最適です。 グレー 仕様屋内用(床用)、水洗い可能、RoHS トラスコ品番829-0729 材質ニトリルゴム(NBR) 長さ(mm)600 幅(mm)447 質量(kg)2 抵抗値R≦1.0×10[[の9乗]]Ω 使用温度-20~60℃ 2018年トラスコ掲載ページ3 0577
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

マット PVC製 足元タイプ モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 厚さ(mm)10 材質PVC 加工両面エンボス 耐熱温度(℃)60
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。 DOP、DMF、オゾン層破壊物、シリコン、重金属を使用していません。
用途工場などでの立ち作業に ブラック 材質PVC、微孔質ビニル 質量(kg)20.8 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×3000×19
1枚
109,800 税込120,780
翌々日出荷

AR-1515-2 疲労軽減ラインマット グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス疲労軽減ラインマット
長時間の立ち作業による疲労を軽減します。段差の無い形状と視認性、さらに4辺に付いているスロープでつまづきを防止できます。全面の縞目模様で滑り止め効果を発揮します。耐油性、耐アルカリ性、耐酸性を備えています。さらに帯電防止性も備えており、表面抵抗値は15^8~20^8Ωとなっています。
用途長時間の立ち仕事による疲労軽減に。 仕様周辺加工:スロープ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×1000×20 表面抵抗値(Ω)15^8~20^8 性質耐油性、耐アルカリ性、耐酸性、帯電防止性
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

クッション性のあるマットで、作業場での立ち仕事などによる足の疲れや冷えを軽減します。
用途立ち仕事に疲労軽減に。 材質ゴム 厚さ(mm)10
1枚
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立ち仕事が楽になる!。厚さ17cmの優れたクッション性が体重負担を分散し足腰の疲労を軽減します。水・油に強い!耐水・耐油仕様。吸水率1%以下。冷気を遮断!足元の冷えを防ぎ、作業を快適に。つまづきにくい!マットの外周部は側面45°の傾斜加工。切削・切粉に強い!やわらか素材で強く、切削により切粉などが刺さりにくい。
用途立ち仕事の疲労軽減、製品落下の衝撃保護、床冷え対策 材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PU) 幅(mm)450 厚さ(mm)17 質量(kg)0.6 ブラック 傾斜角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※カタログ(0.75MB)
1枚
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品産業向けの疲労軽減マットで、オイル・グリースに耐性があります。 二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。 表面は滑り止め仕様になっています。 端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。
用途食品加工工場、キッチン・調理ラインなどでの立ち作業に トラスコ品番217-8421 材質ニトリルゴム100% 長さ(mm)910 幅(mm)610 厚さ(mm)12.7 質量(kg)5.6 ブルー 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)610×910×12.7
1枚
21,980 税込24,178
翌日出荷

クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減します。底冷え対策にも最適です。 奥行きが600mmと広いので、物流やラインでの作業に適しています。 靴を履いたままで使えます。 耐水、耐摩耗に優れた素材です。 柔らかいPVC発泡シート製です。表面構造により滑り止め効果もあります。 耐油性にも優れています。 物流現場や工場・倉庫など、立ち作業が多い方に最適です。 疲労の感じ方には個人差があります。本商品は医療器具ではありません。
材質PVC発泡シート ブラック
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減します。底冷え対策にも最適です。 靴を履いたまま使えます。 耐水、耐摩耗、耐油性に優れた素材です。 硬質で弾力性のあるニトリルゴム+PVC製です。引き裂き強度があり、表面の模様で滑り止め効果もあります。 四辺の端が斜めにカットされているため、台車がスムーズに通れ、つまずき防止にも役立ちます。 奥行きが750mmとたっぷりあり、物流現場や工場・倉庫など、動き回る立ち作業が多い方に最適です。 疲労の感じ方には個人差があります。本商品は医療器具ではありません。
材質PVC(表面)+ニトリルゴム ブラック
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

立ち作業の足元に敷く疲労軽減マットです。 クッション性に優れた厚みのあるマットです。 グリップ力にも優れ、棚上の滑り止めとしてもご利用いただけます。
用途足元の滑り止め。棚上の滑り止め。 種別ノンスリップマット 幅(mm)610 長さ(mm)1730 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1730×610×6
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防炎適合品。 保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。 立ち作業の疲労を軽減します。 高い除電効果でトラブルを防ぎます。
用途静電気を嫌うオフィスや工場内に 厚さ(mm)2 材質合成ゴム 質量(kg)約30 長さ(m)10 幅(m)1 アズワン品番64-2301-65
1巻
112,900 税込124,190
8日以内出荷

立ち仕事の足もとを安心に。 足腰の疲労軽減。 足もとの冷え軽減。 防滑防水で安心。 軽量で加工容易。
用途高所作業車のバケット、屋外階段 厚さ(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンディングデスクや立ち作業時の疲労軽減マットです。表面は生地で覆われておりオフィスや商業スペースで違和感のないデザインです。ハンドル付きで持ち運びやデスク横に吊り下げて収納ができるなど便利です。端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。
用途オフィスや受付・サービスカウンター・レジなど商業スペースに。 トラスコ品番217-8419 材質表面:ポリ塩化ビニル(PVC)、基台:マイクロセルラービニール、裏面:クラムラバー 長さ(mm)520 幅(mm)700 厚さ(mm)18 グレー
1枚
10,980 税込12,078
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-101 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約750 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

CRゴムをベースとし導電性を付与した素材の疲労軽減マットです。難燃性があります。独立発泡で吸水率が極めて低いので、水洗いも簡単です。復元性に優れ、適度なクッション性が体重負担を分散して、足腰の疲労を軽減します。導電性マットや静電気防止用包装クッション材にも使用される素材です。
用途立ち仕事の疲労軽減に。作業環境の改善として。弱電関連の工場など、静電気を嫌う環境に。 トラスコ品番275-0006 材質クロロプレン(CR)系発泡ゴム、片面エンボス加工 長さ(mm)980 幅(mm)490 厚さ(mm)15
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。 穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-106 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約680 タイプ穴あり 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
8日以内出荷

足裏の負担を軽減する疲労軽減マットです。特殊素材のEXGEL(エクスジェル)を使用しています。床に置いていただくことで日々蓄積する足裏の疲れ、ダルさを軽減します。エクスジェルを使用し、高いクッション性と薄さを実現。他製品よりも薄いため、つまづきの心配も少ないです。底冷え対策にも有効です。
用途立ち作業の足裏の負担軽減に!
1枚
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-103 厚さ(mm)約17 寸法(mm)900×1500 質量(g)約3290 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

水抜きと優れた滑り止め効果で安全性を高めます。 水気がある作業現場や立ち作業現場におすすめ。 塩ビ不使用。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RY-210 幅(mm)【傾斜縁】44 厚さ(mm)約19 寸法(mm)710×1010 質量(kg)8.6 角度(°)【傾斜縁】17
1個
30,500 税込33,550
3日以内出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-102 厚さ(mm)約17 寸法(mm)750×900 質量(g)約1540 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止 厚さ(mm)17 材質NBR 寸法(mm)450×750 仕様導電性
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止 厚さ(mm)17 材質NBR 寸法(mm)750×900 仕様導電性
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

考え抜かれた形状のエルゴノミクス疲労軽減マットで立ち仕事中の動きを促進。マッサージバー、中央突起、外周隆起で足裏を刺激できるプレミアム立体設計。立ち姿勢での仕事を快適にする厚手のポリエチレン製クッション。大型疲労軽減マット(66cm x 74cm)。片足で動かせるマット
用途スタンディングデスクまたは昇降デスクで快適に作業。オフィスや家庭のデスクやカウンターでの立ち仕事に最適 材質ポリエチレン
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

HAKKO(白光)立ち作業用制電マット FE-302
エコ商品
ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット 立ち作業の疲労軽減にも効果的 欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応 アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 材質ニトリルゴム(NBR) 電気抵抗(Ω)1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V) 引張強度(MPa)8.8以上(JIS K 6251) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します。 カット面を斜めにしているため、つまずきにくく安全性に優れています。 保温性により床面から伝わる冷えを和らげます。 汚れたら丸洗いができます。 厚さ約16mmのクッションが体重の荷重を分散、吸収することで疲労を減少させます。
用途工場・物流倉庫での立ち作業、売店や飲食店のレジ、理美容院、厨房、ご自宅のキッチンなどでの立ち仕事に トラスコ品番792-4313 材質EVA特殊配合 質量(kg)1.5 ブルー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1050×650×16
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します。 カット面を斜めにしているため、つまずきにくく安全性に優れています。 保温性により床面から伝わる冷えを和らげます。 汚れたら丸洗いができます。 厚さ約16mmのクッションが体重の荷重を分散、吸収することで疲労を減少させます。
用途工場・物流倉庫での立ち作業、売店や飲食店のレジ、理美容院、厨房、ご自宅のキッチンなどでの立ち仕事に トラスコ品番792-4321 材質EVA特殊配合 質量(kg)0.7 ブルー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)525×650×16
1枚
6,798 税込7,478
翌日出荷

RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレン系ブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減する薄型リブ設計で、優れたグリップを発揮します。リブ付き設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適に下されるようになります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 10 m 幅: 1 m 重量: 34 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した液体は、強力なグリップを維持しながら、床や流出した場合の滑る危険を防止するための優れた保護機能を備えています。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 10m厚さ = 3mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = リブ製品形式 = ロール色 = グレー
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷