三層構造の超厚クッションが、立ち仕事の疲労を軽減します。
機械油や食用油を使用する現場でも使用可能です。
用途工場などの立ち作業の足元に。
材質塩ビ発泡(発泡PVC)
色ブラック/イエロー
厚さ(mm)22
クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、引き裂き強度に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。 。昇降デスク使用時の立ち仕事に。耐摩耗性の高いニトリルゴム。裏面に名前などを書けるスペース(W90×D55mm)を設けました。
材質複合ニトリルゴム
色ブラック
質量(g)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×24
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
長時間の立ち作業による疲労を軽減します。段差の無い形状と視認性、さらに4辺に付いているスロープでつまづきを防止できます。全面の縞目模様で滑り止め効果を発揮します。耐油性、耐アルカリ性、耐酸性を備えています。さらに帯電防止性も備えており、表面抵抗値は15^8~20^8Ωとなっています。
用途長時間の立ち仕事による疲労軽減に。
仕様周辺加工:スロープ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×1000×20
表面抵抗値(Ω)15^8~20^8
性質耐油性、耐アルカリ性、耐酸性、帯電防止性
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
20mmのクッションと折りたたみ機能で立ち仕事を楽にします。
工場や作業現場、もしくはスタンディングデスクの使用時など、立ちっぱなしの際にご活用いただく事で、足や腰への疲労を軽減するマットです。
業界最高峰の厚みである20mmのPU素材を用いることで、他にはないクッション性を生み出します。
また工場でのゴミを掃除しやすくすることを考えているため、表面加工は凹凸を少なく行い、簡単にゴミを払い落とすことが可能です。マット単体の掃除だけでなく、折りたたみ機能を用いることで簡単に収納することができ、敷いていた箇所の周囲を掃除することが出来ます。
材質PU
色ブラック
質量(g)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×20(収納時300×40×420)
マット厚(mm)20
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
関連キーワード