こんなお得な商品も!
キャスター付き軽量作業台
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブル・サポートテーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。
キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)50(自重含む)
取付高さ可変の中間棚付き!シンプルで使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。25mmピッチで取付高さ調整可能な中間棚板付きで収納に便利。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を設置できます。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板中間棚板1枚付き
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)150
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。
脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは365mm、H700~1065mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×450×700~1065
天板耐荷重(kg)約15
質量(kg)約12.75
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)600
色ホワイト
高さ(mm)700~1060
奥行(mm)450
キャスターあり
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ粉体塗装)
保証期間1年
天板厚さ(mm)15
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
昇降方式ガス昇降式
アジャスターなし
昇降範囲(mm)700~1065
天板寸法(幅×奥行)(mm)約600×450
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
仕様カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個
種別完成品
材質スチール
タイプ立ち作業用
種類キャスター付
現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
材質スチール
高さ(mm)1100
奥行(mm)600
関連キーワード