人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。4辺テーパー構造でつまづき軽減。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に
厚さ(mm)9
材質発泡PVC
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に
厚さ(mm)12
材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
表面に丸い突起のついた成型ゴムのクッションマットです。立ち作業中の疲労をやわらげます。防炎適合品。
用途疲労をやわらげるクッションマット
材質ゴム
色ブラック
幅×長さ(mm)610×910
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
熱い金属片の飛散や火花がある現場で使用できるクッションマットです。立ち作業中の疲労をやわらげます。ゴムの表面はグリップがよく、足元を安全に保ちます。防炎適合品。
用途溶接作業や研磨作業などの現場で使用可能な、疲労をやわらげるクッションマット
材質(表面)テクスチャー加工のゴム、(裏面)ゴムフォーム
色ブラック
幅×長さ(mm)610×910
1枚
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
一般的なフォームマットと比較して、3倍の弾力性をもつ「ゼドラン(TM)」のクッションマットです。優れた弾力性で立ち作業中の疲労をやわらげます。
もっとも人気があり、コストパフォーマンスに優れたマットです。防炎適合品。
用途疲労をやわらげるクッションマット
材質ポリ塩化ビニル
幅×長さ(mm)610×910
RoHS指令(10物質対応)対応
内包するマイクロバブルが、体重を分散・吸収。復元性に優れ長期間の使用に適した疲労軽減マット。床からの反発力を約70%吸収、長時間の立ち作業による疲労を軽減し、床からの冷気も防止します。火・熱、冷気、油、薬品・水に強いため、特殊な薬品や油を仕様する工場、低温環境や火の粉が散る環境などあらゆる環境でお使いいただけます。マット端を斜めにカットしているため、台車でも簡単に通行できます。
用途工場、現場、オフィス、レジ裏などの立ち作業場所に適しています。
材質発泡合成ゴム
厚さ(mm)約 17
色ブラック
防炎性能試験番号E2230360
RoHS指令(10物質対応)対応
長時間の立ち仕事での足、腰の疲労軽減に抜群の効果!!
レジ用マットは、より土に近い感触を持つ画期的なクッション材で、長時間の立ち作業による足・腰の疲労を軽減します。
PVCの発泡体で、断熱効果により、「床面からくる冷え」を抑えます。
耐久性、耐油性に優れ、水洗いできます。※抗菌
材質塩ビ発泡体(ポリエステルファイバー補強、抗菌加工処理)
関連キーワード