スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番411-8315
セット内容本体:343-601×1●標識部:340-50A×1
材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)90
高さ(mm)90
質量(g)1300
寸法標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)42.7、48.6
横(mm)630
表示内容関係者以外立入禁止
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
関連キーワード