6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミ 段数5 収納寸法・幅(mm)890 収納寸法・奥行(mm)1760 収納寸法・高さ(mm)240 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1400~1800
1台
237,400 税込261,140
当日出荷

ナカオ飛龍
一体式で軽量なため持ち運びがしやすく、設置も簡単です。天板が1400~1800mmまで伸縮するため狭いスペースから広いスペースまで設置可能です。
最大使用荷重(kg)150 仕様(社)仮設工業会認定品 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(天板伸縮)100、(脚部伸縮)72(5段階) 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1400~1800
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番393-4551 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 キャスターΦ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)1560
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番387-2769 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 キャスターΦ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

用途障害物をまたいでの作業に最適 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 材質アルミ タイプ折りたたみ式 全長(m)3.5 設置寸法・奥行(mm)3500 設置寸法・幅(mm)1000 キャスター径(Φmm)100 昇降幅(mm)500 収納寸法・幅(mm)1000 収納寸法・奥行(mm)2550 収納寸法・高さ(mm)420 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)2510
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。 脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。 回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 材質アルミ合金 天板寸法・奥行(mm)500
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)