立バンド用の取付足。
幅(mm)25
タイプ板プレス加工タイプ
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
立バンドの取付足です。
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
エスコ品番EA440AT-75S
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
材質SUS304
ねじ径W3/8
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
立バンド用の取付足。
材質SUS304
幅(mm)25
タイプ板溶接加工タイプ
種類T足
用途立バンド取付用の足に。
種類T足
材質ステンレス(SUS304)
取付穴径(Φmm)4.5
取付ピッチ(mm)38
材質SUS304
幅(mm)25
厚さ(mm)3
高さ(mm)50
ねじ径W3/8”
穴径(mm)9×35
1個
¥785
税込¥864
翌日出荷
用途立バンド用のねじ込み式取付足
寸法D(Φ×mm)10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
材質SUS304
幅(mm)25
厚さ(mm)3
高さ(mm)80
ねじ径W3/8”
穴径(mm)10×37
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
電気亜鉛メッキ仕上げです。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。
材質熱間圧延軟鋼板
幅(mm)25
厚さ(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304製です。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
幅(mm)25
厚さ(mm)3
高さ(mm)60
ねじ径W3/8”
穴径(mm)10×37
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
材質SUS304
幅(mm)25
厚さ(mm)3
高さ(mm)100
ねじ径W3/8”
穴径(mm)10×37
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
エスコ品番EA440AT-150S
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-65S
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-50S
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-100S
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ユニクロメッキ
長さL(mm)30
寸法D(mm)51
規格寸法(mm)25×30
ボルト径dW3/8
長穴(mm)10×15
板厚t(mm)3
板幅(mm)25
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。化粧座金が取り外し可能です。アンカーやインサートに直接取付け可能。
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
幅(mm)18
厚さ(mm)2.7
穴径(Φmm)9×14
ねじ径W3/8"
ツバ径(Φmm)35
電気亜鉛メッキ仕上げです。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。
トラスコ品番442-1116
材質熱間圧延軟鋼板
幅(mm)25
厚さ(mm)3.2
H(mm)200
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ドブメッキ
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)3
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ
種類羽子板
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき
寸法D(mm)Φ10×38
寸法G(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用の取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質溶融亜鉛めっき
幅(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。
材質SUS304
幅(mm)25
寸法D(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質ユニクロメッキ
板厚t(mm)1.6
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質ユニクロメッキ
寸法E(mm)60
寸法P(mm)40
長穴(mm)9×16
板厚t(mm)1.6
板幅(mm)25
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質ドブメッキ
板厚t(mm)1.6
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質SUS304
寸法E(mm)60
寸法P(mm)40
長穴(mm)9×16
板厚t(mm)1.5
板幅(mm)25
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質SUS304
板厚t(mm)1.5
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質SUS304
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)3
関連キーワード
1
2
次へ