チークの古材(古木)を利用した古木タイル・古木パネルです。鉄道の枕木、木造家屋の部材など、100%チークの古材を再利用したユニークな壁仕上材です。縦使い、横使い、あるいは斜め使いと、貼り方も自由な発想でご使用しただけます。木材なので、軽くて切断加工も容易です。裏側メッシュシートで継目の目立たない構成で、施工性を考慮したフックも装備しています。
用途室内外の壁面、または天井・軒裏面
材質チーク(リサイクル古木)
質量(kg)7
色無塗装
適合面積(m2)0.5
凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。
柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法適合
適合(建物)新築専用
仕様45シート/ケース
厚さ(mm)20
寸法(mm)455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法)
質量(kg)12
壁に貼り付けるだけで、本物のような立体的でリアルな質感の石壁に早変わり!。誰でも簡単に施工できます。
材質PVC
寸法(cm)30×30×0.4
水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。
スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。
雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。
幅(mm)約215
厚さ(mm)約15
奥行(mm)65
パネル裏側にオプションのウッドウェーブパネル用脚が収納できます。
材質(本体)ABS
関連部品JA091,JA092,JA137,JA138,JA139,JA140
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」
アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。
透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。
シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。
防水性、防汚性、耐熱性に優れています。
ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。
仕様(タイル部)W37×H12mm、(目地の間隔)2mm
材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1
壁に貼り付けるだけで、本物のような立体的でリアルな質感の木の壁に早変わり!。誰でも簡単に施工できます。
材質PVC
寸法(cm)30×30×0.4
簡単に取り付けられます
フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。
優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。
ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)304×304×50
質量(kg)1.5
空間の印象に合わせて選べるデザイン。
お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズさらりあ~と
長さ(mm)606
幅(mm)303
表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
用途屋内用
材質発泡ウレタン
質量(g)約30~40
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×200×10
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
モロッコの伝統的な色使いからインスピレーションを得たシリーズ。鮮やかで豊富な色合いと、手作りのような不均一な表面が魅力。
用途屋内壁
厚さ(mm)9
関連資料(6.98MB)
施工内容【推奨施工方法】(屋内壁)内装接着剤張り
貼ってはがせるリノベシートです。お部屋の模様替えに最適!。抗菌・抗ウイルス仕様
用途傷の保護 汚れ防止 模様替え 抗菌 抗ウイルス
材質中間層:ポリエステル
長さ(cm)250/巻
粘着剤アクリル系樹脂
材質(表面)塩化ビニル樹脂
剥離紙紙
特性抗ウイルス・抗菌・貼ってはがせる
きめ細かく滑らかな表面が特徴の発泡スチロールの板材、スチレンボードの2mm厚タイプです。切る、削る、接着などの加工が手軽にでき、塗装もきれいに仕上げられます。浮力の必要な水物や軽さが重要な飛行物などの工作はもちろん、各種デザイン関係にも幅広く使えます。
厚さ(mm)2
サイズB4版
寸法(幅W×奥行D)(mm)364×257
1枚
¥268
税込¥295
欠品中
リアルプリントで空間をダイナミックに演出。
塩化ビニル壁紙(石目調)のベースにインクジェットで印刷しています。
プリント巾は920mmあります。(有効巾900mm)
材質塩化ビニル系樹脂壁紙
幅(mm)900
長さ(m)2700
サイズ一巾タイプ
防火種別1-4
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
機能防かび
防火性能不燃
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
「貼ってはがせてのり残りしない壁紙」は、力がかかっても伸びにくく、湿度の変化にも強い、輸入壁紙でポピュラーな”フリース素材”を使用しています。
更に、独自の粘着加工技術を用い、他に無い『しっかり貼れて、キレイにはがせる』機能と快適さを実現。
原状復帰が必要な賃貸住宅などにお住まいの方でも、思いっきりお部屋のイメージチェンジをお楽しみいただける、手軽なシールタイプのウォールペーパーです。
材質パルプ・ポリエステル(フリース壁紙素材)、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン
長さ(cm)250
足に優しいクッション性の良いオープンセル構造で通気性あるインソールです。フリーカット対応(カット時は、今使用されているインソールを壁紙としてご使用ください)。3D成形(立体成形)で踵まわりをホールド。ぐらつきを抑えます。
素材ポリウレタン
仕切り板とキャリーケースで構成された立体型養生ボックスです。
それぞれ独立した格子の中で養生することで、壁紙の折りシワを防止できます。
また、糊付作業した場所とは違う場所へ移動する際の壁紙運搬にも便利です。
寸法(mm)420×420×810
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕切り板とキャリーケースで構成された立体型養生ボックスです。
それぞれ独立した格子の中で養生することで、壁紙の折りシワを防止できます。
また、糊付作業した場所とは違う場所へ移動する際の壁紙運搬にも便利です。
寸法(mm)315×315×810
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
接着剤不要!だれにでも手軽に使えるシールタイプのウォールシート。ガラスをはめ込んだタイルのような立体感。キッチン洗面所トイレお風呂場でも大丈夫!水に強いので安心して使用いただけます。壁紙のほか、小物のリメイクにも。初期接着力が強いので、はがす際に接着面を傷めたり糊残りする場合があります。 跡が残っても差し支えのない場所で使用して下さい。
材質本体/エポキシ、アルミニウム 表面フィルム/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル
寸法(cm)37.6×13.4
関連キーワード