34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様吐水口/PA27J-60X-16 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)190 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 取付厚(mm)5~35 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 入数40/箱
1個
5,888 税込6,477
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 吐水口PA20J-60X-16 商品タイプ横形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16 長さ(mm)400 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)400 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16 長さ(mm)300 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)300 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

秋津(あきつ)シリーズ 「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。 そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。
呼び13 材質青銅 仕上ニッケルメッキ タイプ節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

呼び13 材質青銅 タイプ泡沫吐水 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

呼び13 材質青銅 タイプ泡沫吐水 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)190 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様
材質青銅 呼び径20 アズワン品番64-6487-54 直径(mm)水栓設置面:約50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13 材質青銅 取付穴径(Φmm)2~27 取付厚(mm)5~35 アズワン品番64-6488-15
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様
材質青銅 呼び径20 取付穴径(Φmm)28~32 アズワン品番64-6487-56 取付厚(mm)5~35 取付穴径(mm)28~32
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形自在水栓です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径13 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35
1個
7,098 税込7,808
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 ユニット取出し金具と組合わせて、厨房用などのはさみ込み厚が薄いシンクに取付けできます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水栓設置面:直径約40ミリ
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな呼13の立形自在水栓です。 材質青銅 取付ねじPJ1/2 パイプ長(mm)170 呼び13
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅 取付穴径(Φmm)2~27 取付厚(mm)5~35
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅 取付穴径(Φmm)2~27 取付厚(mm)5~35
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
欠品中


呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-8566-60 取付穴径(mm)22~27 吐水口PA27J-60X-16
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
欠品中