スペースの無い散水栓の設置に便利です。
材質青銅
寸法13
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
使いたい時だけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。
本体が360度回転するため、ホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。
吐水口の先には、メーカーホースカプラーが取りつく形状になっています。
吐水口は上に伸ばした状態でも360度回転します。
また、東北地域等の寒冷地でも冬場の凍結の心配もありません。
寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深度にあった配管長さをお選びください。
材質(本体)青銅鋳物、(立上がり管)ステンレス、(外筒)ポリ塩化ビニル
ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。
ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。
コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。
水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。
付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱
適合ホース内径(Φmm)11~15
適合ホース外径(Φmm)16~20
こんなお得な商品も!

水栓柱 ミカゲ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
こんなお得な商品も!

水栓柱
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
接続ねじRp1/2
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
材質(給水管)PVC
材質(表面)ステンレス
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
材質陶器、黄銅
アズワン品番64-6511-31
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ガーデニングパン 樹脂製
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
材質PP
スペースのない散水栓の設置に便利です。吐水部先端が市販のワンタッチジョイントに接続できるので、。散水ホースの取り付け・取り外しが便利になります。
材質青銅製
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
材質青銅
質量(g)580
ねじ径PJ3/4
耐圧(MPa)1.75
取付穴径(Φmm)21
設置寸法(mm)72×72
タケノコ径(Φmm)21
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。
高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。
ホースで給水するので配管工事が不要です。
ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様
付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5156-59
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
インテリア業界で流行のガラス製のモザイクタイルとセラミック製タイルをあしらったシンプルな水栓柱。グリーンやフラワーとの彩りや、建物とのコーディネートで暮しの中に潤いをもたらしてくれます。
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし
タイプハンドル式(ナットなし)固定こま
寸法b(mm)447
管長(mm)給水/420
JIS規格日本工業規格品
寸法c(mm)30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色ミカゲ
サイズ70角
接続ねじRp1/2
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色アイボリー
サイズ70角
接続ねじRp1/2
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)16まで
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。
ノズルを取り付ければ散水にも使えます。
ホースリールにも接続できます。
立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等へ水を送ります
トラスコ品番866-6101
適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス
質量(g)426
長さ(m)2
ホース長さ(m)2
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できるホースです。ノズルを取り付ければ通常の散水にも使えます。ホースリールへの接続も可能です。立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等への送水に。
トラスコ品番195-0456
適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能
材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス
品名送水ホース
長さ(m)10
ホース長さ(m)10
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口)
トラスコ品番004-1335
高さ(mm)93
質量(g)107
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
横水栓・立水栓に取り付け可能です。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)11×20(角蛇口)
トラスコ品番337-6770
材質ポリアセタール(POM)
高さ(mm)53
質量(g)47
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。
立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に
幅(mm)211
色ブラウン
高さ(mm)281
奥行(mm)217
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11
適合蛇口外径(Φmm)14~18
自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。
立水栓に取り付けできます。
チューブの総延長100mの散水が可能です。
誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。
用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。
トラスコ品番388-9966
セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製)
タイプ立水栓蛇口接続
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)14
適合蛇口外径(Φmm)15~23
距離最大対応:100m
使用圧力(kPa)最適:200~300
最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
1セット
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。
360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、寒冷地でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。
蛇口が水平方向に360°回転し、吐水部分は垂直方向に360°回転。蛇口の向きを自由に変えられるため、散水や洗車時にホースが絡みにくいのが特徴です。
不凍機能付…冬の急な冷え込みで、立水栓の管内の水が凍り、膨張することで立水栓が破裂し使えなくなってしまうリスクを回避。水抜きハンドルを回して蛇口を開くだけで管内の水が抜けるので凍ることがありません。
材質アルミ(アルマイト)
冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。
参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。
材質黄銅
寸法(mm)Φ35×H67×D44
質量(kg)0.3
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
有害なタール油や防腐剤を使っていない、安全で耐久性に優れた古木調コンクリート立水栓。古木の質感は損なわずに、お庭の植栽に自然にとけこみます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×110×1150
質量(kg)29
材質塗装仕上コンクリート製
横水栓とホースをつなぎます。
用途一般家庭屋外散水用。
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
関連キーワード