色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
こんなお得な商品も!
水栓柱 ミカゲ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シンプルですっきりしたイメージのオシャレな立水栓は、どんなイメージでもマッチするデザインです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×1200
質量(kg)2.3
材質アルミ製
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口長さ(mm)75
こんなお得な商品も!
水栓柱
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
接続ねじRp1/2
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
材質(給水管)PVC
「素材循環」をコンセプトに廃木材と廃プラスチックを原料に開発した木材を使用。耐候性に優れ、自然の素材感を持った腐食しない木材なので、美しいまま長時間お使いいただけます。撥水仕上げ加工がなされ、雨天時には雨水のしみこみを防ぎ、美しい仕上がりを保ちます。
材質(本体)熱可塑性木質複合木材製(木粉55%+ポリプロピレン45%)
質量(kg)4.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×88×1200
グリーン購入法適合
インテリア業界で流行のガラス製のモザイクタイルとセラミック製タイルをあしらったシンプルな水栓柱。グリーンやフラワーとの彩りや、建物とのコーディネートで暮しの中に潤いをもたらしてくれます。
材質(表面)ステンレス
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)5~35
呼び径(mm)13
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
アズワン品番64-6488-24
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状三角ハンドル
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13
仕様節水、セラミック
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
機能泡沫吐水
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
条ネジ仕様。リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドル・レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13
仕様レバー/R262F
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16
長さ(mm)400
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)400
取付穴径(mm)23~27
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana。コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)5~35
呼び径(mm)13
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
アズワン品番64-6488-23
1個
¥5,288
税込¥5,817
当日出荷
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
適合場所医療・施設用
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状レバーハンドル
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
取付穴径(mm)22~27
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区一般地・寒冷地共通
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。
配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。
吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。
電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。
リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。
付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個
材質ABS樹脂
色ブラック
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~40
電源リチウム電池2CR5
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
使用地区一般地
アズワン品番64-5157-65
吐水口長さ(mm)155
吐水口高さ(mm)132
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。
一般地、寒冷地共用。
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状レバーハンドル
吐水口長さ(mm)103
グリーン購入法適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。
レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)13・23・24・25
アズワン品番64-5156-82
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27
関連資料図面(0.09MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.97MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水
定格流量(L/min)5
取付穴径(Φmm)22~26
ハンドル形状レバーハンドル
立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。
材質鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.09MB)
吐水口長さ(mm)156
吐水口高さ(mm)141.5
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.17MB)
対応水栓T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)7000(KAKUDAI)K5(KVK)、Y50J(SANEI)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):100×106mm
取付穴径(Φmm)23~28
取付穴径(mm)Φ23~28
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):75×96mm
取付穴径(Φmm)23~28
取付穴径(mm)Φ23~28
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):75×75mm
取付穴径(Φmm)23~28
取付穴径(mm)Φ23~28
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):100×85mm
取付穴径(Φmm)23~28
アズワン品番64-2211-96
取付穴径(mm)Φ23~28
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)
呼び径(mm)13
対辺(mm)(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)33~35
ハンドル形状レバーハンドル
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ