「竪樋 金具」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンソーレール アイボルトセット ダイケンハンソーレール アイボルトセットダイケン
1,298税込1,428
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ハンソーレール端部で親綱を付けたクランプ(別途)と接続するために使用します。ランナーの脱落を防止。材質スチール(ユニクロ)名称アイボルトセット取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール ハンソーブラケット ダイケンハンソーレール ハンソーブラケットダイケン
18,980税込20,878
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途支柱取付用ブラケットです。材質スチール(三価クロメート)備考上層階・下層階共通使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)名称ハンソーブラケット取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール ハンソーランナー ダイケンハンソーレール ハンソーランナーダイケン
5,798税込6,378
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途資材を搬送するためにハンソーレール内を走行するランナーです。仕様ブラケットピッチ間荷重(kg):150以下材質スチール(クロメート)耐荷重(kg)150(1個吊当り)、300(2個吊当り)名称ハンソーランナー取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール 単管下ブラケット ダイケンハンソーレール 単管下ブラケットダイケン
10,980税込12,078
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途レール固定用のブラケットです。レール固定ボルトにより、レールの脱落を防ぎます。材質スチール(三価クロメート)備考上層階・下層階共通使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)名称単管下ブラケット取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール ストッパー ダイケンハンソーレール ストッパーダイケン
1,398税込1,538
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ランナーの脱落を防止するストッパー。材質スチール(クロメート)・他名称ストッパー取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール ホイストランナー ダイケンハンソーレール ホイストランナーダイケン
99,980税込109,978
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途資材を上層階へ荷揚げするためにハンソーレール内を走行するランナーです。仕様荷揚げ耐荷重(kg)(ホイスト本体質量を35kgで想定した場合):250材質スチール(クロメート)備考ホイスト取付用(上層階)名称ホイストランナー取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール レール ダイケンハンソーレール レールダイケン
7,898税込8,688
1本(1本)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ランナーが走行するレールです。材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール レール ダイケンハンソーレール レールダイケン
14,980税込16,478
1本(1本)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ランナーが走行するレールです。材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)長さ(mm)3600使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)名称ハンソーレール L3600取扱説明書(3.62MB)
スチール製雨樋 集水器 スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 集水器 スウェーデン製シマブン
5,398税込5,938
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この集水器は、はめ込み式なので、施工時に設置箇所の微調整も可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
スチール製雨樋 エルボ70° スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 エルボ70° スウェーデン製シマブン
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、角度が70°のエルボです。エルボ同士をつなげることも可能で、エルボの間に竪樋をつなげ、長くすることも可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)高さ(mm)210横幅(mm)220
スチール製雨樋 集水器 スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 集水器 スウェーデン製シマブン
5,698税込6,268
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この集水器は、はめ込み式なので、施工時に設置箇所の微調整も可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)質量(kg)0.26径(Φ)【竪とい】87【軒樋】125
雨水タンク(navy ネイビー) シマブン雨水タンク(navy ネイビー)シマブン
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
雨樋直結型の雨水タンクです。容量は約200Lで、ガーデニングやちょっとした水洗いに使用できます。専用の管で竪樋からつなぎ、一定の水位を越えると入らなくなるので、溢れることはありません。葉っぱを除去するフィルターも管に付属しているため、タンクの中のごみ取りを心配する必要はありません。タンクの蓋の上は、受けになっているので、そこに植物を植え、エクステリアの一部として見せることも可能です。樹脂製のため、台風や強風の時には、中身を空にすることで、動かせます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質樹脂質量(kg)11ネイビー高さ(mm)1200下部寸法(mm)400上部寸法(mm)580
スチール製雨樋 排水口 スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 排水口 スウェーデン製シマブン
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、雨水や葉っぱ等を分けずに、そのまま吐き出す仕様です。リベットで竪樋と※本製品を留めると、固定できます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)高さ(mm)210
スチール製雨樋 排水トラップカバー スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 排水トラップカバー スウェーデン製シマブン
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本コネクターは、排水トラップSLSと一緒に使用します。竪樋に通し、排水トラップSLSに被せるように設置します。メンテナンス時に取り外し可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)長さ(mm)300外径(Φmm)115
スチール製雨樋 でんでん スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 でんでん スウェーデン製シマブン
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋ホルダー(でんでん)は、竪樋を壁に固定する金具です。2つの弁があり、奥の弁で固定すると、強力にロックされます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルハンガーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。材質鉄、表面処理:ラスパート線径(Φmm)6.3
ドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用) イイファスドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用)イイファス
5,798税込6,378
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ適合材鉄下地
Mr.ストックマン ダンディ たて樋(1本セット) TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ たて樋(1本セット)TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
お買い上げの物置に竪樋を追加できます。
用途Mr.ストックマンシリーズでは竪樋1本は標準装備です。適合機種【ND型背面棚タイプ】【ND型側面棚タイプ】【TP型】セット内容竪樋1本、取付金具・ネジ一式
仮設雨樋 プレポリ アイネット仮設雨樋 プレポリアイネット(2件のレビュー)
619税込681
1個(10m)
当日出荷
必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
用途工事途中の仮の竪樋として使用します。ブルー厚さ(mm)0.1長さ(m)10
雨樋金具 ステンレス防塵網 オーティス雨樋金具 ステンレス防塵網オーティス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー汎用
竪樋カット Panasonic(パナソニック)竪樋カットPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
寸法(mm)Φ60×450
雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデンオーティス(25件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
たてといを固定する控え金具です。 さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定寸法L(mm)45
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら