たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類立バンド
材質ステンレス
呼び径(A)50
適合管径(Φmm)60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
サイズ60
寸法(mm)60
寸法L(mm)45
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この集水器は、はめ込み式なので、施工時に設置箇所の微調整も可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
質量(kg)0.26
径(Φ)【竪とい】87【軒樋】125
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この集水器は、はめ込み式なので、施工時に設置箇所の微調整も可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
寸法(mm)Φ60×450
種類たてとい
全長(mm)1350
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
種類たてとい
サイズ(たてとい)PC30
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)2700
種類エルボ
分類たて系列部材
用途大型・非住宅用
適合VU75・VU100・VP75・VP100・UT75・UT90
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ200
種類集水器
シリーズV200
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
適合竪樋:UT60
サイズ丸105
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT75
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸120
種類集水器
シリーズ丸120
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸105
種類集水器
シリーズ丸105
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT42
材質硬質塩化ビニル樹脂
色シンチャ
サイズX40
種類集水器
シリーズX40
1箱(20個)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズRV105
種類集水器
シリーズRV105
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT75
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズΣ90
種類集水器
シリーズΣ90
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズΣ90
種類集水器
シリーズΣ90
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズΣ90
種類集水器
シリーズΣ90
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT60
材質アクリル系樹脂
色シルバーメタリック
サイズUST140
種類集水器
シリーズUST140
1箱(12個)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
適合竪樋:VU75・VP75
材質アクリル系樹脂
サイズT120
種類集水器
シリーズT120
用途戸建・住宅用
適合竪樋:Y60H・UT60
材質アクリル系樹脂
サイズVM120
種類集水器
シリーズVM120
用途戸建・住宅用
仕様適合竪樋:UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ105
種類集水器
シリーズ半丸105
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT75
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸105
種類集水器
シリーズ丸105
関連キーワード
1
2
次へ